絞り込み
ブランド
  • SHURE
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,485)
  • エレコム(4,278)
  • サンワサプライ(2,631)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,836)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,372)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(906)
  • サンワダイレクト(847)
  • ナカバヤシ(693)
  • エスコ(665)
  • トリニティ(658)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(586)
  • ATEN(575)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(502)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(488)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(466)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームレコーディング用マイクロホン SHUREホームレコーディング用マイクロホンSHURE
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
ホームスタジオを、アップグレード。スムーズで自然なオーディオ再生 特許出願中のRF干渉シールド技術 ミックスに適したサウンドを簡単にボーカルや楽器の録音にフレキシブルに対応 信頼できる耐久性とカメラにうつりこんでも映えるデザイン ショックマウント + 取り外し可能なマグネットポップフィルター
仕様●トランスデューサー形式:Condenser●マイクロホンキット:なし●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●必須ファンタム電源 (VDC):48セット内容1 A4M スイベルマウントマイクロホンクランプ1 3/8インチ - 5/8インチ変換ねじ1 マイクポーチ幅(mm)118.008高さ(mm)80.01質量(g)463奥行(mm)254.991指向性Cardioid
ホームレコーディング用マイクロホンキット SHUREホームレコーディング用マイクロホンキットSHURE
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
ホームスタジオを、アップグレード。スムーズで自然なオーディオ再生 特許出願中のRF干渉シールド技術 ミックスに適したサウンドを簡単にボーカルや楽器の録音にフレキシブルに対応 信頼できる耐久性とカメラにうつりこんでも映えるデザイン ショックマウント + 取り外し可能なマグネットポップフィルター
仕様●トランスデューサー形式:Condenser●マイクロホンキット:対応●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●必須ファンタム電源 (VDC):48セット内容1 A4PF 取り外し式マグネットポップフィルター1 A4SM ショックマウント1 3/8インチ - 5/8インチ変換ねじ1 A4CC ソフトシェル・キャリングケース幅(mm)118.008高さ(mm)80.01質量(g)463奥行(mm)254.991指向性Cardioid
デジタルステレオコンデンサーマイクロフォン+ビデオアクセサリー SHUREデジタルステレオコンデンサーマイクロフォン+ビデオアクセサリーSHURE
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
クリエイターのためのサウンド。スマートフォンを用意するだけ。業界をリードするManfrotto PIXI Iミニ三脚、スマートフォン用クランプ&シューマウントマイククリップ、USB-CケーブルおよびLightningケーブルが含まれています。すべてのアクセサリーをひとまとめに収納できるネオプレン製のロールアップバッグが付属リアルタイムモニタリングが可能な内蔵ヘッドホン出力クリアなオーディオを実現するための複数のセットアップ。(付属のスマートフォン用クランプは標準的なカメラ用三脚に接続可能な1/4インチネジを搭載しています。)オールメタル製5つのDSPプリセットモードによる詳細なステレオ音声収録Shure MOTIVオーディオアプリでプロ仕様のレコーディングを実現Shure MOTIVビデオアプリで画面コントロールが可能マイク使用中もスマートフォンの充電が可能(USB Type-Aケーブル&Apple USB3 カメラアダプタが別途必要)- iOSのみ*
仕様●トランスデューサー形式:Condenser●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●出力コネクター:LTG, USB●必須ファンタム電源 (VDC):Bus powered via USB/LTGセット内容1 AMV‐88WS ウインドスクリーン1 AMV-PC スマートフォン用クランプ / シューマウントマイククリップ1 AMV‐LTG15 Lightningケーブル(38cm)1 AMV‐USBC15 USB-Cケーブル(38cm)1 Manfrotto(R)PIXI ミニ三脚1 ロールアップ式ツールバッグ幅(mm)27高さ(mm)27質量(g)79奥行(mm)77音圧レベル(dB)120SPL (At Minimum Gain, Flat Mode)ケーブル長(cm)38 / 15 in指向性Bidirectional, Cardioid
USBゲーミングマイクロホン SHUREUSBゲーミングマイクロホンSHURE
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
配信に差をつけるゲームチェンジャーオートレベルモードは、マイクとの距離や音量レベルに基づいてリアルタイムでマイクゲインを常に調整することで、安定した音声を実現します。デジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))テクノロジーは、物理的なポップフィルターを必要とせずに耳障りな破裂音を排除し、クリアでプロフェッショナルなオーディオを提供します。リアルタイムデノイザーはインテリジェントなDSPテクノロジーにより、不要なバックグラウンドノイズを除去し、マイクが音声のみを確実にとらえます。MV6のタップミュートボタンは、押すだけで必要な時にいつでもマイクを瞬時にミュートすることができます。MV6 は、PCおよびMacデバイスに接続するためのUSB-C出力と、MOTIV Mix(TM)アプリで設定可能なリアルタイムのヘッドホンモニタリング用の3.5mm出力を備え、最新のセットアップをサポートします。MV6は、何十年にもわたり、プロのボーカリスト、ポッドキャスター、ストリーマーから信頼されてきたアイコニックなSM7とMV7シリーズからインスピレーションを得たデザインが特徴で、カメラ映りに配慮した洗練したデザインで、信頼性を実現します。
仕様●トランスデューサー形式:Dynamic●周波数レンジ 最小(Hz):50●周波数レンジ 最大(kHz):15000セット内容1 MV6 USBゲーミングマイクロホン1 USB-C - USB-Cケーブル(1m)1 ラウンドベースデスクトップスタンド(12cm )質量(g)1287指向性Cardioid

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器