液晶モニター・液晶ディスプレイ (7) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: WISすべて解除
75インチ 4Kモニター WIS 予約販売
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg) 18.5 サイズ 75インチ 消費電力(W) 165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年 電源 AC100V(50/60Hz) 表面処理 半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1667×1024×334 最大応答速度(m/sec) 12 コントラスト比 1200:1 輝度 300cd 解像度 【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p 視野角 178°×178° 入力端子 HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1 VESAマウント(mm) 600×400 スピーカー 8+8(w) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニ 関連資料 カタログ(1.2MB) アスペクト比 16:09 パネル駆動方式 IPS(ADS) 最大表示色 約10.7M色
65インチ 4Kモニター WIS 3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg) 16 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年 表面処理 半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1459×907×283 最大応答速度(m/sec) 8 コントラスト比 1200:1 輝度 300cd 解像度 3840×2160 視野角 178°×178° 入力端子 HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1 VESAマウント(mm) 対応200×200 スピーカー 8W×2(Dolby対応) 色(本体) 黒 出力端子 イヤホン 関連資料 カタログ(1.2MB) アスペクト比 16:9 モニターサイズ 65V型 パネル駆動方式 IPS(ADS) 最大表示色 約10.7M色 USB規格 【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
55インチ 4Kモニター WIS 3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年 表面処理 半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1243×775×241 最大応答速度(m/sec) 8 コントラスト比 1200:1 輝度 280cd 解像度 【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p 視野角 178°×178° 入力端子 HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1 VESAマウント(mm) 200×200 スピーカー 8W×2 Dolby対応 色(本体) 黒 出力端子 イヤホン 関連資料 カタログ(1.2MB) アスペクト比 16:9 モニターサイズ 55V パネル駆動方式 IPS(ADS) 最大表示色 約10.7M色 USB規格 【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
50インチ 4Kモニター WIS 3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg) 9 消費電力(W) 100(待機時0.5) 年間消費電力量1180kh/年 電源 AC100V(50/60Hz) 表面処理 半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1131×716×243 最大応答速度(m/sec) 8 コントラスト比 1200:1 最大解像度 3840×2160 視野角 178°×178° VESAマウント(mm) 200×200 スピーカー 8+8(w) 関連資料 カタログ(1.2MB) アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 280 入出力端子 HDMI、USB(2.0)(ファームウェア更新/マルチメディアプレイ)、3.5mmステレオミニジャック、光デジタル音声出力、Ypbpr端子 モニターサイズ 50V型 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約10.7M色 リフレッシュレート(Hz) 60
85インチ 4Kモニター WIS 5日以内出荷
滑らかで美しい映像を再現する4K HDR対応の85インチディスプレイモニターです。圧倒的な臨場感が楽しめるベゼルレス、広視野角VAパネル採用でどの角度から見ても鮮やかな映像です。Dolby ATMOS対応、迫力の高音質。さらにHDMI端子・USB端子を搭載し様々な外部入力に対応。幅広いシーンでの利用が可能です。
その他 HDCP2.2 質量(kg) スタンド含む25.9 消費電力(W) 260(待機時:0.5) 表面処理 半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンド無し:1890×1087.9×92.8、スタンド含む:1890×1147.2×294.8 電源(AC V) 100-240 50/60Hz コントラスト比 5000:1 最大解像度 3840×2160 使用環境温度(℃) 0~45 応答速度 8ms スピーカー 8W+8W 使用環境湿度(%) ≦75 年間消費電力量(kWh/年) 324 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 入出力端子 HDMI2.0(3840×2160)@60Hz×3、USB2.0×1(ファームウェア更新/マルチメディアプレイ)、3.5mmヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1、Ypvpr×1 モニターサイズ 85V型 パネル駆動方式 VA VESA対応 壁掛け対応 VESA規格600×400mm リフレッシュレート(Hz) 60
ASTON スマートプロジェクター WIS 6日以内出荷
片手に収まるコンパクトなボディでありながら最大120インチの大画面投影が可能なスマートプロジェクターです。先進のスマート技術「Easy Fit & Easy View」により垂直・水平補正、フォーカス調整、障害物回避、自動スクリーンフィットの手間ゼロの自動補正で快適な視聴環境を提供します。高解像度、Dolby音響搭載で鮮明で快適な臨場感あふれる視聴体験を実現します。GoogleTV搭載で動画や映画も手軽に迫力ある大画面で楽しめます。
仕様 投影パラメーター:【光源】LED【標準解像度】1920×1080Pixel【投射比率】1.2:1【コントラスト】typ1500:1【画面サイズ】40~120インチ【レンズフォーカス】オート【自動障害物回避機能】台形補正中にスクリーン上(端側限られた範囲内)の障害物を自動的に検出し適切な画面に調整、自動スクリーン調整、全方向自動台形補正 質量(kg) 1.25 消費電力(W) 定格72以下・待機0.5以下 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 175×122×141 保管温湿度範囲 -20~+55℃/90%以下 動作温湿度範囲 0~40℃/20~80% 入力電源 DC19V 3.79A 端子 HDMI×1、USB×1、オーディオ出力(3.5mmステレオミニ)×1 OS AndroidTV OS ワイヤレス通信 Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetooth ノイズレベル 30dB以下 表示モード 周囲温度25℃ Bluetooth ver.5.0 音声 スピーカー:3W×2フルレンジ、オーディオ接続:Dolby ストレージ 2G DDR/16G eMMC
XMINGスマートプロジェクター WIS 6日以内出荷
Dolby Digital Plusに対応し、5W+5W(Powered by Boston Acooustecs)スピーカードライバーで臨場感あふれるサウンドを実現。GoogleTV搭載でより優れた操作性を実現し、NETFLIX、YouTubeへのアクセスはリモコンを押すだけ。さらにGoogleアシスタントを搭載したリモコンによりリモコンボタンを押して話かけるだけの音声検索でストレス無し。フルHDの高解像度&HDR10対応で細部までクリアかつリアルな質感の画像が楽しめます。
仕様 投影パラメーター:光源:LED、標準解像度:1920×1080px、投影比率:1.25:1、コントラスト:Typ1500:1、レンズフォーカス:オートフォーカス、自動障害物回避機能:有、自動スクリーン調整:有、台形補正:全方向自動台形補正 質量(kg) 2.07 消費電力(W) 定格100以下、待機0.5以下 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×127×207 保管温湿度範囲 -20~+55℃/90%以下 動作温湿度範囲 0~40℃/-80% 入力電源 DC19V 6.32A 端子 HDMI×1、USB×1、3.5mmステレオミニ×1 OS AndroidTV OS ワイヤレス通信 Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetooth ノイズレベル 30dB以下 表示モード 周囲温度25℃ Bluetooth ver.5.0 音声 オーディオ接続:Dolbyオーディオ、スピーカー:5W+5Wフルレンジ Powered by Boston acoustics ストレージ 2G DDR/16G eMMC
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
HDDケース AOTECH 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
HDDケース AOTECH 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ