絞り込み
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,485)
  • エレコム(4,302)
  • サンワサプライ(2,633)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,836)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,358)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(907)
  • サンワダイレクト(848)
  • ナカバヤシ(694)
  • エスコ(665)
  • トリニティ(661)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(586)
  • ATEN(576)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(488)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(486)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり ADTECHNO(エーディテクノ)4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:ありADTECHNO(エーディテクノ)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 強固なメタル筐体採用とタフネス設計 3G-SDI入出力端子(Level A / B) HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) ケーブル固定クランプ標準付属 持ち運び用のハンドル搭載 VESAマウント規格100x100mm対応
コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9ワイドモニターサイズ21.5型
15.6型ワイドマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)15.6型ワイドマルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(LR)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アズワン品番64-3969-07アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
13.3型マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)13.3型マルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大15出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC12~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(LR)色(本体)ブラック画面サイズ13.3型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
10.1型マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型マルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
69,980税込76,978
1台
欠品中
最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大14出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1200保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー1W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型アズワン品番64-3969-03アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 100m ADTECHNO(エーディテクノ)18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 100mADTECHNO(エーディテクノ)
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 100mです。
3G SDI HDMI クロススプリッター ADTECHNO(エーディテクノ)3G SDI HDMI クロススプリッターADTECHNO(エーディテクノ)
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
入力された3G/HD/SD SDI 信号またはHDMI 信号から任意の信号を、SDI 4 系統及びHDMI 4 系統から同時に変換・分配出力するSDI/HDMI 分配器です。
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15m ADTECHNO(エーディテクノ)10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15mADTECHNO(エーディテクノ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)15ブラックコネクタ形状ホスト側:タイプA(オス)-デバイス側:タイプC(オス)ケーブル径(Φmm)4.5±0.2変換タイプオス-オス
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 10m ADTECHNO(エーディテクノ)10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 10mADTECHNO(エーディテクノ)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)10ブラック
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-B 10m ADTECHNO(エーディテクノ)10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-B 10mADTECHNO(エーディテクノ)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)10ブラック
10Gbps対応光ファイバUSB延長ケーブル A-A 15m ADTECHNO(エーディテクノ)10Gbps対応光ファイバUSB延長ケーブル A-A 15mADTECHNO(エーディテクノ)
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)15ブラック変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)15
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)10
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m ADTECHNO(エーディテクノ)AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15mADTECHNO(エーディテクノ)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)15コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメスシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス
7型SDIモデルフィールドモニター ADTECHNO(エーディテクノ)7型SDIモデルフィールドモニターADTECHNO(エーディテクノ)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
4K@30入出力対応 フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 HDMI入出力端子搭載 3G-SDI入出力端子搭載(75SBのみ) ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載 バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」) 1/4インチ穴搭載 専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大9.5出力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125入力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)コントラスト比1100:1解像度1920×1200保証期間1年入力端子3G-SDI×1/HDMI×1スピーカーなし色(本体)ブラック画面サイズ7型アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書電源(V)DC10~24(推奨12)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アズワン品番64-3969-08アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
13.3型マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)13.3型マルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応) 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(LR)色(本体)ブラック画面サイズ13.3型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
HDMIエクステンダーTx送信機 ADTECHNO(エーディテクノ)HDMIエクステンダーTx送信機ADTECHNO(エーディテクノ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
・4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseTHDMIエクステンダーT×送信機・HDBaseT受信機内蔵 ・PoE(PowerOverEthernet)電源受信に対応 ・リモコンIR信号の送受信機内蔵・高解像度(1280×800) ・広視野角(上下左右各170°)ワイドIPS液晶パネルを採用 ・HDMI入力端子搭載とDC入力端子搭載・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06T×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約110コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06T×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:TX (送信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×74×18(突起部含まず)入力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応、HDCP:Rev.2.2対応
10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニターADTECHNO(エーディテクノ)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載
解像度1024×600仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応セット内容同梱物ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.2(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~60入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz最大消費電力(W)≦6コントラスト比500:1視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz応答速度5入力端子3G-SDI/ HDMI(HDCP非対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号SD-SDI/HD-SDI対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz、720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz動作温度(℃)0~40色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-93音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250
SVGA高品質液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ)SVGA高品質液晶モニターADTECHNO(エーディテクノ)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
SVGA高品質液晶モニター・LEDバックライト・VGA/ビデオ×2入力対応
解像度800×600仕様DPMS対応規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2保存温度(℃)-20~60コントラスト比500:1走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比4:3輝度(cd/m2)250
ワイドHDMI端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ)ワイドHDMI端子搭載液晶モニターADTECHNO(エーディテクノ)
39,980税込43,978
1台
欠品中
・ワイドHDMI端子搭載液晶モニター・HDMI端子搭載
接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)走査周波数(水平)31.5~87.6走査周波数(垂直)56~75Hz対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50
10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS表面処理グレア接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3969-01アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載・デジタル アナログ入力信号対応・HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS表面処理グレア接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)コントラスト比800:1視野角178°/178°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー1W×1(モノラル)出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
59,980税込65,978
1台
欠品中
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々な入力信号に対応・HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書質量(kg)約1.5(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)6.00~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3969-05音声出力ステレオアスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
59,980税込65,978
1台
欠品中
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
69,980税込76,978
1台
欠品中
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度1024×600仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)セット内容ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.1(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA)適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず)接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~50(結露なきこと)入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号音声(3.5Φミニピンジャック)動作温度(℃)0~40色(本体)ブラック高さ調節アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250角度調節
7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×28(スタンド含まず)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)スピーカー1W×1(モノラル)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300
4K UHD 15.6型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)4K UHD 15.6型業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
4KUHD15.6型業務用液晶ディスプレイ 15.6型4KIPS液晶パネル採用 HDMI2.0/HDMI1.4を各2系統搭載 デジタルとアナログの両入力に対応 HDCPrev2.2及び1.4対応 画面分割とPinP表示機能を搭載 映像制作者向け撮影アシスト機能を搭載 設置方法に合わせた表示設定機能 軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載 2系統の電源入力に対応 外部バッテリー接続に対応 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用のケンジントンロック穴を装備 VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm/100×100mm対応 U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応(オプション) EIA規格19インチラックマウントに対応(オプション)
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm/100×100mmセット内容リモコン/ACアダプター質量(g)約1360(スタンド含まず)規格4K/UHD電源DC10~24V/×LRmini4ピン(スイッチ切替式)適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2、DisplayPort、VGA保存温度(℃)-20~65入力信号HDMI2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/HDMI1.4×2(HDCP1.4対応)/DisplayPort1.2×1/VGA×1最大消費電力(W)17コントラスト比1000:1解像度3840×2160視野角176°/176°(H/V)走査周波数(垂直)50.0~85.0Hz入力端子MI 2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/ HDMI 1.4×2(HDCP1.4対応)/ DisplayPort 1.2×1 / VGA×1スピーカー2W×2(ステレオ)出力信号イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383×239×36(スタンド含まず)モニターサイズ15.6型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)330
10Gbps USB3.2 Gen2 スイッチ ADTECHNO(エーディテクノ)10Gbps USB3.2 Gen2 スイッチADTECHNO(エーディテクノ)
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
SW12USBは2台のPC間で最大4台のUSBデバイスを切り替えて共有できる、10Gbps対応のUSB 3.2 Gen 2スイッチャーです。
5Gbps USB 3.2 Gen1 エクステンダーセット ADTECHNO(エーディテクノ)5Gbps USB 3.2 Gen1 エクステンダーセットADTECHNO(エーディテクノ)
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
UEX3C-KITはCat6A以上のLANケーブル1本で最大70m延長可能なUSB 3.2 Gen 1規格に準拠したUSBエクステンダーです。
Dante USB オーディオエンコーダ・デコーダ V2 ADTECHNO(エーディテクノ)Dante USB オーディオエンコーダ・デコーダ V2ADTECHNO(エーディテクノ)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
2ch の USB オーディオを Dante デジタルオーディオにエンコード。Dante デジタルオーディオを2ch の USB オーディオにデコード。付属ケーブルにより、USB タイプ A または USB タイプ C 経由で PC に接続可能。USB オーディオ・デバイス・クラス v.2.0 に対応。最大 32ビット/96kHzの高音質Dante デジタルオーディオに対応。AES67(RTP)デジタルオーディオに対応。PoE また USB バスパワーで駆動
SFP+モジュール シングルモード ADTECHNO(エーディテクノ)SFP+モジュール シングルモードADTECHNO(エーディテクノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
FVE4K-KIT専用SFP+モジュール シングルモード[型番:FVE4K-10G-LR]は、10GBASE-LRに対応し、シングルモード光ファイバーケーブル(OS1ケーブル使用時)を使用することで、最長10kmの接続が可能となります。
アナログXLR Danteオーディオエンコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)アナログXLR DanteオーディオエンコーダADTECHNO(エーディテクノ)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
DA11XLRはアナログオーディオ信号の入力XLR端子を 2 系統搭載したDanteデジタルオーディオコンバータです。マイク、ミキサー等からのアナログオーディオ信号を Dante ネットワークへ変換入力します。入力はアナログXLRオーディオ端子 2 系統を備え、バランス、アンバランス、マイク入力に対応し、48V ファンタム電源も搭載します。また、入力感度はウェブGUIまたはTelnet経由で調整可能です。DA11XLR はDante と共に AES67 RTP オーディオトランスポートにも対応。本体への電源供給は PoE(Power over Ethernet)または DC 12V から選択可能です。
Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI エンコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI エンコーダADTECHNO(エーディテクノ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI入力端子:各入力専用のループアウト端子も搭載。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI デコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI デコーダADTECHNO(エーディテクノ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI出力端子:各2系統から同時出力。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
Dante AV Ultra HDMI デコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra HDMI デコーダADTECHNO(エーディテクノ)
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI出力端子2系統(同時出力)。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
Dante AV Ultra HDMI エンコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra HDMI エンコーダADTECHNO(エーディテクノ)
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI入力端子とループアウト端子。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
Blustream HDMI インラインコントローラ V2 ADTECHNO(エーディテクノ)Blustream HDMI インラインコントローラ V2ADTECHNO(エーディテクノ)
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
自動化HDMIコントロールモジュール。マクロ最大10パターン、各マクロ最大10個のコマンド設定可能。HDMI信号、センサーやスイッチとの連動。RS-232、IRリモコン、TCP/IP、CEC信号経由での機器制御。リレー制御での電動デバイス制御。4K60Hz 4:4:4(18Gbps)フォーマット対応。HDCP2.2、HDR、CEC対応。EDID保持機能。Dolby TrueHD、Atomos、DTS-HD Master AudioのHDMIオーディオフォーマット対応。
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 30m ADTECHNO(エーディテクノ)18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 30mADTECHNO(エーディテクノ)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 30mです。
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 10m ADTECHNO(エーディテクノ)18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 10mADTECHNO(エーディテクノ)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 10mです。
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20m ADTECHNO(エーディテクノ)18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20mADTECHNO(エーディテクノ)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 20mです。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器