PCアクセサリー (32) PC周辺機器 (13) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (4) PCパーツ (3) パソコン・タブレットPC・スマートフォン (23) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ATENすべて解除
USB→PS/2コンバーター ATEN 3日以内出荷
CV10KMは、キーボードとマウスのUSB信号をPS/2信号に変換するUSB→PS/2コンバーターです。PS/2インターフェースしか持たないコンピューターに対して、プラグアンドプレイで簡単にUSBキーボード/マウスを使用することができます。キーボードおよびマウスのUSB信号をPS/2信号に変換ATEN製KE/CN/RCMシリーズのすべてのトランスミッターと互換ファームウェアアップグレード用プッシュボタン搭載マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linuxバスパワー(USBおよびPS/2ケーブル経由)プラグアンドプレイ
仕様 【プラットフォーム】Windows / Linux 付属品 クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.11(0.24lb) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【フェイスプレート】84.5×34×22.1 材質(ケース) プラスチック 定格入力電力 バスパワー (USBおよびPS/2ケーブル経由) コネクタ キーボード: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Purple)、USB Type-A メス×1 (Purple)、マウス: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Green)USB Type-A メス×1 (Green)、電源(オプション): USB Type-A オス×1 (Black) 使用環境条件 【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 信号範囲 80 cm リセットボタン プッシュボタン×1 グリーンマーク 認定 USB USB 1.1&2.0 (Full Speed & Low Speed)
USB変換器 ATEN 4日以内出荷
PS/2キーボードマウスをUSBインターフェースに変換します。ソフトウェア不要の簡単セットアップです。
ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能です。バスパワー駆動なので外部電源不要です。
用途 PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用) コネクタ USBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2 付属品 ユーザーマニュアル×1 質量(kg) 0.08 電源 バスパワー 対応OS Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×92×25 対応 Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8303-88 ケーブル長(cm) 30 伝送速度(Mbps) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 USB1.1
USB変換器 ATEN (1件のレビュー) 当日出荷
PS/2互換キーボードマウスから、USBHID互換インターフェースへ変換可能です。
用途 PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用) コネクタ USBタイプAオス、ミニDIN6ピンオス×2 質量(kg) 0.06 電源 バスパワー 対応OS Windows、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×37×11 対応 Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス、ATEN KVMスイッチ 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8304-47 ケーブル長(cm) 90 伝送速度(Mbps) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 USB1.1
KVM延長器 ATEN 3日以内出荷
2系統のDVI信号、USBキーボード/マウスの信号およびオーディオ信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で延長し
最大60m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。
RS-232シリアルチャンネルを搭載しているので、シリアルターミナルやタッチパネル
バーコードスキャナのようなシリアルデバイスも接続することができます。
低コストで、金融や個人情報などの重要なデータをセキュアなデータセンターに保管しながらも
リモートからシステムにアクセスできるようにすることもできます。
用途 映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m) 60 付属品 2L-7D02U(1.8m)×1、DVIケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.49 消費電力(W) (DC5.3V)2.88、2.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×86×25 機能 デュアルディスプレイ対応、オーディオ対応、EDID可能、PCウェイクアップ機能、ATENのデュアルディスプレイKVMスイッチに対応、手動補正調節機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV) インターフェース 【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×2 最大解像度 1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz) 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8302-69 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 1A RoHS指令(10物質対応) 対応
PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATEN 3日以内出荷
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行します。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行Cat 5e/6ケーブルでKVMスイッチと接続PS/2およびUSBインターフェースのキーボード/マウスを搭載したコンピューターをサポートし、これらの拡張デバイスとモニターからローカルコンソール経由でシステムを制御ローカルとリモートの両方でカスタムRS-232Cタッチパネルの使用が可能コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能。OSDタグ通知機能の有効時には、ローカルまたはリモートユーザーへのアクセス拒否を通知高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載USB過電流保護・防止機能対応ESD保護およびサージ保護機能搭載解像度 - 最大1920×1200対応(Redused Blanking)※VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA、およびマルチスキャン対応モニターをサポート、ローカルモニターはDDC、DDC2、およびDDC2Bに準拠セットアップが簡単 - ソフトウェア不要 - 必要な作業は、ケーブルをデバイスに接続するだけ
その他 【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品 電源アダプター×1、KVMケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、コンソールケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.49 消費電力 DC5V:1.57W:30BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【フェイスプレート】203×86.4×25 材質(ケース) メタル 解像度 最大1920×1200 @ 60 Hz LED ローカル 1(Green) / リモート 1(Green) コネクタ コンソールポート: SPHD オス×1(Yellow)、KVMポート: SPHD メス×1(Yellow)、電源: DC電源ジャック×1(Black)、制御: 6ピン ミニDIN メス×1(Purple)、RJ-11 メス×1 + USB Type-A メス×1(Black)、RS-232C: DB-9ピン オス×1(Black)、DB-9ピン メス×1(Black)、リンク: RJ-45 メス×1(Black) ボタン数 操作モード選択×1 使用環境条件 【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーンマーク 認定
PS/2-USB対応8ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワー ATEN 3日以内出荷 から 9日以内出荷
LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3108NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した8ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
PS/2-USB対応16ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワー ATEN 3日以内出荷
LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3116NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した16ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATEN 9日以内出荷
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。
ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応、サーバーへのアクセスと制御をローカル限定で実行します。
PS/2-USB VGA LCD KVMドロワー(デイジーチェーンポート搭載、16:9ワイド画面対応) ATEN 3日以内出荷
17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりましたLEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、SunPC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポートPS/2およびUSBインターフェースの自動検出PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポートソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポートオートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信ホットプラグ対応ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行イージーセットアップ・ラックマウントキット対応サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他 【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB 付属品 KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65 タイプ <プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール スイッチ 【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1 消費電力 CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44 材質(ケース) 【CL5716M・CL5716MW】メタル 解像度 【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B インターバル 【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒 定格入力電力 CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A コネクタ 【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A 使用環境条件 【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合) ポート CL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン パネル 【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2 グリーンマーク 認定
KVM切替器 ATEN 欠品中
デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した8ポートKVMスイッチです。
単体構成の場合は8台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大128台のコンピューターを
それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。
コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
用途 ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に 消費電力(W) (DC5.3V)2.34 コネクタ SPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1 ポート数 8 付属品 コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 1.89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×162×44 最大解像度 2048×1536 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8302-10 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 DDC2B キーボード/マウス PS/2・USB
KVM延長器 ATEN 当日出荷
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。
コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して
作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。
ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途 映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m) 150 付属品 2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 【L】0.32、【R】0.33 消費電力(W) (DC5.3V)2.17、1.59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【L】127×87×25、【R】127×82×25 機能 USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載 インターフェース 【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度 1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz) 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-3968-70 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94A RoHS指令(10物質対応) 対応
KVM延長器 ATEN 当日出荷
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。
自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。
ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり
R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途 映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m) 300 付属品 2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.49 消費電力(W) (DC5.3V)2.74、4.54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×87×25 機能 デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応 インターフェース 【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度 1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz) 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8303-68 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 DDC、DDC2、DDC2B
KVM延長器 ATEN 当日出荷 から 3日以内出荷
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を
最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。
ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に
コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
用途 映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m) 100、(ロングリーチ使用で150まで) 付属品 DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 【L】0.63、【R】0.64 消費電力(W) 【L】3、【R】5.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×123×29 機能 USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV) インターフェース 【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度 【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m) 周囲環境 動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8454-03 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
KVM切替器 ATEN 当日出荷
1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。
PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
用途 デスク周りのPC集約・切替に ポート数 4 付属品 2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1 質量(kg) 0.77 消費電力(W) (DC5V)0.45 電源 バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×88×56 最大解像度 2048×1536(60Hz) 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタ SPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応) 対応 キーボード/マウス PS/2・USB
KVM切替器 ATEN 4日以内出荷
デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した16ポートKVMスイッチです。
単体構成の場合は16台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大256台のコンピューターを
それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。
コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
用途 ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に ポート数 16 付属品 コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 2.1 消費電力(W) (DC5.3V)3.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×162×44 最大解像度 2048×1536 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタ SPHD メス(イエロー)×16、PHD オス(イエロー)×1 アズワン品番 64-8302-01 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 DDC2B キーボード/マウス PS/2・USB
KVM延長器 ATEN 3日以内出荷
自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。
コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。
工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
用途 映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m) 150 付属品 KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1 質量(kg) 0.47 消費電力(W) (DC5.3V)2.44、3.27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【L】202×81×25、【R】202×87×25 機能 USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応 インターフェース 【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度 1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz) 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8302-63 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応) 対応
KVM延長器 ATEN 3日以内出荷
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を
最大100m延長できるHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。
ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に
コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます
用途 映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m) 100、(ロングリーチ使用で150まで) 付属品 DVI-Dケーブル(1.8m)×2、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(グリーン、1.8m)×1、オーディオケーブル(ピンク、1.8m)×1、電源アダプター×1 質量(kg) 【L】0.81、【R】0.8 消費電力(W) (DC5V)04.93、7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×160×29 機能 USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載 インターフェース 【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度 【カテゴリ6/6a】デュアル:1080p(100m)シングル:1920×1200(90m)、【カテゴリ5e】デュアル:1080p(90m)、シングル:1920×1200(90m) 周囲環境 動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8302-93 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応) 対応
KVM延長器 ATEN 3日以内出荷
2系統のVGA信号およびUSBキーボード/マウスの信号を、最大300m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。
コンソールはローカル・リモートの各ユニットに接続できるため、どちらからでもコンピューターを操作することができます。
用途 映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m) 300 付属品 2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、VGAケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.69 消費電力(W) (DC5.3V)3.9、8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×77×42 機能 デュアルディスプレイ対応、デュアルコンソール操作、PC遠隔起動 、自動ゲイン調節 、ワイド画面対応、Sun/Macキーボードエミュレーション対応 インターフェース 【L】(KVM)SPHDメス(イエロー)×1、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×2、ステレオミニジャック×1(RS-232)DB-9ピンオス・×1(ユニット間)RJ-45×2 最大解像度 1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz) 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8301-73 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応) 対応
KVM延長器 ATEN 3日以内出荷
RS-232シリアル機能を備えたDVI-DシングルリンクUSB対応のKVMエクステンダーです。
リモートコンソールからコンピューターにアクセスできるので、コンソールは利用しやすい便利な場所に置きながら
コンピューターシステムは例えば、埃などが多い工場現場や建設現場の過酷な環境から離れた安全な場所に
置くことができるというように、コンソールとコンピューターの設置場所を自由にアレンジできるのが特長です。
用途 映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。 最大延長(m) 60 付属品 2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1 質量(kg) 0.48 消費電力(W) (DC5.3V)1.92、1.69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×86×25 機能 手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面対応、オーディオ対応、USBタッチパネル対応 インターフェース 【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、テレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×2 最大解像度 1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz) 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-3968-31 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応) 対応
KVM延長器 ATEN 3日以内出荷
光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を標準DVIケーブルを使用した
延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダーです。
用途 映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 付属品 2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応) 対応
KVM延長器 ATEN 当日出荷
ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場所まで延長出力できるKVMエクステンダーです。
タッチパネルやファイル転送にも対応しているため、交通センター、医療施設、ショッピングモールや
キオスクシステムなど、ポータブルコンピューターとデスクトップコンピューター間でファイルやフォルダーの同期が必要な場所での使用に最適です。
用途 映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m) 100 付属品 DVI-Dケーブル(1.8m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.62 消費電力(W) 15 対応OS Windows、Mac OS X、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×118×29 機能 USBタッチパネル対応、KVMスイッチに接続したコンピューターの操作が可能、ローカルPCのビデオ/キーボード/マウスの信号をリモート側に延長可能、8KV/15KV静電放電防止機能搭載 (接触電圧8KV、空中電圧15KV) インターフェース 【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度 1920×1200(100m/60Hz) 周囲環境 動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8300-83 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応) 対応
KVM切替器 ATEN 欠品中
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。
コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し
OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。
また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途 デスク周りのPC集約・切替に ポート数 2 付属品 2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1 質量(kg) 0.54 消費電力(W) (DC5V)0.72 電源 バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×88×56 最大解像度 2048×1536(60Hz) ディスプレイ D-sub15ピン 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタ SPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応) 対応 キーボード/マウス PS/2・USB
KVM延長器 ATEN 当日出荷
USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。
ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。
また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。
用途 映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。 最大延長(m) 100 付属品 2L-5001U(1.2m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1 質量(kg) 0.17 消費電力(W) (DC5V)0.68、0.99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×58×24 機能 手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、リアルタイムDDC通信、ラックマウント インターフェース 【L】USB、USBタイプBメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1、【R】USB、USBタイプAメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1 最大解像度 1920×1200(30m/60Hz)、1280×1024(100m/60Hz) 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8302-03 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応) 対応
KVM切替器 ATEN 3日以内出荷
1箇所のPS/2またはUSBコンソールから単体で16台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの16ポートKVMスイッチです。
最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大512台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。
用途 サーバーの集約・切替に ポート数 ローカル:1、ダイレクト:16 接続台数 512(デイジーチェーン) 付属品 電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg) 2.67 消費電力(W) 5.3 電源 AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×154×44 最大解像度 1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境 動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタ RJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番 64-8301-26 インターフェイス PS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル RoHS指令(10物質対応) 対応 キーボード/マウス PS/2・USB
KVM切替器 ATEN (1件のレビュー) 当日出荷
ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のDisplayPort解像度に対応フロントパネルのMini USBポートは、バーチャルメディアUSBポートまたはラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして機能スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザインFPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
コネクタ 【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)DisplayPort メス×1(Black)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】USB Type-B メス×1(White)DisplayPort メス×1(Black)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50(CN9950)0~40(電源アダプター)
KVM切替器 ATEN 4日以内出荷
1箇所のPS/2またはUSBコンソール)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。
本製品を最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大256台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。
用途 サーバーの集約・切替に 接続台数 256(デイジーチェーン) ポート数 ローカル:1、ダイレクト:8 付属品 電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg) 2.65 消費電力(W) 5.1 電源 AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×164×44 最大解像度 1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境 動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタ RJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番 64-8301-80 インターフェイス PS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル RoHS指令(10物質対応) 対応 キーボード/マウス PS/2・USB
KVM切替器 ATEN 当日出荷
カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。
優れた信号補正の技術を提供し、ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけるモジュールです。
用途 ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイ D-Sub 15ピン キーボード/マウス PS/2 付属品 ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg) 0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×43×22 最大解像度 1920×1200(ブランキング低減) コネクタ RJ-45×1USBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1 アズワン品番 64-8304-02 RoHS指令(10物質対応) 対応
コンソールドロワー ATEN 3日以内出荷
デュアルインターフェース対応KVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
用途 ラック内サーバーのコンソールドロワーに 仕様 サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応 付属品 2L-5202U(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 13.39 消費電力(W) (AC110V)18.3、(AC220)19.1 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz) インターフェース (サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s) 5 コントラスト比 1000:1 最大解像度 1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm) 0.264×0.264 表示可能色数 1677万 視野角 (水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲 温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 画面サイズ 17インチ 保管温度範囲(℃) ‐20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大輝度(cd/m2 ) 250
コンソールドロワー ATEN 3日以内出荷
デュアルインターフェース対応16ポートKVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
用途 ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ 17インチ 仕様 サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド非対応、デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応 付属品 2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 13.59 消費電力(W) (AC110V)19.5、(AC220)20.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×643×44 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz) インターフェース (サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s) 5 コントラスト比 1000:1 最大解像度 1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm) 0.264×0.264 表示可能色数 1677万 視野角 (水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲 温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃) ‐20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大輝度(cd/m2 ) 250
KVM切替器 ATEN 当日出荷
PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって
その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し
KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や
ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。
用途 PCやKVMに対するリモートアクセスに 接続台数 1 付属品 2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.49 消費電力(W) 7.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×82×25 適合品番 KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138 最大解像度 1920×1200(60Hz)、DDC2B 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタ PS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応) 対応
KVM切替器 ATEN 3日以内出荷
KH2508Aは、2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。製品に接続されたサーバーには各コンソールから個別に同時アクセスが可能。本製品を最大15台までデイジーチェーン接続することで、最大128台のサーバーが操作できます。
製品に接続された8台のコンピューターを、2箇所のコンソールから個別に同時アクセスすることが可能最大15台の対応KVMスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大128台のコンピューターが操作可能デュアルインターフェース対応-コンピューター、コンソールともにPS/2、USBのキーボードマウスが使用可能解像度※-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)OSDバックアップ/リストア機能-スイッチの設定やユーザープロファイル情報のバックアップが可能ポート別にユーザーアクセス権限の設定が可能コンピューターの管理が柔軟に行えるポート操作モード-占有、排他、共有モードポート切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、日本語対応OSDマルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)KVMコンピューターモジュールとの互換性-柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMIとDisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、全てのタイプのコンピューターを制御可能マルチユーザー対応-最大でユーザーは10名、アドミニストレーターは1名のアカウント作成が可能2段階のユーザーアクセス制御-アドミニストレーター1名、ユーザー10名のユーザープロファイルに対応し、パスワード保護により不正なアクセスを防止オートスキャンモード-ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示ブロードキャスト機能-コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信。システム全体で実施するメンテナンス作業(ソフトウェアのインストール、更新、シャットダウン等)に最適モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ファームウェアアップグレード対応※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルの使用を推奨します。※コンピューターモジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応
仕様 【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) セット内容 電源コード×1、フットパッド(4pcs)×4、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源(V) AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチ ポート選択プッシュボタン×8・コンソール選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1 ケース質量(kg) 2.81(6.19lb) 消費電力 AC110V:8.5W:57BTU、AC220V:9.3W:61BTU 材質(ケース) メタル インターフェース 【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)/キーボード/マウス:PS/2、USB ディスプレイ VGA、DVI、HDMI、DisplayPort 解像度 1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)(コンピューターモジュールKA7xxxと併用した場合のみ対応) 動作環境 動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ KVMポートキーボード/マウス/モニター:RJ-45×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、マウス:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×2・デイジーチェーンポートIN:DB-25ピンメス×1、OUT:DB-25ピンオス×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1 アズワン品番 64-8303-28 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 438×156×44 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 【コンピューター/コンソール】ダイレクト8・最大128(デイジーチェーン接続)/ローカル2 互換品番 コンピューターモジュール《PS/2モジュール》KA7520、KA7920《USBモジュール》KA7170、KA7570、KA7970、KA7166※、KA7168※、KA7169※・SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)KA7170・MAC用モジュールKA7170、KA7570、KA7970・デイジーチェーン対応製品KH2508A、KH2516A・デイジーチェーン用ケーブル2L-2700(0.6m)、2L-2701(1.8m)、2L-2703(3m)、2L-2705(5m)、2L-2715(15m)※注意※KA7166/KA7168/KA7169は、本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能に対応していないため、ご利用いただけません キーボード/マウス PS/2、USB
KVM切替器 ATEN 4日以内出荷
解像度 - 最大1920×1200@60Hz対応ラップトップUSBコンソール(LUC)- 本体の専用Mini USBポート経由でノートパソコンからコンソールをダイレクトかつ簡単に操作可能ネットワーク非対応のKVMスイッチにリモートアクセス機能を付加FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
コネクタ 【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)D-sub15ピン メス×1(Blue)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】SPHD メス×1(Yellow)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50(CN9000)0~40(電源アダプター)
DisplayPort IP-KVMトランスミッター(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 3日以内出荷
色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理Adobe RGB対応USBアイソクロナス転送対応マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他 【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg) 1.1 スイッチ 【OSD】 N/A【ポート(昇順)】 N/A【ポート(降順)】 N/A【リセット】 ピンホール型スイッチ×1 消費電力 DC12V;18.88W;108BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【フェイスプレート】215×163×42 材質(ケース) メタル 解像度 最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB) LED 【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green) コネクタ コンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、KVMポート: USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット、制御: PS/2 メス×1(Purple) 使用環境条件 【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーンマーク 認定
KVM切替器 ATEN 3日以内出荷
スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザインFPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現ネットワーク非対応のDVI KVMスイッチにリモートアクセス機能を付加ローカルコンソールにはUSBキーボード/マウスの接続が可能
コネクタ 【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)DVI-D メス×1(White)3.5mmオーディオジャック メス×1(Green)3.5mmオーディオジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】USB Type-B メス×1(White)DVI-D メス×1(White)3.5mmオーディオジャック メス×1(Green)3.5mmオーディオジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50(CN9600)0~40(電源アダプター)
デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 3日以内出荷
トランスミッター(KX9980T)側に接続されたコンピューターの映像(デュアルディスプレイDisplayPort対応)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB、RS-232、オーディオ)などの各信号を、10GbEネットワークを介してレシーバー(KX9980R)側のリモートコンソールへ伝送する、デュアルディスプレイ対応のIP-KVMエクステンダーです。トランスミッターとレシーバーは1対1、1対多、多対1、多対多といった柔軟な構成が可能であり、NOC、交通管制室、緊急指令室、放送センターなどにおいて、コストパフォーマンスと利便性に優れたデジタルKVM延長ソリューションを提供します。
湿度(%RH) 0~95(結露なきこと) 材質(ケース) メタル 解像度 デュアルディスプレイ対応:5120×2880 @ 30Hz、5120×1440 @ 60Hz、4096×2160 @ 60Hz、2560×1440 @ 144Hz、1920×1080 @ 240Hz LED 1000/10000 Mbps:1(1000:Orange / 10000:Green)、電源:2(Green)、ローカル:1(Green)、リモート:1(Green) 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 キーボード/マウス USB グリーンマーク 認定
KVM切替器 ATEN 3日以内出荷
ハードウェア高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウントデュアル電源供給対応解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1管理最大64名のユーザーアカウントに対応32名までのユーザーが同時に操作を共有可能セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能ALTUSEN統合管理システムCC2000対応互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能IPv6対応使いやすいインターフェース日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化高度なセキュリティ外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectoryブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応バーチャルメディアバーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージバーチャルリモートデスクトップ帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期キーボードパススルー対応終了マクロ対応多言語オンスクリーンキーボード対応BIOSレベルのアクセスに対応※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途 リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。 仕様 【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチ ポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2 材質(ケース) メタル インターフェース 【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB 解像度 ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※ 動作環境 動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応) 対応 互換品番 ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3