会議室予約システム - 10.1インチ タッチスクリーンパネルATEN3日以内出荷
VK430は、会議室の予約管理が行える10.1インチ タッチスクリーンパネルです。ユーザーはパネルを数回タップするだけで、会議室を簡単に予約することができます。また、関連ソフトウェアであるATEN RBS コンフィギュレーターと併用することで、システム内のすべての会議室のスケジューリングと割り当ての統合管理が容易に実現できます。会議室の利用状況を点灯色で示す本体内蔵LEDライトバーやカレンダーサーバーとのリアルタイム同期機能などを活用することによって、会議室利用の効率化が期待できます。10.1インチ 静電容量式タッチパネル主要なカレンダーサーバーとの連携に対応 - Microsoft 365、Google Workspace、Microsoft Exchange 2010/2013/2016/2019対応会議室予約用タッチパネル統合管理ソフトウェア「RBSコンフィギュレーター」をプリインストール
仕様パネル:アスペクト比0.6736111111、パネル:コントラスト比33.33402778、パネル:サイズ10.1インチ、パネル:タッチスクリーン静電容量方式、パネル:バックライトLED、パネル:画面タイプTFT-LCD、パネル:色深度8ビット質量(kg)0.68( 1.5 lb )湿度(%RH)10~80% RH、結露なきこと消費電力DC12V:17.8W:60.70BTU/h、POE:20W:68.24BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:263×177.8×24.5材質(ケース)プラスチックインターフェースイーサネットRJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseTメモリーSDRAM2GB、フラッシュ16GB解像度パネル:1280×800視野角パネル:± 85(水平)、±85(垂直)動作温度(℃)0~40プロセッサークアッドコア保管温度(℃)-10~55電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合)RoHS指令(10物質対応)対応輝度(cd/m2)パネル:500グリーンマーク認定USBUSB Type-A×1
会議室予約システム - アクセス・インスペクターATEN3日以内出荷
アクセス・インスペクター VK401は、ATEN会議室予約システム(RBSシステム)の10.1インチ タッチスクリーンパネル VK430 および 10.1インチ タッチパネルコントローラーVK330と連動して、会議室の入室制御が行えるアドオン・アクセサリーです。ポストパンデミック時代の会議室管理ソリューションでは、非接触アクセス制御が不可欠となります。その中で、VK401は高いセキュリティと衛生状態を維持する上で重要な役割を果たします。また、既存の会議室管理システムにおいて、アクセス制御の追加機能として活用することで、セキュリティをさらに強化することができます。カードスキャンによる会議室の予約・チェックイン・ロック・ロック解除を、操作権限があるユーザーに限定カレンダーサーバーと連携 - Microsoft 365、Exchange 2010/2013/2016/2019、Google Workspaceに対応動作周波数 13.56MHz各種通信規格をサポート - ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID)統合管理に有用な情報(出席者一覧、会議の所要時間など)を収集指定ユーザーへの定期レポート送信機能(日次・週次・月次・四半期単位)
付属品ネジ×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.03( 0.08 lb )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:56×70×23.3材質(ケース)プラスチックインターフェースコネクタータイプポゴピン動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応通信規格ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID)検知距離(mm)最大30(タグタイプによる)動作周波数(MHz)13.56グリーンマーク認定
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3