絞り込み
ブランド
  • RICOH(リコー)
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(30,477)
  • エレコム(4,298)
  • サンワサプライ(2,624)
  • StarTech.com(2,020)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,824)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,362)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(903)
  • サンワダイレクト(845)
  • ナカバヤシ(692)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(657)
  • LEPLUS NEXT(633)
  • 光興業(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(486)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(471)
  • ダイヤトレンド(468)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RICOH Meeting 360 V2 RICOH(リコー)RICOH Meeting 360 V2RICOH(リコー)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
仕様●その他環境及び安全規格:包装容器リサイクル法、JEITA安全規格●電気通信事業法備考:本体:技適マーク有、同梱品:技適マーク無(通信機能を持たないため)●電気通信事業法:技適マーク未取得
超短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL3540 RICOH(リコー)超短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL3540RICOH(リコー)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
コントラスト比100000:1解像度1280×800主な用途学校/ビジネス設置方式置き型明るさ(Lm)4000投影方式単板DLP(R)方式
RICOH Meeting 360 V1 RICOH(リコー)RICOH Meeting 360 V1RICOH(リコー)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
発言者の顔を自動でフォーカス。参加者ひとりひとりの顔が見えるから、わかる、伝わるコミュニケーションへ。
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960 RICOH(リコー)短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960RICOH(リコー)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1最大解像度1280×800主な用途学校入力端子HDMI、Type-C設置方式置き型明るさ(Lm)4000(標準)アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4760 RICOH(リコー)短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4760RICOH(リコー)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1解像度1280×800主な用途学校/ビジネス設置方式置き型明るさ(Lm)4000アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
RICOH Monitor Stylus Pen Type1 RICOH(リコー)RICOH Monitor Stylus Pen Type1RICOH(リコー)
7,498税込8,248
1台
翌日出荷
RICOH Portable Monitor 150BW (無線・有線モデル) RICOH(リコー)RICOH Portable Monitor 150BW (無線・有線モデル)RICOH(リコー)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
質量(g)約715消費電力(W)【オンモード時】15.5以下、【スタンバイモード時】0.2以下角度調整範囲【横置き時】フリーストップ(約75~約16度)/筆記時推奨角度 16度、【縦置き時】約70度本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×10.8×221.7(最薄部:4.8)コントラスト比100000:1最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間本体:3年間応答速度1msスピーカー1.5W×2色(本体)ブラック端子【背面】USB Type-C×2(外部電源供給/DisplayPort信号入力機能対応)最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式有機EL(OLED)ブルーライトカットEye Care認証取得リフレッシュレート(Hz)60角度調節
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960NI RICOH(リコー)短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960NIRICOH(リコー)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計簡便に使いこなせるインタラクティブ機能
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822 RICOH(リコー)RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822RICOH(リコー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
RICOH Portable Monitor 150 (有線モデル) RICOH(リコー)RICOH Portable Monitor 150 (有線モデル)RICOH(リコー)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
質量(g)約560消費電力(W)【オンモード時】13以下、【スタンバイモード時】0.2以下角度調整範囲【横置き時】フリーストップ(約75~約16度)/筆記時推奨角度 16度、【縦置き時】約70度本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×10.8×221.7(最薄部:4.8)コントラスト比100000:1最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間本体:3年間応答速度1msスピーカー1.5W×2色(本体)ブラック端子【背面】USB Type-C×2(外部電源供給/DisplayPort信号入力機能対応)最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式有機EL(OLED)ブルーライトカットEye Care認証取得リフレッシュレート(Hz)60角度調節
RICOH PJ 交換用フィルター タイプ15 RICOH(リコー)RICOH PJ 交換用フィルター タイプ15RICOH(リコー)
6,098税込6,708
1台
8日以内出荷
WUL6760用フィルター
超短焦点プロジェクター RICOH PJ HDL3530 RICOH(リコー)超短焦点プロジェクター RICOH PJ HDL3530RICOH(リコー)
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
スタンダードプロジェクター RICOH PJ WUL6760 RICOH(リコー)スタンダードプロジェクター RICOH PJ WUL6760RICOH(リコー)
399,800税込439,780
1台
欠品中
レーザー光源、レンズ固定式、6000lmのセグメントへの参入
コントラスト比2500000:1入力端子HDBaseT設置方式置き型、天吊り型光束(Lm)6000アスペクト比16:10
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ14 RICOH(リコー)RICOH PJ 交換用ランプ タイプ14RICOH(リコー)
24,990税込27,489
1個
7日以内出荷
IPSiO PJ 交換用ランプタイプ3 RICOH(リコー)IPSiO PJ 交換用ランプタイプ3RICOH(リコー)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
ビジネスプロジェクター RICOH PJ WUL5A50 RICOH(リコー)ビジネスプロジェクター RICOH PJ WUL5A50RICOH(リコー)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
レーザー光源による鮮やかな映像投映、光学レンズシフト(手動)、光学ズーム、上下/左右360度設置、USB給電(5V/1.5A)を搭載、エコモード
コントラスト比2500000:1最大解像度1920×1200主な用途ビジネス用、スクール用設置方式床置き前面、床置き背面、天吊り前面、天吊り背面明るさ(Lm)(標準モード)5200
DLPプロジェクター RICOH PJ WXL5860 514303 RICOH(リコー)DLPプロジェクター RICOH PJ WXL5860 514303RICOH(リコー)
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
DLPプロジェクター RICOH PJ WUL RICOH(リコー)DLPプロジェクター RICOH PJ WULRICOH(リコー)
349,800税込384,780
1個
8日以内出荷
IPSiO PJ専用昇降式置き台タイプ1 308960 RICOH(リコー)IPSiO PJ専用昇降式置き台タイプ1 308960RICOH(リコー)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
RICOH PJ WX4153N / WX4153用
IPSiO PJ 天吊り金具 タイプ1 RICOH(リコー)IPSiO PJ 天吊り金具 タイプ1RICOH(リコー)
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
IPSiO PJ専用スマートスタンドタイプ1 308961 RICOH(リコー)IPSiO PJ専用スマートスタンドタイプ1 308961RICOH(リコー)
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
RICOH PJ WX4153N / WX4153用
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ9 RICOH(リコー)RICOH PJ 交換用ランプ タイプ9RICOH(リコー)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ネットワークカード RICOH(リコー)ネットワークカードRICOH(リコー)
35,980税込39,578
1台
13日以内出荷
100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP)。共用内蔵型
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4492-06

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器