PCパーツ (3) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ビット・トレード・ワンすべて解除
ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード ビット・トレード・ワン 当日出荷
5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生
寸法(mm) 65×56×20 質量(g) 約32 電源 DC3.3V(ラズパイから供給) 定格電圧(V) 絶縁信号入力:DC5~24 対応機種 Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4 インターフェース 40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4 保証期間 お買い上げから1年間 動作温度範囲(℃) 0~50(結露しないこと)
サーボモーター制御拡張モジュール ビット・トレード・ワン 6日以内出荷
サーボモーター制御拡張モジュールの自作キットPICマイコンを搭載することで高分解なPWM制御が可能となりラズペリーパイで簡易にRCサーボを滑らかに稼働させることが可能
対応OS Raspbian 対応機種 Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B コネクタ (サーボモーター接続コネクタ)2 スイッチ 3 LED 2 電源 Raspberry Piより給電 動作温湿度範囲 温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュール ビット・トレード・ワン 8日以内出荷
PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュールの自作キットRaspberryPiには直接接続する事の出来ない、アナログ出力タイプの測距センサー搭載なので人物やモノの接近を感知温度湿度気圧の複合センサー搭載なので、気象情報を簡単にモニタ可能液晶ディスプレイは少ない配線で制御出来るI2C接続タイプの16文字×2行の大型バックライト付きを搭載パワーアンプ、スピーカーも付属しているため本製品だけで音声読み上げが可能
対応OS Raspbian 対応機種 Raspberry Pi 2B/3B センサー 測距/温度/湿度/気圧 ディスプレイ 16文字×2行(バックライト付き) コネクタ オーディオコネクタ:3.5mmステレオミニジャック スイッチ 3 LED 4 電源 Raspberry Piより給電 動作温湿度範囲 温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 仕様 パワーアンプ:1W
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
有線光学式マウス スリーアールソリューション 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ