絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • オカムラ(岡村製作所)(178)
  • トリニティ(134)
  • Simplism(78)
  • エレコム(53)
  • ATEN(23)
  • ajouter(18)
  • エスコ(13)
  • サンワサプライ(10)
  • ナカバヤシ(10)
  • Dell Technologies(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • NEC(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • 多摩電子(6)
  • TP-LINK(6)
  • TOPLAND(4)
  • LEPLUS NEXT(4)
  • TORRAS(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「H3d」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングハブ サンワダイレクトスイッチングハブサンワダイレクト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
5ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ACアダプタ:あり ACアダプタ重量:0g MACアドレステーブル:1K ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)バッファメモリ56Kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式ACアダプタ保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD取扱説明書あり
カバー サンワダイレクトカバーサンワダイレクト
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シャワーキャップタイプのプリンタカバーです。 プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 カバーをしたまま片付けや移動などをしてもずれません。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 万一水分をこぼしても安心な撥水加工です。 日本製の帯電防止繊維を使用し、耐久度が高いです。 滑りにくい加工なので、かけた時にずれにくいようになっています。
材質ポリエステル100%(※東レ社製エレペレ)加工撥水有りブラック取扱説明書なし
キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ ハードシェルサンワダイレクト
9,898税込10,888
1枚
4日以内出荷
リュック背面にハードなPP素材を採用したハードシェルリュックです。約5cmのマチ拡張が可能で、荷物が多いときに便利です。内装は分けて収納可能なダブルルーム仕様です。スーツケースのように左右に大きく開き、収納時や荷物取り出し時に便利です。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。バッグのサイドにはミニポケットが付いているので、スマートフォンや定期などの小物を収納することができます。背中に当たる部分は立体メッシュ素材になっており、長時間使用しても蒸れにくくなっています。チェストベルト付きで体へのフィット感を高めます。手提げでも持てる、横持ち/縦持ち用のハンドルを装備しています。
質量(kg)約1.39ブラック容量(L)約14素材表面素材/PP、ポリエステルポケットPC用:15.6型ワイドまでのノートパソコン(収納内寸目安:約W28×H36×D2cm)、タブレット用:11インチまでのタブレット(収納内寸目安:約W20×H27cm)取扱説明書なし本体寸法(cm)約W44.5×D17.5(拡張時:22.5)×H33(取っ手部分除く)、【メインルーム】メイン収納部/約W31×H43×D3(拡張時:8)、書類ポケット/約W31×H32、小物ポケット大/約W19×H16、小物ポケット小/約W12×H16、メッシュポケット小/各約W14×H16、メッシュポケット大/約W29×H16、【PCルーム】メイン収納部/約W30×H41×D3、PC用ポケット/約W28×H36×D2、タブレット用ポケット/約W20×H27、ペンポケット/約直径1.5、背面ポケット/約W16×H20
PCインナーケース サンワダイレクトPCインナーケースサンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
表面のノートパソコン収納部は、開けやすいダブルファスナーを採用し、A4書類の収納も可能です。 裏面には小物収納用の大きさ違いの3ポケットを装備しています。 マウス・ACアダプタ・カードリーダー、折りたたみキーボード・モバイルバッテリー・ACアダプタなどの組み合わせで収納可能です。 手触りの良い布製のシンプルなデザインで、ビジネスシーンにも普段使いにも使用可能です。 厚さ約3mmのクッションで機器や小物をしっかり守り、ファスナーガード付きで、収納した機器へのキズを防ぎます。 ファスナーの金属部が引っかかりにくいフラットなファスナーを採用しています。
材質ポリエステル
スイッチングハブ サンワダイレクトスイッチングハブサンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
欠品中
8ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) MACアドレステーブル:1K ACアダプタ重量:0g ACアダプタ:あり 壁掛け:あり材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数8ポート消費電力1.81W接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)バッファメモリ56Kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式ACアダプタ保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポートアクセス方式CSMA/CD取扱説明書あり
AC充電器 USB Power Delivery対応 サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応サンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
質量(g)約234使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計:95、USB PD:100対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン定格出力<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)、C1/C2+A:65W+18W(最大83W)、C2+C3:65W+30W(最大95W)、C3+A:5V/3A(最大15W)、<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)、C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)、C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×6.6×6.5出力端子USB A、USB Type-Cプラグ形状2PUSBポート4ポート※USB Type-C×3、USB A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
カードリーダー USB 10Gbps サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbpsサンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応していますストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップガンメタリック質量(g)約18適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限るインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1転送速度(MB/sec)SD/microSDカードスロット:312容量(TB)約1取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
キャリングバック ビジネスタイプ 3WAY サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ 3WAYサンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインのビジネスバッグです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。
仕様キャリーサポーター:あり質量(kg)約1.65ブラック容量26リットル(拡張時:39リットル)素材ポリエステル取扱説明書なし本体寸法(cm)約W45×D21.5×H32<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W30×H20、衣装ルーム(拡張なし):約W44×D7×H31、衣装ルーム(拡張あり):約W44×D16×H31、<ノートPC・タブレット収納>ノートパソコン用収納部:約W40×D3×H27、小物ポケット×2:約W19×H16、メイン収納部:約W43×D9.5×H30、小物ポケット×2:約W22×H24、<フロントポケット>フロントポケット(大):約W6.5×H27、フロントポケット(小)×2:約W19×H19、小物ポケット:約W13×H18、ペンポケット×2:約W2.5×H18、小物ポケット×2:約W1.5×H18撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
カードリーダー USB 10Gbps サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbpsサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。容量が大きい動画や音声データも最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応していますストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップガンメタリック質量(g)約23適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C・USB A対応機種USB Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限るインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1転送速度(MB/sec)312容量(TB)約1取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワダイレクトキャリングバッグ カジュアルタイプ バックパックサンワダイレクト
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、26Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
付属品リフレクターキーホルダーブラック容量約26リットル質量(g)約840収納サイズタブレット11型まで、ノートPC16型まで材質(表)ポリエステル取扱説明書なし本体寸法(cm)約W32×D13×H47、メイン収納部内寸:約W31×D12×H46、<ポケットサイズ>ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W27×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、ペンポケット×2:約W3×H18、小物ポケット(上・中央):約W10.5×H18、小物ポケット(上・右):約W11×H18、小物ポケット(下)×2:約W14.5×H16、上面ポケット:約W30×D16.5、フロントポケット:約W30×H30、サイドポケット×2:約W11.5×H17、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14撥水加工なし
キャリングバッグ サンワダイレクトキャリングバッグサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのトートバッグです。 使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。 メイン収納部は、ファスナー式でA4雑誌なども余裕で収納可能です。 ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。 内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。 底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。 便利なパスケース付きです。
仕様気室数:1気室、マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なしセット内容ショルダーベルト、パスケース材質表装:PUレザー(合成皮革)質量(g)約720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×130×300(ショルダーベルト含む高さ550mm)対応13.3型適合サイズA4収納時寸法(mm)メイン収納部/約W380×D130×H245、パソコン収納部/W340×H220(面ファスナーまでH250)、タブレット・小物収納部/各幅W180×高さH170、ファスナーポケット/W120×D20×H140、ペンポケット×3/各W20×H140、スマートフォンポケット/W75×D20×H140保証期間初期不良のみ生産国中国取扱説明書なし
キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプサンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインの多機能リュックです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。正面にも背面には両サイドからアクセスできる便利なポケット付きです。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。後ろからの視認性アップのために反射素材を配置しています。
仕様キャリーサポーター:あり質量(kg)約1.42ブラック容量22リットル(拡張時:33リットル)素材ポリエステル取扱説明書なし本体寸法(cm)約W30×D19.5×H45、<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W28.5×H19、衣装ルーム(拡張なし):約W29×D5.5×H44、衣装ルーム(拡張あり):約W29×D14×H44、<ノートPC・タブレット収納>小物ポケット×2:約W11×D2.5×H18、ペンポケット×2:約W2.8×H18、メイン収納部:約W29×D9×H44、ノートパソコン用収納部:約W27×D3×H38、<フロントポケット>フロントポケット(上):約W22×H16.5、フロントポケット(下):約W25×H20、小物ポケット×2:約W11×D1.5×H10、背面ポケット:約W26×H16撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクトマルチメディアコントローラー Bluetooth5.2サンワダイレクト
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
専用ソフトでいろいろな機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る進むボタン、などの割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作するペダルで電子音楽、電子書籍、PPT 写真アルバムなどを簡単にめくることができます。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 割付の設定は有線接続が必要です。Bluetooth Ver.5.3規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。<割り付けに関する注意>割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)37スイッチ静音適合規格Bluetooth Ver.5.3 Class2コネクタ形状本体側/USB-C、接続機器側:USB A、Bluetooth対応機種ご注意:初回は必ずWindows専用ソフトで割り当て設定をする必要がございます。対応OS:Windows 11・10、iPadOS 26~17、Android 13~12。対応機種:Windowsパソコン、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど。機能割り当て可能機能:8つインターフェースUSB(有線)、Bluetooth保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.2×3ボタン数1ボタンバッテリー稼動時間連続動作(28時間)、連続待機(9120時間)、使用可能日数(20日間)プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクトキャリングバッグ キャリータイプ リュックサンワダイレクト
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
通常のリュックとして気軽に使える軽量タイプです。スタイリッシュな1本支柱のキャリーハンドルです。ノートパソコンとタブレットが収納できるクッションポケット付きです。大型フロントポケットは、整理収納できる小物ポケット付きです。両サイドにはペットボトルや折りたたみ傘が入るメッシュポケット付きです。背負う時に背中が汚れないようにキャスターカバーを装備しています。キャリーサポーター付きで大型キャリーと一緒に持ち運べます。機内持ち込みサイズです。
付属品取扱説明書なし質量(kg)1.7ブラック容量(L)25キャスター2輪対応機内持ち込み対応(3辺合計115cm以内)保証期間初期不良のみ高さ(cm)キャリーバー約90・105収納時寸法(cm)パソコンポケット/約W27×D3×H30・タブレットポケット/約W27×H26・小物ポケット×2/各 約W11.5×D1×H17・ペンポケット×2/各 約W1.5×D1×H17・フロントポケット/約W15×H20・サイドポケット/約W8×H21・背面ポケット/約W28×H27本体寸法(cm)約W34×D23.5×H50

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

h3d バルブ特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器