絞り込み
ブランド
  • SUNEAST(サンイースト)
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,485)
  • エレコム(4,302)
  • サンワサプライ(2,633)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,836)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,358)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(907)
  • サンワダイレクト(848)
  • ナカバヤシ(694)
  • エスコ(665)
  • トリニティ(661)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(586)
  • ATEN(576)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(488)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(486)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電 SUNEAST(サンイースト)USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電SUNEAST(サンイースト)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
6in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)6in1 multi HUBSUNEAST(サンイースト)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適外出先でゲームも大画面でプレイ可能
スペースグレー動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間日本国内にて1年間ケーブル長(mm)150(本体一体型)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C 、Type-A
MicroSD HC 128GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLC SUNEAST(サンイースト)MicroSD HC 128GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLCSUNEAST(サンイースト)
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
プロ仕様、高耐久モデル!何度も繰り返し書き込みをするドライブレコーダーや防犯カメラなどに! 「Lexar Quality Labs」マークは、製品に対し機器互換性試験に加え、厳格な耐久試験を通じ、お客様が期待とする品質と信頼性を備える事を証明します。 最大95MB/秒、U3・C10・V30・UHS-2、microSDXC
容量(GB)128SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
MicroSD HC 64GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLC SUNEAST(サンイースト)MicroSD HC 64GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLCSUNEAST(サンイースト)
3,898税込4,288
1台
欠品中
プロ仕様、高耐久モデル!何度も繰り返し書き込みをするドライブレコーダーや防犯カメラなどに! 「Lexar Quality Labs」マークは、製品に対し機器互換性試験に加え、厳格な耐久試験を通じ、お客様が期待とする品質と信頼性を備える事を証明します。 最大95MB/秒、U3・C10・V30・UHS-1、microSDXC
容量(GB)64SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
外付けSSD SUNEAST(サンイースト)外付けSSDSUNEAST(サンイースト)
11,800税込12,980
1台
5日以内出荷
コンパクトで高性能バッグの中でも邪魔にならない設計スマホに簡単接続
質量(g)2.8端子形状USB Type-C本体寸法(mm)10.6 × 20 × 13.5対応【USBType-C端子搭載機器】Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上iOS 18.0.1以上(iPhone 15以上)、iPadOS 17.6.1以上フォーマット形式exFAT動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)【書込】最大400【読込】最大450
外付けSSD SUNEAST(サンイースト)外付けSSDSUNEAST(サンイースト)
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度500MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金プラチナシルバー質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X PS5保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大500【書込】最大450
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質SUNEAST(サンイースト)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクト SUNEAST(サンイースト)ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクトSUNEAST(サンイースト)
1,598税込1,758
1台
8日以内出荷
軽量でコンパクト!だから持ち運びにべんり!レシーバーを挿すだけですぐに使える!!2.4GHzワイヤレスマウス
ブラック電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本接続方式無線分解能1000・1200・1600カウント/インチ※カウント切替ボタン付ボタン数4(ホイールボタン含む)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式/レッド
USBメモリー SUNEAST(サンイースト)USBメモリーSUNEAST(サンイースト)(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
筐体は日本設計でメーカーオリジナル筐体です。 名入れに適した白色で広めのスペース・素材も厳選しております。 スライド式でキャップレス・ストラップホイールもあり、ストラップをご用意いただきますと紛失しづらい設計。
寸法(mm)60.4×20.2×0.9質量(g)20パッケージサイズ(mm)123×80×7
9in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)9in1 multi HUBSUNEAST(サンイースト)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍サブモニター用にも最適!!大画面でゲームも外出先で楽しめる3.5mmオーディオジャック有
材質アルミニウム合金+ABSスペースグレー質量(g)62.8対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く)解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間ご購入日より日本国内にて1年間ケーブル150mm・本体一体型インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s
外付けSSD SUNEAST(サンイースト)外付けSSDSUNEAST(サンイースト)
13,498税込14,848
1台
5日以内出荷
キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度1050MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金クロムブラック質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X、PS5保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大1050【書込】最大950
C to Lightning 充電ケーブル SUNEAST(サンイースト)C to Lightning 充電ケーブルSUNEAST(サンイースト)
1,998税込2,198
1台
8日以内出荷
MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!
ホワイト取得規格MFi認証ケーブル種類スリム適合用途充電
Lightning 充電ケーブル SUNEAST(サンイースト)Lightning 充電ケーブルSUNEAST(サンイースト)
1,898税込2,088
1台
8日以内出荷
MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!
ホワイト取得規格MFi認証ケーブル種類スリム適合用途充電
SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC SUNEAST(サンイースト)SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLCSUNEAST(サンイースト)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカード
SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV90

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器