PCアクセサリー (1) 記録メディア・メモリー (3) 外付けドライブ・ストレージ (1) PCパーツ (2) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: HIDISCすべて解除
内蔵SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD HIDISC 4日以内出荷
インターフェースPCIe Gen.4×4対応
M.2カードフォーマット(NGFF)に準拠
DDR4 DRAMをキャッシュメモリに採用
付属品 取扱説明書(保証書) キャッシュメモリー DDR4 1GB 最大データ転送速度(I/F、理論値) PCI Express 4.0(×4) プロトコル NVMe1.3 読取速度(MB/s) 7000 フォームファクタ M.2-2280
USB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD HIDISC 4日以内出荷
USB3.2Gen2規格に対応しており、データ転送に費やす時間を大幅に短縮することが可能です。
USB3.2Gen2対応機器同士で接続することにより動画や写真・音楽と言った大きなデータも、ストレス無く転送することができます。
PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。
録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品 取扱説明書 質量(g) 約15 電源 USBパスパワー 対応OS Win7、 8、 8.1、 10 Mac10、 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67.3×22.1×9.5 保存温度(℃) -25~85 コネクタ Type-A 動作温度(℃) 0~70 インターフェイス USB 3.2 Gen2(Type-C) 読取速度(MB/s) 520 書込速度(MB/s) 480
SATA-USB変換ケーブル HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
2.5インチ内蔵SATA SSD/HDD端子に接続するだけで外付けUSBストレージとして簡単に使えます。
HDDからSSDへの引っ越しの際にも最適です。
色 黒 コネクタ形状 SATAオス - USB Type-Aオス 耐ノイズ フェライトコア付き オス形状 SATA、USB Type-A 変換タイプ オス - オス
マイクロSDXCカード HIDISC 当日出荷
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上!
4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途 スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に 仕様 R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵 寸法(mm) 32×24×2.1 規格 microSDXC 保証期間 1年 動作温度範囲(℃) -25~85 SDスピードクラス Class10 UHS-I speed class3, v30, A2 UHSスピードクラス UHS-I ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7/3.6
HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISC 当日出荷
備考 ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃ 規格 microSDXC 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 32×24×2.1 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取速度(MB/s) up to 245 書込速度(MB/s) up to 215 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-II U3 ビデオスピードクラス V90 ストレージ exFAT
HIDISC SDXC 512GB class10 UHS-I対応 HIDISC 4日以内出荷
寸法(mm) 32×24×2.1 規格 SDXC、exFAT 機能 ECC機能内蔵 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~85 容量(GB) 512 読取速度(MB/s) 90 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I CPRM対応 対応 動作電圧(V) 2.7/3.6
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3