PCアクセサリー (42) PC周辺機器 (131) PCパーツ (15) パソコン・タブレットPC・スマートフォン (9) ブランド: FILCO(ダイヤテック/DIATEC)すべて解除
キープラー FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 当日出荷
FILCO KeyPullerはキーボードの製造現場で生まれたプロ仕様のキートップ引抜工具です。
キーを引き抜く際の傷付きを防止し、引き抜いたキートップを最大3個ホールド可能でキートップの紛失リスクを低減します。
メカニカルまたはメンブレンキーボードのメンテナンスに欠かせない引き抜き工具です。
長さ(cm) 16.5 対応機種 メカニカルまたはメンブレンキーボード
FILCO ACプラグキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC) ¥ 4,198税込 ¥ 4,618
1パック(10個組×10セット)
当日出荷 から 10日以内出荷
ACプラグ端子にかぶせるキャップセット。
持ち運ぶ際PCや他の機器をプラグ端子で傷つけないよう、バッチリ保護できます。
キャップ10個入り。
Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY 静音赤軸 ブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 当日出荷
PBT樹脂はABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありませんので、より末永くご使用いただけるテンキーパッドです。高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。ノートPC標準キーボード上のテンキーと連動しないので接続してすぐ使用できます。通常の数字キーや記号キーの他、「Escキー」「Tabキー」「BackSpaceキー」「00キー」も搭載しているので、表計算ソフトなどでの入力に威力を発揮します。機能面ではUSB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用する事により、機動性と机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。
質量(g) 225(ケーブル除く) スイッチ Cherry MX SILENTスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ ケーブル長(m) 着脱式microUSBケーブル:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×137×37(スタンド使用時49) 対応機種 USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン インターフェース USB キー方式 メカニカル キーストローク(mm) 3.7 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
キーボードリストレスト 天然木 Genuine Wood Wrist Rest FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 10日以内出荷
天然木を使用したPCキーボード用ウッドリストレスト北海道産の高品質な無垢材を使用し、日本国内の工場で職人が1つ1つを丁寧に仕上げた、純国産のウッドリストレストです。表面の仕上げには、環境保護基準に厳しいドイツで開発された高品質無公害オイル塗料の「オスモカラー(R)」を採用しています。自然由来の原料から作られる塗料で有害な物質を一切含んでおりません。常に手が触れるリストレストをより一層安心してご使用いただけます。また、主成分がオイルなので塗膜が作られず、汗でベタつくことがないのでいつも快適にご使用いただけます。底部のクッション材にはエネルギー吸収性、寸法安定性、非移行性などの優れた特徴を持ち、微細かつ均一なセル構造をした高機能ウレタンフォームを採用しました。
Convertible3 フルサイズ 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 10日以内出荷
付属品 USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×152×42(スタンド使用時49) 対応機種 Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 インターフェース USB/Bluetooth キー数 108キー RoHS指令(10物質対応) 対応
Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 茶軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 欠品中
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ!
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップをリニューアル
Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。
メディア機能
FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。
こだわりのケースカラー
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。
USBケーブル
FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
色 マットブラック 対応機種 USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン キー方式 Cherry MX 茶軸 (tactile feel) キー数 108キー キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×138×38.5(スタンド使用時49.5) 質量(kg) 1.2 インターフェース PS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用) ケーブル長(m) 1.5(直付)
左右分割型キーボードMajestouch Xacro M10SP 76JP 日本語かななし マクロ対応 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 10日以内出荷
■70% スプリットタイプのメカニカルキーボード左右分割して使用すれば、肩や腕を広げた自然なフォームでのタイピングを可能。デスクトップの省スペース化を実現する70%サイズながら、FNキーと合わせ押しをすることで、ホームポジションを崩すことなフルサイズキーボードと同等の入力が可能。■基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH)よく利用される「ESC⇔E/J」や「Caps Lock⇔左Ctrl」の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる切り替え方式を採用。FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能。■ハードウェア マクロプログラミングに対応ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能。■ソフトウェア マクロプログラミング対応Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能。ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能。■左右キーボードの分割面に沿って、10個のマクロキーを実装(世界初)分割キーボードのデザインを活かし、人差し指と親指でアクセス可能な中央縦2列に、10個のマクロキーを配置。■基板と鉄板の隙間にシリコーンゴムシートを設置打鍵時の振動を吸収し共鳴を抑え、打鍵音を低減し静音化を実現■レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボードレイヤー機能では通常の配列の他に、ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能。レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能。■ハードウェアマクロ登録に特化したカスタマイズファームウェアのダウンロードが可能ソフトウェアでは利用できなかったFNレイヤーにもマクロ登録が可能になります。また、Dip10.をONにするとM5とM10をFNキーに変更可能。(ソフトウェアとの併用不可)
質量(g) 840 対応OS Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 ※専用ソフトウェア FILCO AsisstはWin8以降対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 336×123×39 接続 有線 インターフェース USB キー配列 日本語配列 キーストローク(mm) 4±0.5/3.7/3.4 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
Majestouch 3 テンキーレス PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 静音赤軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 10日以内出荷
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ!
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップをリニューアル
Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。
メディア機能
FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。
こだわりのケースカラー
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。
USBケーブル
FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
色 マットブラック 対応機種 USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン キー方式 Cherry MX SILENT REDスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ キー数 91キー キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 359×137×37(スタンド使用時49) 質量(kg) 1.0 インターフェース PS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用) ケーブル長(m) 1.5(直付)
キーロック FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 10日以内出荷
CHERRY MXスイッチを使ったメカニカルキーボードの不要なキーをロックするためのパーツです。
ロックしたいキーの奥から手前に向かって、カチッと音がするまでキーキャップの下に滑り込ませます。
対応機種 CHERRY MXスイッチをつかったメカニカルキーボード全般(大型キーやその他特殊なキーキャップの場合は使えません)
リストレスト FILCO Majestouch Wrist Rest Macaron 厚型 Sサイズ 分離型(2分割) Rainy FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 10日以内出荷
Wrist Rest ”Macaron” 分離型!こちらの商品はWrist Rest "Macaron”Sサイズを2分割にした製品です。カラーは全6色、厚さは12mmタイプと17mmタイプをそれぞれご用意いたしました。分離型のキーボードにはもちろん、自分好みの位置に置くことで空いたスペースを有効活用できます。キーボード以外にも、マウスやテンキーパッドのリストレストとしてご使用いただけるだけでなく、携帯電話置きなど、お好みの用途に合わせて多種多様な使い方ができます。販売価格は据え置きのまま、使用方法が広がった画期的な製品を是非お試し下さいませ。
リストレスト FILCO Majestouch Wrist Rest Macaron 厚型12mm Sサイズ 分離型(2分割) Lavender FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 10日以内出荷
Wrist Rest ”Macaron” 分離型!こちらの商品はWrist Rest "Macaron”Sサイズを2分割にした製品です。カラーは全6色、厚さは12mmタイプと17mmタイプをそれぞれご用意いたしました。分離型のキーボードにはもちろん、自分好みの位置に置くことで空いたスペースを有効活用できます。キーボード以外にも、マウスやテンキーパッドのリストレストとしてご使用いただけるだけでなく、携帯電話置きなど、お好みの用途に合わせて多種多様な使い方ができます。販売価格は据え置きのまま、使用方法が広がった画期的な製品を是非お試し下さいませ。
寸法(mm) 300(150×2個)×80×12 色 Lavender 対応機種 Majestouch MINILA-R Convertibleシリーズなど RoHS指令(10物質対応) 対応
Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY 茶軸 ブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 当日出荷
PBT樹脂はABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありませんので、より末永くご使用いただけるテンキーパッドです。高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。ノートPC標準キーボード上のテンキーと連動しないので接続してすぐ使用できます。通常の数字キーや記号キーの他、「Escキー」「Tabキー」「BackSpaceキー」「00キー」も搭載しているので、表計算ソフトなどでの入力に威力を発揮します。機能面ではUSB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用する事により、機動性と机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。
質量(g) 225(ケーブル除く) スイッチ Cherry MX 茶軸 (tactile feel) ケーブル長(m) 着脱式microUSBケーブル:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×137×37(スタンド使用時49) 対応機種 USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン インターフェース USB キー方式 メカニカル キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
Majestouch Xacro M3A 70JP CHERRY MX茶軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 10日以内出荷
「Majestouch Xacro M3A」はハードウェアとソフトウェアの両方でマクロプログラミングが可能なキーボードです。
ハードウェアマクロプログラミングでは、キーボードをPCに接続するだけで簡単に設定することが可能です。
また、 ソフトウェアマクロプログラミングでは、専用ソフトウェア「FILCO Assist」で作成したマクロやテキストを、 ドラッグ&ドロップするだけで、簡単にキーボードに設定することが可能です。
レイヤー機能では通常の配列に加え、作成したキーボード構成プロファイル (以下: プロファイル)を3つ設定することが可能です。
自作キーボードやマクロ機能があるキーボードに興味はあるけれど、 組み立てやプログラミングの設定に不安がある人に特にお勧めです。
自分好みにカスタムしMajestouch Xacro"でハッピーなPCライフをお楽しみいただけます。
65% コンパクトメカニカルキーボード
デスクトップの省スペース化を実現する65%サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。 コンパクトキーボードながらFNキーと合わせ押しをすることで、フルサイズのキー
ボード同等の入力が可能です。
基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH)
よく利用される「ESC⇔E/J」 や 「Caps Lock⇔左Ctrl」 の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる
切り替え方式を採用しました。 FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能です。
ハードウェア マクロプログラミングに対応
ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、 キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能です。
ソフトウェア マクロプログラミング対応
Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能です。 ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能です。
マクロ専用キーM1~M3を搭載
Majestouch Xacro M3Aは3個のマクロ専用キーを搭載しており、ハードウェアマクロ設定機能やソフトウェアマクロ設定機能を利用して、 好きなキーコードやマクロ登録が可能です。
レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボード
レイヤー機能では通常の配列の他に、 ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能です。 レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能です。
Nキーロールオーバー対応
複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』 対応なので、 高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。 プロのオペレーターやゲーマーにも安心してご使用いただけます。
付属品 USBケーブル(1.8m / USB-C to USB A)、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller 対応OS Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11(有線接続する場合はUSBポートを持つパソコン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 318×124×39(スタンド使用時:48) 印字方式 レーザー刻印/PBTキーキャップ RoHS指令(10物質対応) 対応 色(軸) 茶
Majestouch 3 BLACK テンキーレス PBTキーキャップ 日本語配列 青軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 10日以内出荷
初代のMajestouchキーボードは、メンブレンキーボードが市場を席捲していた2004年、当時どの日本のキーボードメーカーも採用をしていなかった、ドイツCHERRY社のMXスイッチを搭載し、FILCOキーボードのフラグシップモデルとして発売されました。
当時、CHERRY MXスイッチが開発されてからちょうど20年が経ち、信頼性が実証され評判が高まってきた時でしたが、世界的にもサードパーティ製のキーボードでCHERRY MXスイッチの採用しているものは数える程しかありませんでした。
初代Majestouchキーボードの発売から約20年が経った今も、搭載するスイッチはCHERRY MXスイッチに拘り、求められるものを作り続けた結果Majestouch3は完成しました。
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボードである、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USBフルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップにはMajestouch3でも採用しているPBTを採用し、キータッチを統一しました。
キーキャップの前面のみにレーザー刻印をほどこしたオリジナルキーボードです。
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着きのある佇まいが机上をよりシックに演出します。
Fnキーの押し合わせにマルチメディア機能を搭載し、ゲーミングキーボードとしても他社のゲーミング専用キーボードに引けを取りません。
複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』対応なので、高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。
プロのオペレーターやゲーマーにも安心してご使用いただけます。
質量(kg) 1 対応OS Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 358×137×37(スタンド使用時49) キー メカニカル RoHS指令(10物質対応) 対応
Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 静音赤軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 当日出荷
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ!
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップをリニューアル
Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。
メディア機能
FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。
こだわりのケースカラー
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。
USBケーブル
FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
色 マットブラック 対応機種 USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン キー方式 Cherry MX SILENT REDスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ キー数 108キー キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×138×38.5(スタンド使用時49.5) 質量(kg) 1.2 インターフェース PS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用) ケーブル長(m) 1.5(直付)
Matias ワイヤレスアルミニウムキーボード 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 7日以内出荷
Beautiful aluminum design & colours.Matiasのアルミニウム製ワイヤレスキーボードです。とても軽く、薄い仕様となっておりMacBookなどのノートパソコンやタブレットなどにぴったりです。 Wireless with a number pad.Apple製のテンキー付きワイヤレスキーボードがワイヤレスだったらいいと思ったことはありませんか?そんな方にぴったりです。 Mac-friendly function keys.Apple製のキーボードと同じようにファンクションキーで画面の明るさや音量調節をしたり、iTunes上で再生やミュートなどをコントロールすることも出来ます。また、必要に応じて従来の動作も行うことが可能です。 Pairs up to 4 Bluetooth devices ? Mac, iPad, iPhone, Windows, or Android.Matiasのワイヤレスキーボードは4つのデバイスとペアリングすることが可能です。ボタン操作一つで登録したデバイスを容易に切り替えることができ、特定のキー操作で接続するデバイスのレイアウトに設定変更することが可能です。 1-year battery life.通常よりも容量の大きい1,600mAhのバッテリーを備えました。これにより、1回の充電で約1年間の使用が可能です。(1日約3~4時間程度使用の場合) Stays on. Stays connected.通常ワイヤレスキーボードの場合、充電をセーブする為に一定時間入力がない場合は自動的に電源がオフになったり接続が切れたりしますが、Matiasワイヤレスアルミニウムキーボードは大容量のバッテリーを兼ね備えているため接続が切れたりすることがありません。充電の心配や接続が切れるストレスを感じることなく、まるでUSB接続のような感覚でご使用いただけるキーボードです。
Majestouch 交換用キーキャップセット 日本語108キー・カタカナあり・レトロベーシックキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 10日以内出荷
FILCO Majestouchシリーズ専用の2トーンカラーキーキャップセットです。レトロベーシックキーキャップはどこかで見たような昔懐かしいレトロな配色のキーキャップセットです。灰色ベースのキーキャップに、ファンクションキーとテンキーの一部のみ「えんじ色」を配しました。また、キートップのかな表記をカタカナ表記にするなど、フォントやデザインにも拘りヴィンテージ感を演出しています。お手持ちのキーボードのキーキャップを交換し、古き良き時代のノスタルジーに浸ってみてはいかがでしょうか。
仕様 かな印刷:あり(カタカナ) 付属品 キー引抜工具 FILCO KeyPuller、スタビライザー使用キー用パーツ、交換用キーキャップ 対応機種 Majestouch Convertible 3 シリーズ (有線 & 無線・Convertible 3)、Majestouch 3 シリーズ (有線・Majestouch 3/3 BLACK/3 NINJA/)、Majestouch Convertible 2 シリーズ (有線 & 無線・Convertible 2/Convertible 2 HAKUA)、Majestouch 2 シリーズ (有線・Majestouch 2/2S [静音モデル]/BLACK/NINJA/HAKUA/LumiS/2SS/Metal SUS/2SC)※いずれも日本語108/91配列のみ キー数 108キー
FILCOウッドリストレストSサイズ専用 レザーパームレストシート Camel(単品) FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 10日以内出荷
ウッドリストレストを高級レザーリストレストに!FILCOウッドリストレストは、夏はひんやりとした手触りが快適なのですが、冬の使い初めはどうしても冷たく感じてしまいがちです。そんなお悩みを解決するために、FILCOウッドリストレスト専用レザーリストレストシートをご用意いたしました。既にご使用いただいているウッドリストレストに貼り付けるだけで高級レザーリストレストに早変わり!冬でも快適にご使用いただけます。国内有数の革産地・兵庫県姫路市にあるタンナーにて、北米産の牛革を鞣した厚口スムース革を使用しています。ベースとなるFILCOウッドリストレストとの相性を考え、革厚は2mmとしました。タイピングと同時になめらかで柔らかい革の触感をお楽しみいただけます。カラーもブラック、ブラウン、キャメルの3種類をご用意。お好きな色からお選びいただけます。夏になって木の手触りが恋しくなった時には、簡単に剥離ができ、糊残りもありません。また、経年による汚れや傷などが気になったり、別の色に変えたくなった時などは、新しいシートに貼り替えれば、いつでも新品の高級レザーリストレストに生まれ変わります。
厚さ(mm) 2 寸法(幅W×奥行D)(mm) 298×75 対応機種 FILCO Genuine Wood Wrist Rest S size※Majestouch MINILAシリーズに最適な「FILCO Genuine Wood Wrist Rest S size」(幅300×奥行81mm)に合わせて裁断してあります。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3