RS Pro タイプ C- タイプ マイクロケーブル、 m RS Pro タイプ C- タイプ USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ マイクロソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB コネクタ オス Micro USB コネクタの設計で、 Durable ジャケットにより最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です 最新のコンピュータに接続するためのタイプ マイクロソケットを備えたデバイスです には USB タイプ ソケットのみが付いています 幅広い用途に対応 オス オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 22-24 AWG 電源ワイヤ(ケーブル長 m 2 、 m )により、このケーブルは電話やカメラの高速充電に最適です RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ - USB オス、コネクタ - Micro USB オス RoHS REACH CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USB 2.0 ケーブル、オス - メス、 3 m ここでは、 RS Pro USB 2.0 ケーブル製品をご紹介します。長いケーブルが必要な場合に、より短いケーブルを延長するのに最適です。これは、 USB 2.0 プロトコル規格をサポートし、高速データ転送が可能な、メス A コネクタへのオス A コネクタ付きで設計されています。Durable PVC ジャケットと 4.7 mm ケーブルフレックスは、銅ワイヤ伝導性、及びアルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えていて、最高の保護と性能を発揮します。コネクタ自体はニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周囲に割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は最適です さらに、短距離 USB ケーブルを広範囲に延長できます 用途に適しています 4.7 mm ケーブルフレックスケーブルと、銅線導体及びドレインワイヤ、及び高性能のアルミ編組及びホイルシールドを備えています このオス - メスケーブルは、 Durable PVC ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと内蔵のストレインリリーフがあります 保護を強化します RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 2.0との互換性あり コネクタ:コネクタ A - USB A オス、コネクタ B - USB A メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ C ケーブル、 1.5 m RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ C ケーブル製品をご紹介します。スマートフォン、タブレット、その他のデバイスを USB タイプ C ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB C コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、です スマートフォンやを接続する際の柔軟性を高めるのに最適です USB タイプ C の最新コンピュータにタブレットを接続します ソケットを幅広い用途に使用できます データ転送速度が 10 Gbps で、充電出力が 20 V 3 A ( 60 W )となるように設計されているこのケーブルは、必要に応じて最適なパフォーマンスを実現するために電力を大幅に供給します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB C オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタです この RS Pro USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタを導入すると、 USB ポート経由で 10 / 100 / 1000 Mbps ネットワークに瞬時に接続できるようになります。このアダプタは、コンピュータやラップトップに内蔵カードを取り付けることなく、ネットワーク接続を追加できる便利で使いやすいデバイスです。この RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、柔軟なネットワーク接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro イーサネットアダプタ製品は最適です さらに、を介したネットワーク接続の柔軟性も向上します USB 3.0 → 10 / 100 / 1000 の範囲 Mbps ギガビットイーサネット用途 このコネクタを使用すると、ラップトップなどのデバイスに簡単にネットワーク接続を追加できます。特に外出先で作業する場合や、ワイヤレス機能がない環境でネットワークアクセスが必要なゲームコンソールに最適な USB-LAN 代替品として使用できます ABS シェルと PVC ケーブルフレックスにより、 Durable 性が高く、特にさまざまな作業エリアから搬送されたとき このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要であり、設計および製造されています USB 3.0 仕様 Windows 10 、 Windows 8 、 Windows 7 に対応しており、 USB 2.0 との後方互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットケーブル及びアダプタは、ワイヤレス又はネットワーク接続が存在しない用途向けのポータブルネットワークを構築するために使用される、汎用性の高い機器です。ラップトップバッグや作業バッグに入れておくのに最適なコンパクトなユニットであることが多く、非常に便利です。多くの場合、 USB ポートからのみ給電されるため、外部電源は不要です。主な用途: ラップトップ ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB標準 = USB 3.0ポート数 = 1コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = Ethernetコネクタ B ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。DVI 、 HDMI 、 SVGA 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えており、 Durable なハウジングで最高の性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、 DVI 、 HDMI 、又は VGA モニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はグラフィックカードに接続するなど、柔軟性を高めるために最適です コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 最大 4K Ultra HD @ 30 Hz の HDMI 解像度、最大 1080p @ 60 Hz の DVI 解像度、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz の VGA 解像度をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 一度にサポートされるビデオ出力は 1 つだけです 複数の接続が使用されている場合は、 DVI 、 HDMI 、 VGA の順に優先順位が付けられます
RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbs ( HBR2 )、 2.7 Gbs ( HBR )、 1.62 Gbs ( RBR )のレーンあたりのデータレートをサポート 後方互換の USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )伝送 ( USB 2.0 を使用) 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 1 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタ、 10 / 100 Mbps この RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタを使用すると、 USB ポート経由で 10 / 100 Mbps ネットワークに瞬時に接続できるようになります。このアダプタは、コンピュータやラップトップに内蔵カードを取り付けることなく、ネットワーク接続を追加できる便利で使いやすいデバイスです。この RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、柔軟なネットワーク接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro イーサネットアダプタ製品は最適です さらに、を介したネットワーク接続の柔軟性も向上します さまざまな用途に対応 このコネクタを使用すると、ラップトップなどのデバイスに簡単にネットワーク接続を追加できます。特に外出先で作業する場合や、ワイヤレス機能がない環境でネットワークアクセスが必要なゲームコンソールに最適な USB-LAN 代替品として使用できます ABS シェルと PVC ケーブルフレックスにより、 Durable 性が高く、特にさまざまな作業エリアから搬送されたとき このデバイスは、追加のソフトウェアを必要とせずに簡単に使用して設置でき、 USB 2.0 及び 1.1 仕様に準拠して設計 / 製造されているため、 10 / 100 Mbps のネットワーク速度が実現されています IBM 互換 Pentium -233 MHz 以上の PC Faster または Mac Windows 10 、 Win 8 、 Windows 7 、 Mac OS X 10.x に対応しています RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットケーブル及びアダプタは、ワイヤレス又はネットワーク接続が存在しない用途向けのポータブルネットワークを構築するために使用される、汎用性の高い機器です。ラップトップバッグや作業バッグに入れておくのに最適なコンパクトなユニットであることが多く、非常に便利です。多くの場合、 USB ポートからのみ給電されるため、外部電源は不要です。主な用途: ラップトップ ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB標準 = USB 1.1, USB 2.0ポート数 = 1コネクタ A = USB A x 2コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = Ethernetコネクタ B ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USB タイプ C- 4 ポート USB ハブです RS Pro USB Type C-4 ポート USB ハブは、 USB C ポートを備えたコンピュータに 4 つの USB 互換デバイスを接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - 4 x USB A コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 超高速伝送( 5 Gbps )に対応し、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、あらゆる用途で汎用性と柔軟性を発揮します。 これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 4 つの USB A ソケットを備えており、互換性のある接続を備えているほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USBポート数 = 4USB標準 = USB 3.1USB接続タイプ = USB C電源 = USBRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USB タイプ C- 4 ポート USB ハブです 及び USB C 充電ポートを備えています RS Pro USB Type C-4 ポート USB ハブと給電機能は、 USB C ポートを備えたコンピュータに 4 つの USB 互換デバイスを接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - 4 x USB A 、 USB C コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 の超高速伝送( 5 Gbps )に対応します。また、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、さまざまな用途で汎用性と柔軟性が向上します。 USB C ソケットは給電性能を発揮します。 これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 4 つの USB A ソケットと USB C 給電ソケットを搭載しているため、互換性のあるほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 USB C ポートは、 1.2 V のバッテリ充電に対応(最大電力: 7.5 W / 5 V / 1.5 A ) ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USBポート数 = 4USB標準 = USB 3.0USB接続タイプ = USB C電源 = USBRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タイプ C- タイプ マイクロケーブル、 m RS Pro タイプ C- タイプ USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ マイクロソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB コネクタ オス Micro USB コネクタの設計で、 Durable ジャケットにより最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です 最新のコンピュータに接続するためのタイプ マイクロソケットを備えたデバイスです には USB タイプ ソケットのみが付いています 幅広い用途に対応 オス オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 22-24 AWG 電源ワイヤ(ケーブル長 m 2 、 m )により、このケーブルは電話やカメラの高速充電に最適です RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ - USB オス、コネクタ - Micro USB オス RoHS REACH CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タイプ C- タイプ マイクロケーブル、 m RS Pro タイプ C- タイプ USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ マイクロソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB コネクタ オス Micro USB コネクタの設計で、 Durable ジャケットにより最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です 最新のコンピュータに接続するためのタイプ マイクロソケットを備えたデバイスです には USB タイプ ソケットのみが付いています 幅広い用途に対応 オス オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 22-24 AWG 電源ワイヤ(ケーブル長 m 2 、 m )により、このケーブルは電話やカメラの高速充電に最適です RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ - USB オス、コネクタ - Micro USB オス RoHS REACH CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タイプ C- タイプ B ケーブル、 2 m RS Pro タイプ C- タイプ B USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ B ソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ C ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB B コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です タイプ B ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するデバイスです USB タイプ C ソケットは幅が広いタイプのみです さまざまな用途に対応 オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB B オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タイプ C- タイプ B ケーブル、 3 m RS Pro タイプ C- タイプ B USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ B ソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ C ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB B コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です タイプ B ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するデバイスです USB タイプ C ソケットは幅が広いタイプのみです さまざまな用途に対応 オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB B オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タイプ C- タイプ B ケーブル、 1 m RS Pro タイプ C- タイプ B USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ B ソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ C ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB B コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です タイプ B ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するデバイスです USB タイプ C ソケットは幅が広いタイプのみです さまざまな用途に対応 オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB B オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USB 2.0 ケーブル、オス - メス、 2 m ここでは、 RS Pro USB 2.0 ケーブル製品をご紹介します。長いケーブルが必要な場合に、より短いケーブルを延長するのに最適です。これは、 USB 2.0 プロトコル規格をサポートし、高速データ転送が可能な、メス A コネクタへのオス A コネクタ付きで設計されています。Durable PVC ジャケットと 4.7 mm ケーブルフレックスは、銅ワイヤ伝導性、及びアルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えていて、最高の保護と性能を発揮します。コネクタ自体はニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周囲に割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は最適です さらに、短距離 USB ケーブルを広範囲に延長できます 用途に適しています 4.7 mm ケーブルフレックスケーブルと、銅線導体及びドレインワイヤ、及び高性能のアルミ編組及びホイルシールドを備えています このオス - メスケーブルは、 Durable PVC ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと内蔵のストレインリリーフがあります 保護を強化します RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 2.0との互換性あり コネクタ:コネクタ A - USB A オス、コネクタ B - USB A メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ A ケーブル、 0.5 m RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ A ケーブル製品をご紹介します。スマートフォン、タブレット、その他のデバイスを、 USB タイプ A ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB A コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、です スマートフォンやを接続する際の柔軟性を高めるのに最適です USB タイプ A を搭載した最新のコンピュータにタブレットを接続します ソケットを幅広い用途に使用できます データ転送速度が 10 Gbps で、充電出力が 20 V 3 A ( 60 W )となるように設計されているこのケーブルは、必要に応じて最適なパフォーマンスを実現するために電力を大幅に供給します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB A オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACH, RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングで最高の性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )およびのレーン単位のデータレートをサポートします 1.62 Gbps ( RBR ) / VGA 解像度(最大 2048 x 1152. MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
RS Pro USB Type C- イーサネットギガビット RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタは、 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス用のコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メスのイーサネット接続ポートを提供するアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えている設計で、すべてが Durable ハウジングで最適な性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに、幅広い用途でイーサネット接続ソリューションを提供します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 Wake-on-LAN 及び「 Real Wow! 」をサポートしています ( Wake-on-LAN )テクノロジー 自動検出およびを使用した 10/100/1000 Mbps 帯域幅 ツイストペアクロスオーバー検出および自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部イーサネット又はワイヤレス接続に変換できます。その結果、ネットワーク接続に簡単にアクセスできないような環境であれば、どのような環境でも作業できる柔軟性が得られます。USB イーサネットアダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータ ラップトップとノートブック ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
RS Pro USB Type C-HDMI RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、メス HDMI 接続ポートを備え、 Durable なハウジングで優れた性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR ) HDCP のコンテンツ保護 HDMI 解像度は最大 4 K x 2K です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
RS Pro USB Type C-HDMI 1 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
RS Pro USB タイプ C-HDMI 2 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 2 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
RS Pro USB Type C-DisplayPort 、 HDMI 、 DVI アダプタです RS Pro USB Type C-DisplayPort 、 HDMI 、 DVI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングに接続するオス USB C コネクタを備えて設計されており、 DisplayPort 、 HDMI 、 DVI 接続ポートを備え、すべて Durable ハウジングに収納されていて最高の性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、 DisplayPort 、 HDMI 、 DVI モニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はグラフィックカードに接続するなど、柔軟性を高めるために最適です コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 最大 4Kx2K @ 30 Hz の HDMI 解像度、最大 1080P @ 60 Hz の DVI 解像度、最大 4k @ 60 Hz の DisplayPort 解像度をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 一度にサポートされるビデオ出力は 1 つだけです 複数の接続を使用する場合は、優先順位の高い順に DisplayPort 、 HDMI 、 DVI を割り当てます
RS Pro USB Type C-HDMI 3 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 3 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタです 給電 RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタは、 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス用のコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メスイーサネット接続ポートとメス USB C 充電ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングで優れた性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに、幅広い用途でイーサネット接続ソリューションを提供します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 Wake-on-LAN 及び「 Real Wow! 」をサポートしています ( Wake-on-LAN )テクノロジー 自動検出およびを使用した 10/100/1000 Mbps 帯域幅 ツイストペアクロスオーバー検出および自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部イーサネット又はワイヤレス接続に変換できます。その結果、ネットワーク接続に簡単にアクセスできないような環境であれば、どのような環境でも作業できる柔軟性が得られます。USB イーサネットアダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータ ラップトップとノートブック ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
RS Pro USB Type C-DisplayPort 1 m RS Pro には、優れた USB C-DisplayPort ケーブルが付属します。RS Pro は、この USB C-DisplayPort ケーブルを使用してすばやく簡単に取り付けられるようになっており、多くの機器で高品質Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。この USB C-DisplayPort ケーブルは双方向のため、 USB C コネクタ又は DiplayPort コネクタをソースに接続したり、画面やモニタに接続したりできます。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単な双方向ケーブル コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します DisplayPort コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-DisplayPort ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用します。このケーブルを DisplayPort 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続すること Ability を提供します。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
RS Pro USB Type C-DisplayPort 2 m RS Pro には、優れた USB C-DisplayPort ケーブルが付属します。RS Pro は、この USB C-DisplayPort ケーブルを使用してすばやく簡単に取り付けられるようになっており、多くの機器で高品質Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-DisplayPort ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタはソースに接続する必要があり、 DisplayPort コネクタは画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します DisplayPort コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 2 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-DisplayPort ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用します。このケーブルを DisplayPort 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続すること Ability を提供します。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
RS Pro USB Type C-DisplayPort 1 m RS Pro には、優れた USB C-DisplayPort ケーブルが付属します。RS Pro は、この USB C-DisplayPort ケーブルを使用してすばやく簡単に取り付けられるようになっており、多くの機器で高品質Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-DisplayPort ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタはソースに接続する必要があり、 DisplayPort コネクタは画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します DisplayPort コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-DisplayPort ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用します。このケーブルを DisplayPort 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続すること Ability を提供します。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA 、 USB A 、及び USB C 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメスの USB A ポートを備え、マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz / 1080p @ 60 Hz の VGA 解像度、 HDCP のコンテンツ保護をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA と USB C 接続ポートを提供するアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、すべてが Durable ハウジングに収納されていて最高の性能が得られます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz / 2048 x 1152 @ 60 Hz の VGA 解像度、 HDCP のコンテンツ保護をサポートしています MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、メス HDMI 及び USB C 充電接続ポートを備え Durable ハウジングにすべて収納されていて、最高の性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR ) HDCP のコンテンツ保護 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル、 1 m RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル製品をご紹介します。 USB C 互換デバイスを VGA ディスプレイモニタに直接接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス VGA コネクタを使用して設計され、最大 1080p @ 60 Hz の解像度に対応して最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB はさまざまな種類の信号を VGA 信号に変換できます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-VGA ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、又は電話機を VGA ディスプレイモニタに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を向上させるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を VGA 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR )、最大 1920 x 1080p の VGA 解像度 60 Hz DisplayPort Alternative をサポートする USB C 装備デバイスに対応 モード コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - VGA オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル、 3 m RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル製品をご紹介します。 USB C 互換デバイスを VGA ディスプレイモニタに直接接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス VGA コネクタを使用して設計され、最大 1080p @ 60 Hz の解像度に対応して最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB はさまざまな種類の信号を VGA 信号に変換できます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-VGA ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、又は電話機を VGA ディスプレイモニタに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を向上させるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を VGA 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR )、最大 1920 x 1080p の VGA 解像度 60 Hz DisplayPort Alternative をサポートする USB C 装備デバイスに対応 モード コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - VGA オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル、 2 m RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル製品をご紹介します。 USB C 互換デバイスを VGA ディスプレイモニタに直接接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス VGA コネクタを使用して設計され、最大 1080p @ 60 Hz の解像度に対応して最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB はさまざまな種類の信号を VGA 信号に変換できます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-VGA ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、又は電話機を VGA ディスプレイモニタに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を向上させるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を VGA 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR )、最大 1920 x 1080p の VGA 解像度 60 Hz DisplayPort Alternative をサポートする USB C 装備デバイスに対応 モード コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - VGA オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 ギガビットアダプタ(給電付き RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、及び RJ45 ギガビットアダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、すべて Durable ハウジングで最適な性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます RJ54 ソケットを使用すると、コンピュータ又はラップトップへのギガビットイーサネット接続が可能になり、より汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )をサポート USB 2.0 との後方互換性のある伝送機能を備えています BC1.2 により、 USB-A ポートの電力は最大 7.5 W ( 5 V / 1.5 A )となっています。 最大 HDMI ビデオ解像度: 4 K x 2K @ 30 Hz 10/100/1000 Mbps の帯域幅とツイストペア クロスオーバー検出及び自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します