PCアクセサリー (14) PCパーツ (2) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: StarTech.comすべて解除
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232CコンバーターDTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 90 ポート数 1 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 30 結線方式 クロス 動作温度(℃) 0~55 USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232C オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ メス - オス 伝送速度(Kbps) 921.6
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続モニタや制御機器の産業用センサーに接続バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続 色 グレー 長さ(mm) 915 質量(g) 75 ポート数 1 ケーブル長(m) 0.915 対応OS Windows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~85 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス 保存温度(℃) -40~85 結線方式 ストレート 動作温度(℃) 0~70 ケーブル長(cm) 91.5 USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232 オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 230.4 コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン / D-sub25ピン
30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能 StarTech.com 当日出荷
USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ
最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
リモート ウェイク アップと電源管理対応
自動ハンドシェークモード対応
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム 色 ブラック 長さ(mm) 400 高さ(mm) 15 質量(g) 30 対応OS Windows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~85 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~100 製品幅(mm) 34 結線方式 ストレート 動作温度(℃) -10~80 ケーブル長(cm) 30.5 USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232C オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 920 コネクタ2 DB9
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 当日出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB - シリアルRS232Cアダプターカスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート: 115.2Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続 長さ(mm) 45 色 ブラック 高さ(mm) 22 質量(g) 90 ポート数 1 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 41.5 動作温度(℃) 0~55 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス
ウォールマウント型産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ DINレールクリップ付き COMポート番号保持機能 StarTech.com 当日出荷
4ポート USB - RS232 シリアルアダプタ
頑丈なメタル構造
ウォールマウント可能(DINレイルクリップ同梱)
COM記録機能: 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
最大ボーレート921.6 Kbps
USBポートから給電。外付け電源アダプタ不要
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム 色 ブラック セット内容 USB-RS232シリアルアダプタ、DINレールセット、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、取扱説明書 長さ(mm) 178 高さ(mm) 23.2 質量(g) 300 ポート数 4 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 59 動作温度(℃) 0~55 オス形状 DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン] コネクタタイプ DB9(D-Sub)[9ピン]×4/USB B [4ピン] 伝送速度(Kbps) 最大921.6
産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック StarTech.com 当日出荷
USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加
RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応
USB 2.0/USB 1.1との下位互換性
RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps
DB9およびターミナルブロックコネクタ対応
光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms)
4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
色 ブラック セット内容 USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル 長さ(mm) 118 高さ(mm) 23 質量(g) 180 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 64 入力電流(A) 0.2 動作温度(℃) 0~55 オス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状 ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/2x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 当日出荷
カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプターコンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要壁面設置可能簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT2232D/最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:128バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7または8/ストップビット:1または2/TAA準拠
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム 長さ(mm) 2100 色 ブラック 高さ(mm) 20 質量(g) 156 ポート数 2 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×2 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 45 結線方式 ストレート 動作温度(℃) 0~55 USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232C オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 921.6 コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン
熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証 StarTech.com 当日出荷
放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途 複数のワークステーションでの使用に最適ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用 熱伝導率(W/mk) 3.07以上 (25℃の時) 長さ(mm) 67 幅(mm) 20 高さ(mm) 20 保証期間 2年間 保存温度範囲(℃) -30~180 動作温度範囲(℃) -30~180 使用湿度(%RH) 50~80 組成概略 50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物 熱抵抗 0.120℃-in2/W (25℃の時) 比重 1.7 (25℃の時) RoHS指令(10物質対応) 対応
8ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub9ピン (x 8) コンバータ/ 変換アダプタ 業務用DINレール/ 壁掛け取付け可能 StarTech.com 当日出荷
工業用デザイン:過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮するオールメタル製筺体を使用した8ポートUSB - シリアルRS232C変換アダプターCOMポート番号保持機能:利便性を高めるため、再起動後も割り当てられたCOMポート値を維持するCOM記録機能搭載のFTDI USB - DB9 RS232Cハブプラグアンドプレイ対応:USBポートまたはケーブルからの給電により、外部電源アダプターは不要柔軟な設置オプション:平面設置用ブラケット、およびDINレールクリップ付属。使用する環境に合わせて設置可能なDB9シリアルコンバーターITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAに同期シリアル通信しますシリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム 色 ブラック 長さ(mm) 180 高さ(mm) 43 質量(g) 553 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 コネクタ形状 USB B[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×8 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 100 入力電流(A) 0.25 動作温度(℃) 0~55 USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232C オス形状 USB B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 最大921.6 コネクタ2 D-sub9ピン
4ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub 9ピン (x 4) コンバータ/ 変換アダプタ StarTech.com 当日出荷
バス電源で、外付け電源アダプタ不要
簡単なプラグアンドプレイ式実装
USB 1.1規格に完全準拠、USB 2.0対応
4口のRS232シリアルポートを増設
用途 モデム、デジタイザータブレット、マウス、バーコードスキャナ、GPS受信機、ISDN端末アダプタ、携帯電話、スキャナ、UPS、POS機器などを接続接続シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム 長さ(mm) 150 色 ブラック 高さ(mm) 26 質量(g) 175 ポート数 4 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス×4 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 66.5 動作温度(℃) 0~55 USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232C オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 921.6 コネクタ2 D-sub9ピン
USB - 8ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ StarTech.com 翌々日出荷
USBポートから8口のR232シリアルポートインターフェイスにアクセス
デイジーチェーンで複数のハブを接続
ポート毎に921.6Kbpsのボーレート
ラックマウント設計の耐久性に優れたオールメタル製筐体
幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃)
256バイトの送信、128バイトの受信FIFO
COMポート記録機能
用途 工場や製造現場での産業オートメーションに最適ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリングセルフサービス自動キオスク(スーパー、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど) 色 ブラック セット内容 8ポートUSB - RS232ハブ×1、46mm USB 2.0ケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1 長さ(mm) 430 高さ(mm) 45 ポート数 8 消費電力(W) 36 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 20~80(結露しないこと) 出力電流(A) 3 保存温度(℃) -65~150 製品幅(mm) 120 入力電流(A) 1.5 動作温度(℃) -40~85 ケーブル長(cm) 90 伝送速度(Mbps) 最大480 オス形状 DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン] コネクタタイプ DB9(D-Sub)[9ピン]×8/USB B [4ピン]
USB - 16ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ StarTech.com 翌々日出荷
単一USBポートに16口のRS232シリアルポート インターフェイスを増設
デイジーチェーンで複数のハブを接続
ボーレート 921.6Kbps
256バイトの送信、128バイトの受信FIFO
サーバーラックへの設置が可能
COMポート記録機能
幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃)
頑丈なオールメタル筐体
USB帯域幅の消費が少ない設計
USB 2.0互換
USB終端抵抗を内蔵
固有なUSBシリアルナンバーをプログラムした状態で提供
用途 工場や製造現場での産業オートメーションに最適ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリング自動販売機やキオスク端末(食料品店や空港)で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど) 色 ブラック セット内容 8ポートUSB - RS232ハブ×1、USBケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1 長さ(mm) 430 高さ(mm) 45 ポート数 16 消費電力(W) 36 ケーブル長(m) 0.43 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 20~80 (結露しないこと) 出力電流(A) 1.5 保存温度(℃) -65~150 製品幅(mm) 120 入力電流(A) 1.5 動作温度(℃) -40~85 ケーブル長(cm) 43 伝送速度(Mbps) 最大480 オス形状 DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン] コネクタタイプ DB9(D-Sub)[9ピン]×16/USB B [4ピン]
60cm M/B内部USBピンヘッダ(10ピン)-RS232Cシリアル変換アダプタ(スロットカバー付) StarTech.com 翌々日出荷
USBヘッダー - ストレートスルーRS232シリアル
外部電源やバッテリが不要なバスパワー対応
COMポート記録機能対応
シングルチップUSB-非同期シリアルデータ転送インタフェース
UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応
USB 2.0最大速度対応
RD#やWR#ストロボの付いた同期および非同期のビットバンインターフェース
高いデータスループットを実現するFIFOバッファ送受信
用途 RS 232Cポートのない新型マザーボードにレガシー機能を追加したいシステムビルダに最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他のシリアルデバイスを内部USBマザーボードに接続衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム 長さ(mm) 45 高さ(mm) 12 ケーブル長(m) 0.61 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~85 コネクタ形状 IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~100 製品幅(mm) 123 動作温度(℃) -10~80 ケーブル長(cm) 61 オス形状 IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/2.5m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/光絶縁/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 翌々日出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプターカスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供仕様:ケーブル長:2.4m/チップセット:FTDI FT232RL/最大ボーレート: 921.6Kbps/FIFO:256バイトパリティ:Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/500W双方向回路サージ保護/TAA準拠
用途 RS232ポートを搭載していない最新のノートパソコン、デスクトップパソコン、サーバーに旧来の機能を追加したいIT管理者に最適産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続 仕様 MICROSOFT WHQL認証済み:あり・パリティ:Odd、Even、Mark、Space 付属品 取扱説明書 材質 プラスチック 長さ(mm) 2520 幅(mm) 40 色 ブラック 高さ(mm) 20 質量(g) 107 ポート数 1 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 保存温度(℃) -20~85 インターフェース シリアル ケーブル長(mm) 2520 動作温度(℃) 0~55 電源供給方式 USB電源 インターフェイス ホスト側:USB 2.0 プロトコル RS-232 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボーレート 921.6 Kbps 対応プロトコル RS 232 FIFOサイズ 256バイト 絶縁電圧(Vrms) 2500 Vrms コネクタタイプ 1x DB9 (D-Sub、9ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 変換タイプ オス-オス ストップビット長 1、2 データビット長 7、8 サージ電圧保護回路 500W 双方向回路 システム対応 USB 1.1以降のUSBポート
USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 StarTech.com 4日以内出荷
ポータブルUSB-Cハブ:60cm一体型USB-Cホストケーブルを搭載した2ポートUSBハブ(5Gbps)。USB-CからUSB-Aへの変換アダプター付属。RS-232Cシリアルアダプター、ギガビットイーサネット、100W PDパススルー対応で、多機能かつ信頼性の高い接続を提供RS-232Cシリアル:FTDIチップおよびCOM番号保持機能搭載RS232Cシリアルアダプター。USBエニュメレーション、送受信を示すLEDがリアルタイムのポートアクティビティを表示。最大ボーレート:115.2Kbps、256バイトFIFO。Odd、Even、Mark、Space、None、パリティモード。7または8データビット。1または2ストップビットギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。対応転送速度:10/100/1000 Mbps信頼性の高いパフォーマンス:外部USB-C電源アダプター(別売)を接続して、100WのPower Delivery 3.0パススルーを提供。アダプターに15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 ノートパソコに有線インターネット接続を追加USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能自宅とオフィス間の移動に最適 仕様 ●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x DB9ピン (シリアル)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:Windows CE (4.2/5.0/6.0) / XP Embedded/ 98SE/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Windows Server 2003/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)●高速充電ポート:なし●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:[USBポート] 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、[イーサネット] 2Gbps (イーサネット フルデュプレックスデュプレックス)、[シリアル] 115.2Kbps●シリアルプロトコル:RS-232●UASP:対応●最大ボーレート:115.2 Kbps●データビット:7、8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●パリティ:Odd/Even/Mark/Space/None●ストップビット:1、2●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95% RH●Power Delivery:100W●消費電力:15W●製品幅:128mm●製品高さ:19mm●製品長さ:55mm●製品質量:105g 色 スペースグレー ケーブル長(mm) 600 電源供給方式 バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2【転送速度】Gen 1 (5 Gbps) インターフェイス-ダウンストリーム USB-Cハブ コネクタ形状-アップストリーム 1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) コネクタ形状-ダウンストリーム 2× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× DB9ピン (シリアル)、1× RJ-45、1× USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)
RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/2x DB9 + 1x パラレル/16C450/16C550 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプター StarTech.com 4日以内出荷
小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計、オプションの標準プロファイルブラケット付属ブリッジチップなしのシングルチップアーキテクチャパラレルデータ転送速度最大1.5Mbpsに対応シリアルデータ転送速度最大250Kbps(ポートごと)に対応工業規格16C450/16C550 UARTに対応SPP(シンプルパラレルポート)、EPP(拡張パラレルポート)、ECP(拡張機能付きパラレルポート)に対応PCI Express Base Specification 1.0a準拠各ポートの送受信パスにオンチップ256バイトのFIFOを搭載シングルレーン(x1)PCI-Expressホスト接続
用途 プリンター、スキャナー、ISDNターミナルアダプター、CD-R/RW、Zipドライブ、メモリーカードリーダーなどの従来のパラレルおよびシリアルデバイスに接続製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム) 仕様 ●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB25 (D-Sub、25ピン)、2x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows DOS/95/98SE/2000/POS Ready 2009/Embedded System 2009/CE 5.0/6.0/XP Embedded/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS X 10.4 - 10.9、Linux 3.5.x以降 (LTSバージョンのみ)●Microsoft WHQL認証:対応●ポート数:3●インターフェース:シリアル、パラレル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:16C450/16C550 UART、SPP, EPP, ECP●最大データ転送速度:シリアル250Kbps、パラレル1.5Mbps●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:230.4 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, Mark●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~85% RH●色:ブラック●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:スチール●製品長さ:95mm●製品幅:23mm●製品高さ:79mm●製品質量:225g●付属品:分岐ケーブル、標準プロファイル ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル RoHS指令(10物質対応) 対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3