PCアクセサリー (46) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
RJ45用ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 8日以内出荷
未使用のLANポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。
はめ込んだ時にポートから出っ張らず、美観を損ないません。
隣接する接続部の邪魔にもなりません。
ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
公共施設や共有スペースのLANポート不正使用防止にも最適。
個人情報や企業の大切な情報の漏洩防止に役立ちます。
接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷から守ります。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 48,980~税込 ¥ 53,878~
1箱(10本)
23日以内出荷
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途 Cat5E~Cat6Aの現場成端に。 仕様 LSZH、AXテクノロジー採用 適合 Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応 色 白 使用温度範囲(℃) -10~75 推奨適合工具 EGPT RoHS指令(10物質対応) 対応
パッチコードロック(LANケーブルロック)赤 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 6日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)黒 PANDUIT(パンドウイット) 8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)青 PANDUIT(パンドウイット) 8日以内出荷 から 35日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)緑 PANDUIT(パンドウイット) 8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色:緑、屋内用。
パッチコードロック(LANケーブルロック)黄 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
色:黄 屋内用
パッチコードロック(LANケーブルロック)オレンジ PANDUIT(パンドウイット) 8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能な屋内用です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)オフホワイト PANDUIT(パンドウイット) 8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
色:オフホワイト 屋内用
パッチコードロック(LANケーブルロック)ライトグレー PANDUIT(パンドウイット) 8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔にならず、プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能で、パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色はライトグレーで、屋内用です。
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル 形状 スリム/細径 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 導体 単線 結線 T568B 伝送速度(Gbps) 10 伝送帯域(MHz) 500 ケーブルサイズ(AWG) 28
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途 カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 シールドでのLAN配線。 仕様 両端RJ45プラグ付パッチコード 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CAT6A ケーブル スリム ケーブル外径(Φmm) 4.7 使用場所 屋内
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 プラグタイプ RJ45 導体 24AWG ケーブル径(Φmm) 6.4 カテゴリー カテゴリ6A
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 4.7
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 シールドでのLAN配線。 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 プラグタイプ RJ45 ケーブル径(Φmm) 6.1 カテゴリー 6A/6
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様 両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅、PVC ケーブル スリム 曲げ半径(mm) (ケーブル)15 結線 T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレット等の接続 材質 ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 線心数 4P 結線 T568B
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 79,980~税込 ¥ 87,978~特価
1箱(10本)
当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC 使用温度範囲(℃) -10~60
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途 通信用パッチコード 色 緑青 仕様 (両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番 149-4738 質量(g) 136.8 使用温度範囲(℃) -20~70 規格 CAT5e ケーブル長(m) 1 構造 より線(撚線) 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 7.2 シールド SF/UTPケーブル 線心数 8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24AWG 給電方式 PoE対応
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 結線 T568B
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途 シールドでのLAN配線 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g) 140 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 2.5 プラグ RJ45 ケーブル スタンダード 端子対数 26AWG4対 結線 T568B ケーブル径(Φmm) 6.1 ケーブル形状 スタンダード カテゴリー 6A/6
カテゴリ6細径パッチコード 0.5m PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様 両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g) 31 ケーブル スリム 曲げ半径(mm) 15 線心数 4P 結線 T568B
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途 通信用パッチコード 色 緑青 仕様 (両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番 149-4739 質量(g) 229 使用温度範囲(℃) -20~70 規格 CAT5e ケーブル長(m) 3 構造 より線(撚線) 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 7.2 シールド SF/UTPケーブル 線心数 8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24AWG 給電方式 PoE対応
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 100日以内出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途 通信用パッチコード 色 緑青 規格 CAT5e 特性 耐油、耐UV、耐摩耗、難燃 仕様 (両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 構造 より線(撚線) 難燃性 CM ケーブル スタンダード ケーブル外径(Φmm) 7.2 シールド SF/UTPケーブル 線心数 8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24AWG 給電方式 PoE対応
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8
カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル トラスコ品番 148-7336 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 質量(g) 19 線心数 4P 結線 T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 3.8
細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番 195-0482 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 色 グレー 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 5 ケーブル長(m) 5 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8 カテゴリー カテゴリ5E
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル長(m) 0.5 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8 カテゴリー カテゴリ6
カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6AシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、運用コストを削減できます。
用途 カテゴリ6A通信用シールドパッチコード、シールドでのLAN配線 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g) 64 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 2 プラグ RJ45 ケーブル スリム 曲げ半径(mm) 19 ケーブル径(Φmm) 4.7 ケーブル形状 スリム カテゴリー 6A
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
仕様 両端RJ45プラグ付パッチコード 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スタンダード 結線 T568B
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
用途 シールドでのLAN配線。 仕様 両端RJ45プラグ付パッチコード 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スタンダード 結線 T568B
カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様 両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅、PVC 曲げ半径(mm) (ケーブル)15 結線 T568A
カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 59,980~税込 ¥ 65,978~
1箱(10本)
4日以内出荷 から 9日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途 シールドでのLAN配線。 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 プラグタイプ RJ45 ケーブル径(Φmm) 6.1
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3