絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,485)
  • エレコム(4,286)
  • サンワサプライ(2,638)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,836)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,358)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(907)
  • サンワダイレクト(851)
  • ナカバヤシ(694)
  • エスコ(665)
  • トリニティ(661)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(586)
  • ATEN(576)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(487)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(486)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛形 ダブルタップ アメリカン電機引掛形 ダブルタップアメリカン電機(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンセント個数2
平刃形OAタップ4個コード無 アメリカン電機平刃形OAタップ4個コード無アメリカン電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ質量(g)168.4規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
平刃形OAタップ2個コード無 アメリカン電機平刃形OAタップ2個コード無アメリカン電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
抜止形OAタップ4個コード無 アメリカン電機抜止形OAタップ4個コード無アメリカン電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセント個数4
引掛形 コードセット アメリカン電機引掛形 コードセットアメリカン電機
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌日出荷
マルチユースOAタップ 2ヶ口 アメリカン電機マルチユースOAタップ 2ヶ口アメリカン電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
コンセント個数2仕様極配置:125V抜止形
NEMA L15-30プラグ付 コードセット アメリカン電機NEMA L15-30プラグ付 コードセットアメリカン電機
9,798税込10,778
1個
欠品中
30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
抜止OAタップ12個コード付 アメリカン電機抜止OAタップ12個コード付アメリカン電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンセント個数12コード長さ(m)3
汎用OAタップ 標準タイプ アメリカン電機汎用OAタップ 標準タイプアメリカン電機(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
定格接地形2P15A125V 合計1500Wコード長さ(m)3コード種類VCTF2mm2
抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシアメリカン電機(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×4ヶ規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシアメリカン電機(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状平刃形×4ヶ質量(g)318.7規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
抜止形OAタップ6個コード無 アメリカン電機抜止形OAタップ6個コード無アメリカン電機
5,898税込6,488
1個
当日出荷
コンセント個数6
汎用OAタップ 耐電サージ付 アメリカン電機汎用OAタップ 耐電サージ付アメリカン電機
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 耐雷サージ機能の作動が確認できるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。 落雷による直撃雷や雷雲による誘導雷などから発生し、電源ライン・ アースラインから侵入する雷サージから機器を守ります。
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
OAタップ6個口安全ブレーカ アメリカン電機OAタップ6個口安全ブレーカアメリカン電機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
コンセント個数6
NEMA 5-15プラグ付 コードセット アメリカン電機NEMA 5-15プラグ付 コードセットアメリカン電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付
平刃OAタップ12個コード付 アメリカン電機平刃OAタップ12個コード付アメリカン電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンセント個数12コード長さ(m)3
抜止OAタップ4個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ4個口コード付アメリカン電機
6,398税込7,038
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンセント個数4
引掛OAタップ6個口コード付 アメリカン電機引掛OAタップ6個口コード付アメリカン電機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
コンセント個数6
引掛OAタップ4個口コード無 アメリカン電機引掛OAタップ4個口コード無アメリカン電機
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
コンセント個数4
抜止OAタップ6個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ6個口コード付アメリカン電機
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から36日以内出荷
コンセント個数6
引掛OAタップ2個口コード付 アメリカン電機引掛OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
コンセント個数2
引掛形 シングルタップ アメリカン電機引掛形 シングルタップアメリカン電機
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から8日以内出荷
コンセント個数1
コンビOAタップ4個コード付 アメリカン電機コンビOAタップ4個コード付アメリカン電機
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
コンセント個数4コード長さ(m)3
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,498税込2,748
1セット
61日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状平刃形×2ヶ質量(g)169.5規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシアメリカン電機
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を4ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
コンセント形状平刃形×4ヶ規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
平刃OAタップ6個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ6個口コード付アメリカン電機
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
コンセント個数6
平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
コンセント個数2
抜止OAタップ2個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ2個口コード付アメリカン電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から31日以内出荷
コンセント個数2
抜止OAジョイントタップ4個 アメリカン電機抜止OAジョイントタップ4個アメリカン電機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
コンセント個数4
引掛OAタップ4個口コード付 アメリカン電機引掛OAタップ4個口コード付アメリカン電機
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
コンセント個数4
平刃OAタップ8個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ8個口コード付アメリカン電機
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
コンセント個数8コード長さ(m)3
抜止ジョイントタップコード無 アメリカン電機抜止ジョイントタップコード無アメリカン電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
抜止OAタップ8個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ8個口コード付アメリカン電機
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
コンセント個数8コード長さ(m)3
引掛OAタップ2個口コード無 アメリカン電機引掛OAタップ2個口コード無アメリカン電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から6日以内出荷
コンセント個数2
コンビOAタップ2個コード付 アメリカン電機コンビOAタップ2個コード付アメリカン電機
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
受注生産品
OAタップ抜止3個+引掛1個 アメリカン電機OAタップ抜止3個+引掛1個アメリカン電機
8,598税込9,458
1個
30日以内出荷
受注生産品
仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コードナシ
抜止OAタップ12個コード付 アメリカン電機抜止OAタップ12個コード付アメリカン電機
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
受注生産品
コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機コンビOAタップ6個コード付アメリカン電機
8,198税込9,018
1個
30日以内出荷
受注生産品

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器