絞り込み
ブランド
  • ARCHISS
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,488)
  • エレコム(4,280)
  • サンワサプライ(2,626)
  • StarTech.com(1,984)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,831)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,371)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(906)
  • サンワダイレクト(846)
  • ナカバヤシ(693)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(658)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(489)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(474)
  • ダイヤトレンド(468)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0 スライド式USBメモリー ARCHISSUSB2.0 スライド式USBメモリーARCHISS(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー ARCHISSUSB3.2(Gen1) スライド式USBメモリーARCHISS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷
USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ブラックキャップタイプスライド式
組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY MEARCHISS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
疲れにくい高さとスペースの有効活用 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド 手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。 見やすい高さ スペースの確保 液晶モニターと並べて 熱対策 簡単組み立て
仕様組み立て式スタンド本体一式材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)890耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260 x 220 x 148保証期間ご購入日より6ヶ月対応インチサイズ10~16(ノートパソコン)
microSDXC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDXC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME ARCHISSノートPCスタンド LIFT UP STAND BY MEARCHISS(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容スタンド本体材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)約950耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×52~210対応10~16インチノートパソコン
高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30ARCHISS(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2 ARCHISS縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2ARCHISS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
縦置きで机が広々。オフィスデスクでの作業スペースの確保や、リビングでの簡易収納として、気軽に設置できるノートパソコン縦置きスタンドです。自宅の限られたスペースで作業される方にオススメです。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調節できます。しっかり固定できるので、ノートパソコンをはじめ、Mac miniやキーボード、タブレットPCなど、自由な使い方が可能です。
セット内容スタンド本体、六角レンチ材質アルミ合金、シリコンゴム適合サイズ(目安)10~16インチノートパソコン保証期間6か月
水平可動 液晶モニターアーム ARCHISS水平可動 液晶モニターアームARCHISS
3,398税込3,738
1台
当日出荷
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書材質スチールプラスチック質量(kg)約1.5取付方式クランプ方式グロメット方式適合規格VESA 75×75mm100×100mm本体寸法(mm)約416×114×473耐荷重最大7kgまで取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45適合モニターサイズ最大32インチまで可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30ARCHISS
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
水平  デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
最大27インチ・10kgまでのモニターを2台設置可能な高機能なデュアル液晶モニターアームです。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整ができ、作業姿勢の改善やマルチタスク環境の構築に最適です。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、幅広いデスクに設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり整理できます。VESA金具の高さ調整機能により、2画面の高さを揃えることも可能。省スペース化と作業効率の向上を両立できる、コストパフォーマンスに優れたおすすめモデルです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具x2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバーx2個、ケーブルガイドAx4個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx8個、M4-30mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.0取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで(1つのアームに対し)本体サイズ(mm)約 115×848×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDHC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
水平  液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
シングルモニター用アームで、最大27インチ・10kgまでのモニターに対応しています。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整が可能で、作業姿勢の改善やデスクスペースの有効活用に役立ちます。固定方式はクランプとグロメットの両方に対応しており、幅広いデスク環境に設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり。高さ調整はポールスライド式で、使用しない時はアームを折りたたんで省スペース化できます。コストパフォーマンスに優れ、シンプルながら機能性の高いモニターアームとしておすすめです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバー、ケーブルガイドAx2個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx4個、M4-30mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約2.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで本体サイズ(mm)約115×483×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
ノートPC/タブレットスタンド L SWING STAND BY ME ARCHISSノートPC/タブレットスタンド L SWING STAND BY MEARCHISS
4,298税込4,728
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×18~111質量(g)約730耐荷重(kg)2.5対応ノートパソコン:10~16インチ、タブレット:9~13インチ材質アルミ合金、シリコンセット内容スタンド本体、保証書
ガススプリング式 液晶モニターアーム ARCHISSガススプリング式 液晶モニターアームARCHISS
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
湾曲モニターや大型ディスプレイにも対応した高耐荷重モデルで、快適な作業環境を実現するための機能が充実。最大34インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、モニターの高さや角度をスムーズに調整でき、最適な視線位置を保つことで姿勢改善や疲労軽減に貢献します。アームは上下・左右・前後に自在に動かせるため、作業スタイルに合わせた柔軟なレイアウトが可能です。ケーブルマネジメント機能も搭載しており、配線をアーム内に収納できるため、デスク周りをすっきりと保てます。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、設置の自由度も高いのが特徴。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~45mm●取付必須スペース:幅:105mm / 奥行:105mmセット内容アーム1、アーム2、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメットパーツ2、アーム固定金具、ケーブルガイド、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M5-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※曲面モニター等、VESAの取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがあります。耐荷重(kg)1~9まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×580×720保証期間1年間適合モニターサイズ最大32インチまで可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
VESAアダプターキット ARCHISSVESAアダプターキットARCHISS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
VESA非対応または特殊なVESA規格のモニターを、一般的なモニターアームに取り付けるための便利な変換キット。通常はVESA規格に対応していないモニターを、モニターアームに装着できるアダプターキットです。17~32インチのモニター、厚さ25~58mmのモニターに対応し、デスクの省スペース化や、画面の視認性向上に役立ちます。※すべての機器に対する取り付けを保証するものではありません。※タテ設置は非対応となります。
セット内容アームx4個、ホルダーx4個、ホルダーカバーx4個、調節ネジ受x4個、VESA固定ネジx8個、VESA固定ネジ受x8個、ホルダーネジ M5-80x4個、ホルダーネジ M5-40x4個、調節ネジx4個、六角レンチ(4mm)、レンチ、取扱説明書 兼 (保証書)材質スチール、プラスチック質量(g)約850耐荷重(kg)10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×57×375.5適合サイズ17~32インチ保証期間ご購入日より6ヶ月間適合厚さ(mm)25~58
ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03 ARCHISSノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03ARCHISS
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
モニターアームに取り付けて使用するオプションパーツで、10~15.6インチのノートPCに対応しています。両サイドのアーム幅は240~420mmまで調整可能で、しっかりと固定できるため、角度をつけても安定感があります。スチール製のため放熱性にも優れ、PCの冷却にも貢献。空中に浮かせて設置できるため、デスクの省スペース化にも効果的です。外部モニターやキーボードと併用する在宅ワーク環境に最適なアイテムです。
適合PCサイズ:10~15.6インチまでセット内容本体、アームx2、アーム固定パーツx2、固定ネジx4材質スチール / プラスチック質量(kg)約 1.25耐荷重(kg)4まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×60×280保証期間ご購入日より1ヶ月間
メカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアーム ARCHISSメカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアームARCHISS
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mmセット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約5.2取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697保証期間1年間適合モニターサイズ最大34インチまで可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
SDHC Card UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSSDHC Card UHS-Ⅰ Class10ARCHISS
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Ⅰ U1ビデオスピードクラスV10
BIG DOUBLE-SWING-STAND BY ME 折り畳み式タブレットスタンド ARCHISSBIG DOUBLE-SWING-STAND BY ME 折り畳み式タブレットスタンドARCHISS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タブレット・ゲーム機・モバイル機専用アルミスタンド。 7インチから13インチ程度までの大きさにも安心のビッグサイズ。 2本の可動軸で思いのまま。角度や高さを自由に調整可能です。
材質アルミ合金、シリコン、ABS寸法(mm)約120×140×155(使用時)、約120×150×33(折畳時)、突起部除く質量(g)約320適合サイズ7~13インチタブレット保証期間6か月耐荷重(g)約900
モニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品 ARCHISSモニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品ARCHISS
949税込1,044
1個
欠品中
モニターアーム補強プレートはモニターアームを安全かつ安定して設置するための必須アイテムです。厚さ約4mmのスチール製プレートをデスク天板とアームのクランプの間に挟むことで、重量負荷を分散し、天板の歪みや損傷を防ぎます。クランプ式・グロメット式の両方に対応しており、さまざまなデスク形状に柔軟に設置可能。滑り止めシートも付属しており、ズレ防止と傷防止にも配慮されています。プレートは大小2枚セットで、設置面積を広げることで安定性を向上。モニターアームの揺れや傾きを抑え、長期使用でも安心して使える環境を整えます。特に木製や薄型の天板を使用している場合には、補強プレートの導入が推奨されます。
セット内容プレート(大)×1個、プレート(小)×1個、滑り止めシート(大)×1個、滑り止めシート(小)×1個厚さ(mm)(プレート)約4質量(g)約 700(合計)本体サイズ(mm)プレート(大):190×153×15、プレート(小):120×70×4素材スチール
メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISSメカニカルスプリング式 液晶モニターアームARCHISS
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
デスク環境を快適に整えるための高機能モデル、多関節構造と高い安定性が魅力のモニターアーム。最大32インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、上下・前後・左右のスムーズな動きが可能で、モニターの高さや角度を自在に調整できます。長時間の作業でも姿勢を保ちやすく、肩こりや目の疲れを軽減します。また、ケーブルマネジメント機能を備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高いのが特徴です。シンプルでスタイリッシュなデザインで、オフィスや自宅のワークスペースに自然に溶け込みます。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:120mm / 奥行:110mmセット内容アーム1、アーム2、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、VESA金具固定ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-16mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、ワッシャー(小)x4個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約3.0取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×601×703保証期間1年間適合モニターサイズ最大40インチまで可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム シングル ARCHISSメカニカルスプリング式 液晶モニターアーム シングルARCHISS
9,091税込10,000
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
メカニカルスプリング式で前後・左右・上下あらゆる方向に対応。簡単に高さ調節が可能。アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
セット内容アーム1、アーム2、クランプ、VESAプレート(75×75mm / 100×100mm)、2in1 六角レンチ(4mm / 5mm)、六角レンチ(2.5mm)、M4-12mmネジ×4個、M5-12mmネジ×4個、ワッシャー×4個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム / スチール / プラスチック質量(kg)約2.5タイプデスク取付取付方式クランプ方式適合規格VESA 75×75mm / 100×100mm耐荷重(kg)3~9まで天板寸法(mm)20~60(取付可能天板)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×670×115液晶モニター1適合モニターサイズ最大32インチまで取付スペース幅:115mm / 奥行:110mmアームの可動方向水平/垂直可動範囲(°)回転:180(+90 / -90)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):180(+90 / -90)
ARM-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレット用 アームスタンド ARCHISSARM-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレット用 アームスタンドARCHISS
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
多様なサイズに対応可能な挟み込み式ホルダー。 約4インチ~約12.9インチ(約120~215mm)のスマートフォン及び、タブレットに対応しています。 ホルダー部は360度回転可、3つの可動軸により、角度、高さ、縦横と自由自在に調節して使用できます。 最長325mmのロングアームで、高い目線での作業に最適です。 台座部分は約1kgの重量があるので、タブレット使用時にも安定して作業を行うことが可能です。
材質鉄、アルミニウム、ABS樹脂ブラック質量(g)約1280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×325適合サイズ4~12.9インチ(120~215 mm)保証期間6か月
40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアームARCHISS
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。
セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)本体サイズ(mm)約 116×600×533取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110適合モニターサイズ最大40インチまで素材アルミニウム、スチール、プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
SDXC Card UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSSDXC Card UHS-Ⅰ Class10ARCHISS
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
アームスタンド ホワイト ARCHISSアームスタンド ホワイトARCHISS
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
スマホやタブレットを快適に使用するための多機能スタンドで、特にデスクワークや動画視聴、レシピ確認などに最適。約4.7インチから13インチまで対応、ホルダー部分はしっかりとデバイスを固定し、安定した使用ができます。ホルダー部にはボールジョイント構造を採用&3つの可動軸を搭載し他アームで、画面の角度や高さを細かく調整できるため、目線に合わせた快適なポジションが取れます。最長314mmのロングアームは、モニターやノートパソコンとデバイスの高さを合わせたり、高い目線で作業を行う際に役立ちます。目線を高く保つことで、首や肩への負担を軽減し、より快適な作業環境を実現します。
仕様対応目安:4.7~13インチ(128~224 mm)材質スチール、アルミニウム、プラスチック質量(kg)約1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×154×413保証期間6ヶ月間
高さ2段階調節対応 マイクブームアーム ARCHISS高さ2段階調節対応 マイクブームアームARCHISS
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
配信や録音環境を快適に整えるための高性能なアームです。最大668mmの高さ調整が可能で、ロープロファイルにも対応しており、モニター下からマイクを設置できるため視界を遮りません。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、デスクの構造に合わせて柔軟に設置可能です。3/8インチ・5/8インチのマウントに対応し、最大2.0kgまでのマイクを取り付けられるため、幅広いマイクに対応します。アームは680mmと長く、ボールヘッドは180°、マイク固定ヘッドは360°回転可能で、自由な角度調整が可能です。さらに、アーム内部にケーブルを収納できる設計で、デスク周りをすっきり保てます。堅牢な素材を使用しており、静音性と耐久性にも優れています。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~55mm、グロメット:20~40mm●取付必須スペース:クランプ:幅:75mm / 奥行:75mm、グロメット:幅:65mm / 奥行:65mmセット内容ポール、アーム1、アーム2、クランプ、グロメットパーツ、マイク固定ヘッド、滑り止めシール、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(3mm)、取扱説明書 兼 保証書材質スチール、プラスチック、アルミニウム、シリコンパッド質量(kg)約2.1取付方式クランプ方式 / グロメット方式耐荷重(kg)最大2.0までねじ寸法3/8、5/8インチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×518~725×150~668アーム長さ(mm)680保証期間1年間高さ調整範囲(mm)150~668
プログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列  キーボード ARCHISSプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 キーボードARCHISS
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。 静音赤軸は赤軸と同様の軽いキータッチが特徴で、底打ちの打鍵音を軽減する仕様です。 2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!ステップスカルプチャー採用。 文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり消えてしまう心配がありません。 人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。 底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。 耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。 キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。
キー配列日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし)【LEDインジケータ】青キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.7インターフェースPS/2,USB(PS/2は専用変換コネクタ使用)付属品USB→PS/2変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、Ctrl・CapsLockキー交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼保証書、キーキャップ引き抜き工具材質【キーキャップ】ABS樹脂質量(g)960(ケーブル除く)種類静音赤軸対応OSWindows10/8.1/8/7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×28~37(スタンド含まず)保証期間1年材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器