絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(30,477)
  • エレコム(4,289)
  • サンワサプライ(2,624)
  • StarTech.com(2,020)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,828)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,362)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(905)
  • サンワダイレクト(845)
  • ナカバヤシ(692)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(657)
  • LEPLUS NEXT(634)
  • 光興業(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(488)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(472)
  • ダイヤトレンド(468)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター マリンテックエアーダスターマリンテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最新ブラシレスモーター搭載!従来のエアーダスターの2倍のパワー3段階の風力調節可能暗い所でも見えるLEDライト付きTYPE-C充電式・連続使用40分3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応掃除機機能付きポンプ機能付き(空気入れなど)ノイズ低減設計本体ABS樹脂製バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ質量(g)381電流(A)1.2A出力68W電源USB typeC(DC5V)風速(m/s)3段階切替、最大:45バッテリーリチウム電池 7500mAh充電時間約4時間動作環境-10~50℃バッテリー容量(Ah)7.5サイズ(mm)123×174×60回転速度150000RPM
USB Type-C急速充電器 マリンテックUSB Type-C急速充電器マリンテック
6,598税込7,258
1式
当日出荷
美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能最大140Wの出力で6台同時に超速充電!PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!6-in-1 高出力3つのPD100W対応USB-Cポート1つのPD20W対応USB-Cポート2つのQC3.0対応USB-Aポート高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護2026年モデル
付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
Type-C付き埋め込み電源タップ マリンテックType-C付き埋め込み電源タップマリンテック
2,698税込2,968
1式
4日以内出荷
Type-CやUSBが付いた親切設計! 作業台やベッドサイド、家具など平らな場所ならどこでも取り付けOK! 本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製 コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応! USB Type-Cは高速充電対応 電源ケーブルは1.6m・ねじ付きなのですぐ取り付けられる! 本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン PSE認証:取得済
付属品ステンレス製 皿型ビス(M4×25mm)× 2本寸法(mm)165×50×20質量(g)194(電源ケーブル込)ケーブル長(m)電源:1.6定格電流(A)15定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100出力容量22VA/5V DC2.1Aコンセント合計1450Wまで各種認証PSEUSBポートUSB Type-Cポート+USBポート(合計最大2.1A)
USB Type-C 延長アダプター マリンテックUSB Type-C 延長アダプターマリンテック
1,098税込1,208
1式
6日以内出荷
・本体はアルミニウム製・傷に強く耐久性があり、変形しにくい・振動や衝撃にも強く安定性抜群・耐腐食性/耐摩耗性・最大10Gbpsの高速データ転送対応・外付けSSDなどの高速転送にも対応可能・Type-C(PD)最大100W!ノートPCやスマホの高速充電にも・角型XLRパネルマウント型・ナット固定タイプなので簡単取付・推奨取付穴径Φ24mm・1年保証
用途スマートフォン/ノートパソコン/タブレット/MP3/MP4/ビデオプレーヤーなど材質アルミニウム質量(g)20出力(W)100(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×30×30.7保証期間1年間コネクタUSB Type-C通信速度10Gbps(最大)取付穴径(mm)推奨:Φ24
USB Type-C充電器 マリンテックUSB Type-C充電器マリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
・コンパクト型/出力最強80W!・軽量設計・ケーブル巻き取り式・最大2台同時充電可能(USB-Cポート×1搭載)・USB Type-Cケーブル約70cm・ケーブル収納部にはマグネット搭載!ケーブルがぴったりと収納可能・急速充電可能・折りたたみ式プラグ・高い安全性を実現・1年保証
質量(g)115出力DC5V(3A)入力電圧(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×55対応【機器】Type-C対応スマートフォン/ゲーム機/PC/タブレット/音楽プレーヤーなど保証期間1年コネクタUSB Type-C
USB Type-C 延長アダプター マリンテックUSB Type-C 延長アダプターマリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
USB-Cポートを簡単に増設!最大10Gbpsの高速データ転送にも対応車のダッシュボード・デスク・PC・家具や壁などにも本体はアルミニウム製傷に強く耐久性があり、変形しにくい振動や衝撃にも強く安定性抜群耐腐食性/耐摩耗性最大10Gbpsの高速データ転送対応外付けSSDなどの高速転送にも対応可能Type-C(PD)最大60W!ノートPCやスマホの高速充電にもパネルマウント型ナット固定タイプなので簡単取付赤色シリコンOリング付き1年保証
用途スマートフォン/ノートパソコン/タブレット/MP3/MP4/ビデオプレーヤーなど材質アルミニウム質量(g)30出力(W)60(最大)寸法(Φ×高さH)(mm)28×31.5取付穴径(Φmm)推奨:23保証期間1年間コネクタUSB Type-C通信速度10Gbps(最大)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器