絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(82)
  • StarTech.com(151)
  • j5 create(56)
  • サンワサプライ(122)
  • エスエスエーサービス(6)
  • オーム電機(2)
  • アイネックス(14)
  • AFF WARE(2)
  • JAPANNEXT(187)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(119)
  • ASUS(エイスース)(112)
  • ATEN(88)
  • Philips(78)
  • Dell Technologies(65)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(62)
  • NEC(61)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(59)
  • BenQ(ベンキュー)(49)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(1)
  • USB TypeA(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(2)
  • 色ブラック(3)
ブラック
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「USB HDMI」の検索結果

関連キーワード
  • usb hdmi
  • usb hdmi 変換
  • usb hdmi ハブ
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラUSB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224カシムラ
3,598税込3,958
1個
予約販売
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源
材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
HDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継 カシムラHDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継カシムラ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225 カシムラUSB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225カシムラ
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)115ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40メス形状HDMI(タイプA)
USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222 カシムラUSB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222カシムラ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)材質PVC、ABS樹脂ブラック質量(g)75ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2最大解像度2160p 4K/60Hz動作温度範囲(℃)0~35オス形状USB-C
Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラMiracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236カシムラ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)通信距離(m)最大約10端子HDMI端子電源USB-A 5V/0.5A対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)付属品アンテナケーブルケーブル長(cm)約50本体質量(g)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
HDMI変換ケーブル iPhone専用 カシムラHDMI変換ケーブル iPhone専用カシムラ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂電源USB電源:5V/1A本体質量(g)60最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
HDMI変換ケーブル Type-C専用 カシムラHDMI変換ケーブル Type-C専用カシムラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂本体質量(g)85最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI カシムラMiracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMIカシムラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。 YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。 スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。 ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。 iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
仕様【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません付属品アンテナケーブル(約50cm)質量(g)28電源USB-A 5V/0.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×65×11(HDMIコード部含まず)準拠規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)動作環境0~40℃(結露しないこと)端子HDMI端子無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信距離(m)最大約10通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz非対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器