外付けドライブ・ストレージ (65) 無線LAN・ネットワーク機器 (2) ブランド: Synology(シノロジー)すべて解除
2ベイNAS DiskStation DS225+ Synology(シノロジー) 翌日出荷
2-bay DiskStation Intel Celeron J4125 Quad Core 2GB RAM expandable to 6GB
インターフェース RJ-45 1GbE LAN ポート、RJ-45 2.5GbE LAN ポート、USB 3.2 Gen 1 ポート 容量(GB) 最大6 ベイ数 2
Synology専用純正HDD 3.5インチSATA Retail Synology(シノロジー) 8日以内出荷
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。
4ベイNAS DiskStation DS425+ Synology(シノロジー) 8日以内出荷
4-bay Disk Station Intel Celeron J4125 quad-core 2GB DDR4 non-ECC SODIMM by default and upgradeable to 6 GB
インターフェース RJ-45 1GbE LAN、RJ-45 2.5GbE LAN、USB 3.2 Gen 1 容量(GB) 最大6(2+4) ベイ数 4
2ベイNAS DiskStation DS725+ Synology(シノロジー) 翌日出荷
2-bay DiskStation AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4 ECC SODIMM by default and upgradeable to 32 GB
質量(kg) 1.51 消費電力(W) 20.41(アクセス)、7.87(HDD ハイバネーション) 湿度(%RH) 稼働:8~80、保管:5~95 電源電圧(V) (AC入力)100~240 インターフェース ストレージ:SATA III・NVMe、外部ポート:RJ-45 1GbE LAN ポート/RJ-45 2.5GbE LAN ポート/USB 3.2 Gen 1 ポート/拡張ポート(USB Type-C) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×106×223 メモリー容量 (最大)32GB(16GB×2) 電源周波数(Hz) 50/60、単相 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~60 容量(TB) 40 ベイ数 2 RAID機能 RAID0、RAID1
10GbE LANモジュール Synology(シノロジー) 翌日出荷
Synology E10G22-T1-Mini ネットワーク アップグレード モジュールは、お使いの Synology システムを簡単かつ素早く 10GbE にアップグレードすべく設計されています。1 シンプルなインストレーション、低い導入コスト、ほとんどすべてのネットワーク環境対応であるため、デプロイメントのポテンシャルの性能を最大化したい中小企業やホームユーザーに理想的なソリューションとなります。
5ベイNAS DiskStation DS1525+ Synology(シノロジー) 8日以内出荷
5-bay DiskStation AMD Ryzen V1500B CPU 8GB DDR4 memory by default expandable up to 32GB 2x 2.5GbE supports 10GbE through E10G22-T1-Mini.
DiskStation DS925+ 4ベイNASサーバー Synology(シノロジー) 8日以内出荷
4-bay DiskStation AMD Ryzen V1500B (4core) 4GB RAM up to 32GB NVMe and 2.5GbE x 2
インターフェース RJ-45 2.5GbE LAN ポート×2、USB 3.2 Gen 1 ポート×2、USB Type-C(拡張ポート)×1 ベイ数 4
AMD Ryzen V1780B搭載12ベイNASサーバー RackStation RS2423+ Synology(シノロジー) 欠品中
RS2423+は、155K/79Kを超えるランダム読み込み/書き込みIOPSと、3500/1700 MB/秒のシーケンシャル読み取り/書き込みスループットという高い性能を備えています1。中小企業にとって費用対効果の高いファイル管理および共有のソリューションとして最適です。また、データのニーズが拡大する企業向けに設計された高度なバックアップ機能を搭載しています。
BeeStation 4TB Synology(シノロジー) 翌日出荷
組立不要で取り出してすぐ使える。シンプルなパーソナルクラウド構築可能な1ベイNAS
高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221+ HDD非搭載モデル Synology(シノロジー) 8日以内出荷
ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様 ●互換性のあるドライブ タイプ:8×3.5インチまたは2.5インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)●ホットスワップ可能なドライブ:あり●外部ポート:2×USB 3.2 Gen 1ポート・1×拡張ポート(eSATA)●ラックインストレーションのサポート:2-post 19"ラック (直接取り付け)、4-post 19"ラック●LANポート:4×1GbE RJ-45●Wake on LAN/WAN:あり●PCIe 3.0スロット:1×4レーン×8スロット、SSDキャッシュ用の10GbE/25GbE ネットワーク インターフェイス カード2とM.2 NVMe SSDアダプタ カードをサポート●電源オン/オフタイマー:あり●システムファン:2×(80×80×25mm)●最大動作高度:5000m(16400 ft) 質量(kg) 6.9 寸法H(mm) 88(サーバーのハンドルを含む) 消費電力(W) 49.98W(アクセス時)、22.64W(HDDハイバネーション時) 寸法D(mm) 306.6(サーバーのハンドルを含む) 入力電圧(V) AC240 寸法W(mm) 482(サーバーのハンドルを含む) メモリー 4GB DDR4 ECC SODIMM(最大32GBまで拡張可能) 電源周波数(Hz) 50/60 単相 使用CPU AMD RyzenTM V1500Bクアッドコア 2.2GHz 動作温度(℃) 0~35 (32°F~95°F) 保管温度(℃) -20~60(-5°F~140°F) 入力電源(V) AC100 フォームファクタ ラックマウント2U ベイ数 8 RAID機能 RAID0、1、5、6、10 ハードウェア暗号化 エンジン:あり(AES-NI) 相対湿度(%RH) 5~95
8ベイNAS DiskStation DS1825+ Synology(シノロジー) 8日以内出荷
8-bay DiskStation AMD Ryzen V1500B CPU 8GB RAM 2x 2.5GbE NIC
インターフェース RJ-45 2.5GbE LAN ポート×2、USB 3.2 Gen 1 ポート×3、USB Type-C(拡張ポート)×2 ベイ数 8
HAT5300 3.5インチSATA HDD 16TB Retail Synology(シノロジー) 欠品中
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にします
拡張ユニット RX1223RP Synology(シノロジー) 8日以内出荷
Synologyの拡張ユニットRX1223RPを利用すると、互換性のあるデバイスに最大96ベイまでストレージを増設可能です。オンライン ストレージの拡張により、システムやサービスを停止することなくボリュームの拡大や新規作成ができます。
FlashStation向け拡張ユニット FX2421 24ベイ Synology(シノロジー) 8日以内出荷
拡張ユニット FX2421 で Synology FlashStation 1 を 24 個の 2.5 インチドライブベイに拡張します。追加のソフトウェア設定がなくても、FX2421 は Synology FlashStation に接続するだけですぐに使用できます。FX2421 拡張ユニットは、専用で迅速にアクセス可能なローカルバックアップ先としても使用できます。
仕様 サポートモデル:FSシリーズ:FS6400/FS3600/FS3400、ホットスワップ可能なドライブ:対応、Synology DSMを使用したRAID管理:対応、冗長電源:対応 セット内容 本体1台/アクセサリパック1個/AC電源コード2本/ExpansionCable:MiniSAS-HD×1/クイックインストールガイド×1 質量(kg) 14.5 消費電力(W) アクセス:190.99 電源電圧(V) AC 100~240 インターフェース 2.5インチSAS HDD/2.5インチSAS SSD/2.5インチSATA SSD 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 88×482×724 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×430.5×692 電源周波数(Hz) 50/60 単相 動作/保管温度(℃) 0~35/-20~60 騒音レベル(dB(A)) 57 ファン 80×80×4 pcs/交換可 各種認証 UL/FCC/CE/EAC/VCCI/RCM/KC ポート SAS IN×1/SAS OUT×1 適合ラック 4柱19インチラック(SynologyRailKit:RKS-02) 電源アダプタ 500W ベイ数 24 相対湿度(%RH) 5~95
Expansion Unit RX1222sas Synology(シノロジー) 8日以内出荷
お使いのSynologyラックマウントSASストレージをSynology RX1222sas拡張ユニットにより一度に12ベイ拡張することができます。最大7台で84台までの3.5インチ/2.5インチ SAS/SATAドライブベイを拡張します1。 Synology DiskStation Manager (DSM) のオンラインボリューム拡張と強力なボリューム管理オプションで、サービスを中断することなく、必要に応じてボリュームを追加できます。
PCIe Adapter Card Synology(シノロジー) 8日以内出荷
ご利用の NAS の I/O 性能を劇的に高めるよう設計された Synology M.2 SSD アダプター M2D18 は、ランダム I/O 遅延を大幅に減少させ、写真のインデクシングやファイル検索、仮想化環境といったアプリケーションに効果があります。
M.2 NVMe Adapter Card (PCIe 3.0 x8) Synology(シノロジー) 翌日出荷
Synology M2D20 は、NAS I/O パフォーマンスをさらに高めるべく設計された M.2 NVMe SSD アダプター カードです。NVMe SSD のマルチキュー機能は、写真のインデックス作成、ファイル検索、仮想化の展開など、遅延に敏感なアプリケーションに大きなメリットがあります。
AMD Ryzen V1500B搭載16ベイラックマウントNAS RackStation RS2821RP+ Synology(シノロジー) 8日以内出荷
Synology RS2821RP+は、3Uで16ベイをもつストレージサーバーで、広範なビジネス要件に応えるべく設計されています。28 ドライブまで拡張可能なこのユニットは、SMBセクター向けに強力なバックアップと復元機能を提供します。これは、2200 MB/秒のシーケンシャル読み込みと105K 4Kのランダム読み込み性能1を発揮し、SSDキャッシュおよび10/25Gb Ethernet2オプションでアップグレードできます。
高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221RP+ HDD非搭載モデル Synology(シノロジー) 翌日出荷
冗長電源モデル。ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様 ●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●AID対応:ソフトウェア●ホットスワップ:対応 搭載OS Synology DSM 容量(GB) 4 ベイ数 8
Dual Port 10GbE SFP+ supports SR/LR and DAC Synology(シノロジー) 8日以内出荷
デュアル 10GbE ポートは、スループットを最大 20 Gb/s に向上させるために Link Aggregation グループに結合でき、ポートフェイルオーバーおよび負荷分散機能も提供します。短距離および長距離トランシーバーならびに DAC オプションのサポートにより、柔軟な接続選択が可能です。CPU オフロードおよび負荷分散技術のサポートにより、最適なシステムパフォーマンスを実現します。
個人用バックアップハブ BeeDrive 4TB Synology(シノロジー) 8日以内出荷
内蔵SSDとUSB 3.2 Gen 2 Type-C接続による高速な転送速度を実現します。指定したフォルダをリアルタイムでバックアップできるほか、各ファイルを5バージョンまで保持できるため、アクシデントが発生した場合もロールバックすることができます。また、ファイル同期機能にも対応しており、一方向または双方向のオプションなど、同期設定のカスタマイズも可能です。BeeDriveモバイルアプリを使用することで、最大5台のモバイルデバイスから写真をバックアップすることができます。また、スマートフォンからパソコンにWi-Fi経由でファイル転送できる「BeeDrop」に対応。写真や動画などのファイルをシームレスに転送することができます。
AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822+ Synology(シノロジー) 翌日出荷
コンパクトな1U 4ベイのSynology RackStation RS822+/RS822RP+は、ストレージとネットワークの拡張性とパワフルなSynology DiskStation Manager (DSM) により、支店や中小企業にとって理想的なエッジソリューションとなっています。
仕様 ●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02) その他 システムファン:40mm×40mm×3pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:27.4dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション) 幅(mm) 480 質量(kg) 6.4 高さ(mm) 44 消費電力(W) 47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション) 深さ(mm) 492.6 入力電圧(V) AC240 メモリー システムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2) 電源周波数(Hz) 50/60 単相 使用CPU CPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ 動作温度(℃) 0~35 (32°F~95°F) 環境 RoHS準拠 保管温度(℃) -20~60(-5°F~140°F) 入力電源(V) AC100 パッケージ 内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード1本、クイック インストール ガイド×1 ストレージ 拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(RX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブ ドライブベイ 4 相対湿度(%RH) 5~95
AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822RP+ Synology(シノロジー) 8日以内出荷
仕様 ●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02) その他 システムファン:40mm×40mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:38.8dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション) 幅(mm) 480 質量(kg) 8 高さ(mm) 44 消費電力(W) 47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション) 深さ(mm) 518.6 入力電圧(V) AC240 メモリー システムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2) 電源周波数(Hz) 50/60 単相 使用CPU CPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ 動作温度(℃) 0~35 (32°F~95°F) 環境 RoHS準拠 保管温度(℃) -20~60(-5°F~140°F) 入力電源(V) AC100 パッケージ 内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード2本、クイック インストール ガイド×1 ストレージ 拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(DX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブ ドライブベイ 4 相対湿度(%RH) 5~95
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
高性能グリス ARCTIC 税込 ¥ 1,077 ¥ 979 バスケットへ
高性能グリス ARCTIC 税込 ¥ 1,428 ¥ 1,298 バスケットへ