絞り込み
ブランド
  • Synology(シノロジー)
  • メディアカバーマーケット(193)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(124)
  • AHS(54)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(46)
  • NETGEAR(20)
  • アドバンスデザイン(16)
  • StarTech.com(8)
  • プリンストン(7)
  • インターネット(7)
  • ニュートン(7)
  • ウノフク(6)
  • ACRONIS(6)
  • ユニケース(6)
  • シャープ(5)
  • Jabra(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • TP-LINK(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「AGE」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • 売上帳
  • 手提げかばん
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックステーション Synology(シノロジー)ラックステーションSynology(シノロジー)
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
傑出したコンピューティング パワーをもつ高速ストレージ。ファイルのやりとりと高性能コンピューティングのために作られた1U フラッグシップ 。アップグレード可能なメモリとM.2 SSDキャッシュ構成をもつ1UラックマウントNASで、柔軟で信頼性の高い、効率的なストレージソリューションを求める現代の企業のニーズに応えます。PCIe 3.0スロットを装備し、RS1619xs+は高速データ転送用10GbE/25GbE NICのインストールをサポートします。組み込みのM.2 2280 SSDキャッシュスロットが、仮想化やメールサーバーの配備などIO集中型タスクに恩恵をもたらします。Synology iSCSI は、作業効率を高めるため VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server、OpenStack Cinder など大半の仮想化ソリューションをサポートします。Virtual Machine Manager を使用して、Windows、Linux、DSMなどの複数オペレーティングシステムが稼働している仮想マシンを生成し、管理します。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology DiskStation Manager (DSM) により、Synology NAS は突然のデータ損失や潜在的なセキュリティホールを保護するための高度なセキュリティ手段を提供します。
仕様【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1【ストレージ管理機能】最大シングル ボリュームのサイズ:108TB/200TB(最低 32 GB の RAM が必要、RAID 5 または RAID 6 グループ専用)、システム スナップショットの最大数:65,5365、最大内部ボリューム:1,024【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカル グループ:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続:2,000【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン【対応クライアント】Windows 7 以上、Mac OS X(R) 10.11 以上セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリ パック、AC 電源コード x 2寸法(mm)44×480×518.6質量(kg)8.16ポート数1GbE:4電源電圧(V)AC入力:100~240メモリーDDR4 ECC 8GB(max64GB)電源周波数(Hz)50/60、単相使用CPUIntel/Xeon D-1527/Quad-2.2~2.7GHz動作温度(℃)5~35セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)ポートUSB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 1LAN設定x Gigabit (RJ-45)対応ブラウザタブレット上の Chrome(R)、Firefox(R), Internet Explorer(R) 10 以上、Safari(R) 10 以上、Safari (iOS 10 以上)、Chrome (Android 6.0 以上)ストレージ4ベイ(拡張Unit使用で最大16ベイ)
M.2 NVMe SSD SNV3500 400GB (M.2 22110) Synology(シノロジー)M.2 NVMe SSD SNV3500 400GB (M.2 22110)Synology(シノロジー)
75,980税込83,578
1台
8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
容量(GB)400

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器