絞り込み
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(33,155)
  • エレコム(4,074)
  • サンワサプライ(2,562)
  • StarTech.com(1,985)
  • レイ・アウト(1,146)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,009)
  • BUFFALO(バッファロー)(966)
  • RS PRO(897)
  • サンワダイレクト(894)
  • ナカバヤシ(686)
  • トリニティ(645)
  • LEPLUS NEXT(592)
  • 光興業(588)
  • ATEN(583)
  • 明工社(555)
  • ダイヤトレンド(468)
  • アイネックス(467)
  • オーム電機(443)
  • エムディーエス(442)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ JTTDisplay Portオス-HDMIメス変換アダプタJTT(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9質量(g)約11コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
DisplayPort-HDMI変換ケーブル JTTDisplayPort-HDMI変換ケーブルJTT
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。 大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。
用途映画の視聴やPCゲームのテレビ出力などブラック出力DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(オス)対応機種【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど入力HDMI 2.0プラグ金メッキプラグ解像度最大4K(3840×2160)/60p保証期間初期不良のみ
クリーニングジェル ケースタイプ JTTクリーニングジェル ケースタイプJTT(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル 狭い場所やすき間の掃除に便利 柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。 エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。 ※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。 透明感のある材質 透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
質量(g)約160
USB3.0延長ケーブル JTTUSB3.0延長ケーブルJTT
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
ブラックコネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器保証期間初期不良のみ転送速度(Gbps)5(最大)
TYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 SLIM JTTTYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 SLIMJTT
899税込989
1個
当日出荷
ケーブルの向きを端末の背面方向に曲げるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM JTTTYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIMJTT(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
miniHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cm JTTminiHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cmJTT
599税込659
1個
当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)約177×21×11質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状mini HDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス
HDMIケーブル Premiumモデル JTTHDMIケーブル PremiumモデルJTT(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から6日以内出荷
高画質対応 高速伝送18Gbps、4K HDR動画に対応しています。 最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載 4K/60P、HDR、HEC、ARC、Full HD 3D、金メッキプラグ、イーサーネット対応
対応4K/60P、ハイダイナミックレンジ(HDR)、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、Full HD 3D端子HDMIタイプA(オス) - HDMIタイプA(オス)、金メッキプラグ採用イーサネット対応対応
リストバンドホルダー JTTリストバンドホルダーJTT
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手首に着けて手が塞がらない、スマホをウェアラブルにするガジェットです。 スマホを使った様々な業務でも作業効率の向上に役立ちます。 iPhone 13 Pro Maxクラスのサイズに対応するシリコン製ホルダー。 画面操作の邪魔にならないコーナー固定式。 ホルダーは360°角度調整が可能。 ホルダーはバンドから簡単に取り外せ、不意の着信にも対応可能。 リストバンドは肌触りが良く通気性の高い平ゴムを採用。 手首の太さに合わせて微調整ができる面ファスナー固定方式。
寸法(mm)約125×100×25質量(g)約50対応機種画面サイズが4.5から6.7インチまでのスマートフォン(iPhone 13 Pro Maxクラスまで対応)バンド幅(mm)約75バンド長(mm)約260特性回転機能
HDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cm JTTHDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cmJTT
499税込549
1個
当日出荷
奥まった場所にあるHDMI端子を少しだけ移動したい場合や、スティックPCやHDMIドングル等の接続に最適です。
寸法(mm)約162×21×11質量(g)約22ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状HDMIメス形状HDMI
フリップスタンドミニ JTTフリップスタンドミニJTT
889税込978
1セット(2個)
当日出荷
本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質ABS寸法(mm)50×50×7高さ(mm)フリップ式:約25質量(g)約10
USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m JTTUSB3.1 Type-C延長ケーブル 3mJTT
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズTYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレートJTT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状ストレートオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
覗き見防止液晶保護フィルム 15.6インチワイド JTT覗き見防止液晶保護フィルム 15.6インチワイドJTT(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
隣の視線をブロック!視野角60度の覗き見防止フィルム。 ディスプレイの正面からはクリアに画面が見えますが、隣の席など、60度以上の角度がつくと画面が黒く見え、のぞき見が困難になります。 プライバシーの保護だけでなく、ブルーライトや紫外線をカットして目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
寸法(mm)344×193.5タイプ自己吸着対応タッチパネル、フリーカット、ペン入力透過率(%)0.61視野角60度表面硬度2~3H紫外線遮断率(%)0.62適合モニターサイズ15.6インチワイド反射率(%)0.15ブルーライトカット率0.002
4in1 USB Type-C分岐ケーブル JTT4in1 USB Type-C分岐ケーブルJTT
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
1つのUSB Type-Cポートで最大4台同時充電ができるTYPE-C分岐ケーブル。合計出力 5V/3Aまで対応。スマートフォンやタブレットなど、複数の機器をまとめてパワフルに充電できます。ワイヤレスイヤホンやハンディファン、ゲームコントローラーなど、身の回りのガジェットの充電にも最適です。本製品はUSB 5V充電専用ケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。ケーブル長50cmと短めのケーブルは、絡まりにくく取り回しが簡単、持ち運びにも便利です。
保証期間初期不良のみ入力端子USB Type-C×1充電方式合計出力 5V/3Aまで対応 ※各ケーブルは5V/2Aまで対応出力端子USB Type-C×4ケーブル長(cm)約50
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型SLIM JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型SLIMJTT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状直角L型SLIMオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
HUDクリップホルダー for CAR JTTHUDクリップホルダー for CARJTT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本製品は、クリップ式マウンターを、運転席のメーターフードに挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。 メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を素早く確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのように安全性が向上します。 スマートフォンホルダーは約60~90mmまで開閉 本製品のスマートフォンホルダーは、最大約90mmまで開き液晶画面が6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着することができます。 クリップ式マウンター 本製品のクリップ式マウンターを、運転席のメーターフードやサンバイザー等に挟んでご利用いただけます。クリップ式マウンターには強力なバネと滑り止めが搭載されており、しっかりと固定することができます。 角度調節が自由自在 本製品の4つの可動部分を自在に調節して、好みのアングルでスマホを固定できます。 片手で簡単操作 クリップ式マウンターでしっかり固定されており、スマートフォンの取外しや角度の微調整を片手で簡単に行えます。
適合幅(mm)【スマホホルダー可動】最大約60~90、【スマートフォン】横幅90mm、厚さ10mm程度質量(g)約90対応【メーターフード】奥行80mm以上 厚さ35mm以内寸法(mm)90×80×115~150材質ABS、シリコンゴム
USB(A) 方向変換 L型アダプタ オス両面差タイプ JTTUSB(A) 方向変換 L型アダプタ オス両面差タイプJTT
589税込648
1個
当日出荷
本製品のUSBコネクタは、向きの区別がないリバーシブル仕様。 USBポートの向きを90度変えて、左右どちらの方向にも向けることが可能です。
ブラックコネクタ形状USB-Aオス、USB-AメスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ JTTminiHDMIオス-HDMIメス変換アダプタJTT
399税込439
1個
当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約35×21×13質量(g)約8コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状miniHDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス
TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 FLAT JTTTYPE-C変換コネクタ 直角 L型 FLATJTT
899税込989
1個
当日出荷
フラットなまま向きを変えるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ JTTType-Cメス- HDMIオス変換アダプタJTT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)43×24×11質量(g)9コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)アダプター型式アクティブ対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60HzUSBタイプUSB3.1オス形状HDMIメス形状Type-C変換タイプメス-オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB充電器 5V/2A 1ポート JTTUSB充電器 5V/2A 1ポートJTT
709税込780
1個
当日出荷
持ち歩きに最適な軽量25gのコンパクトUSB充電器。小型でシンプルな設計、USB-Aポートから最大10W(5V/2A)出力が可能。スマホやタブレットなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。・最大出力10Wで、様々な機器に対応・コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど幅広い機種に対応
寸法(mm)約31×58×22ホワイト質量(g)約31ポート数1出力USB 5V-2.0A max.対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.35A保証期間3カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
MY DOCK STATION 2-IN-1 JTTMY DOCK STATION 2-IN-1JTT
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからHDMI×2画面出力が可能となり、同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。
仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2メタルグレー質量(g)約39対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12ケーブル長(cm)約10
Type-Cケーブル JTTType-CケーブルJTT(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ベーシックな充電&通信対応USB-A to TYPE-Cケーブル 最大5V/3Aに対応しており、タブレット等もスムーズに充電可能です。 ※充電状況はご利用の機器の仕様やご利用環境に依存いたします PCとスマートフォンやタブレットのデータ通信(最大480Mbps)に対応。 スマートフォンの写真のバックアップやパソコンのデータの移動にも便利です。
ホワイト入力最大5V/3.0A対応入力端子USB(A)出力端子Type-C適合用途充電&通信
Type-C L型変換コネクター 直角L型 JTTType-C L型変換コネクター 直角L型JTT
559税込615
1個
当日出荷
USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず)質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C適合用途充電・データ転送
USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m JTTUSB3.1 Type-C延長ケーブル 2mJTT
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズTYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約2端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
iPhone16e用 TPUケース(6.1インチ) JTTiPhone16e用 TPUケース(6.1インチ)JTT
899税込989
1個
欠品中
高品質なTPUクリア素材を採用したiPhone16e用クリアケース。ケースの四隅に厚みをつけて、万一の落下時にiPhoneへの衝撃を抑えます。ケースのフチを高く設計し、テーブルに置いても液晶やカメラレンズが当たらないよう保護。ケース内に施された極小のマイクロドットによりiPhoneに触れる部分のにじみを防ぎます。ケースを取付けた状態でiPhone付属の充電ケーブルの抜き差しや各ボタン操作をスムーズに行うことができます。ケース側面のストラップホールにはキーホルダーなど取付けることができます。
材質TPUクリア素材クリア質量(g)約26対応機種iPhone16e保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約150×75×10
DisplayPortケーブル 4K対応 JTTDisplayPortケーブル 4K対応JTT
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
DisplayPortを搭載したPCとディスプレイを高画質で接続したい方に最適なDisplayPortケーブル。4K対応モニターをお使いの方、PCゲームを高画質で楽しみたい方、大画面で映画や動画を視聴したい方におすすめです。抜け落ち防止用のラッチ付きコネクタを採用。金メッキ採用プラグは経年変化による信号劣化を抑え、安定した接続を実現します。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップ。・DisplayPort 1.2準拠高精細な4K映像を滑らかに伝送します。・Ultra HD対応美しく、臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。・最大21.6Gbps伝送大容量のデータも高速で伝送可能です。・DPCP/HDCP対応著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。
ブラック規格DisplayPort 1.2準拠対応【出力機器】DisplayPortを搭載したパソコンなど、【表示機器】DisplayPortを搭載したディスプレイなどプラグ金メッキプラグ保証期間初期不良のみコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)データ転送最大 21.6Gbps対応解像度最大 4K(3840×2160)/60p
OTG 3IN1アダプター JTTOTG 3IN1アダプターJTT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)約39×36×7質量(g)約7端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin)オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin)メス形状USB-A
覗き見防止液晶保護フィルム 13.3インチワイド JTT覗き見防止液晶保護フィルム 13.3インチワイドJTT(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
隣の視線をブロック!視野角60度の覗き見防止フィルム。 ディスプレイの正面からはクリアに画面が見えますが、隣の席など、60度以上の角度がつくと画面が黒く見え、のぞき見が困難になります。 プライバシーの保護だけでなく、ブルーライトや紫外線をカットして目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
タイプ自己吸着対応タッチパネル、フリーカット、ペン入力透過率(%)0.61視野角60度表面硬度2~3H紫外線遮断率(%)0.62反射率(%)0.15ブルーライトカット率0.002
フレキシブルアームスタンド for スマートフォン JTTフレキシブルアームスタンド for スマートフォンJTT(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アームを曲げて使いやすい形にできるスタンド スタンド以外の用途にも対応 今までにない板状のアームは、幅の広い面を地面に垂直にすることで、柔軟性と強度を両立することができる新形状です。 首にぶら下げるネックマウントや自撮り棒としても活用できます。 スマホを挟むクリップ部分は最大85mm開閉し、多くのスマートフォンに対応しております。 付属の台座を利用するこで、テーブルなどに固定することができます。 デスクスタンドとしても便利にご活用いただけます。
付属品簡易クランプ×1材質プラスチックアーム長さ(cm)約80適合寸法(mm)(スマートフォン幅)最大85、(天板の厚さ)最大50
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLATJTT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状直角L型FLATオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
3.0A 急速充電 / 通信対応 TypeC ケーブル JTT3.0A 急速充電 / 通信対応 TypeC ケーブルJTT
589税込648
1個
当日出荷
丁度良い長さで持ち運びに便利なUSBケーブル
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオスケーブル長(cm)約50USBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
OTG 2IN1ケーブル JTTOTG 2IN1ケーブルJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
質量(g)約16端子USB(A)-Type-C/iOS(8pin)ケーブル長(cm)約11オス形状Type-C/iOS(8pin)メス形状USB-A
充電・通信対応 Type-C 延長ケーブル 0.5m JTT充電・通信対応 Type-C 延長ケーブル 0.5mJTT
589税込648
1個
当日出荷
本製品でType-Cポートを手元に移動すれば、ケーブルやUSBメモリ・カードリーダー等の抜き差しがとても楽に使用できます。
規格USB2.0ケーブル長(cm)約50オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeC適合用途充電・データ転送
HDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0m JTTHDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0mJTT
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様金メッキ長さ(m)約3ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI タイプA(メス) - HDMI タイプA(オス)対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネット解像度4K/60PコネクタAHDMI タイプA(メス)コネクタBHDMI タイプA(オス)転送速度(Gbps)18HDMI規格Ver.2.0a変換タイプメス - オスHDCP対応対応
TYPE-C変換コネクター U型 SLIM JTTTYPE-C変換コネクター U型 SLIMJTT
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ポートの向きを180度転換するU字型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換間隔(mm)(端子)約6転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
ブルーライトカット液晶保護フィルム JTTブルーライトカット液晶保護フィルムJTT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ブルーライトから目を守る液晶保護フィルム。反射防止で映り込みも軽減。 ブルーライトの波長は目に刺激が強いとされており、ブルーライトをカットすることで目への影響を抑えます。 また、紫外線をしっかりとカットして、目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
付属品クリーナー、クロス、カード、ホコリ取りテープ取付自己吸着タイプ対応フリーカット、ペン入力透過率(%)0.88表面硬度2-3H反射率(%)0.15紫外線カット0.943タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.3反射防止ブルーライトカット
ワイルドクリップP mini JTTワイルドクリップP miniJTT
989税込1,088
1個
欠品中
木目の素材を活かした、やわらかい曲線で作られたスマートフォンスタンド。 素材を活かした加工 天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。 美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。 傾斜角度を変更可能 スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。
付属品予備クッション材質スチール、アルミ、ABS適合機器幅60~80mmのスマートフォン(iPhone 13 Pro Maxクラスまで対応)、クリップ開口幅:最大35mm特性角度調節
Type-C延長ケーブル 3m JTTType-C延長ケーブル 3mJTT
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-CコネクタUSB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器