絞り込み
ブランド
  • ルーメン
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,488)
  • エレコム(4,278)
  • サンワサプライ(2,627)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,833)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,371)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(906)
  • サンワダイレクト(847)
  • ナカバヤシ(693)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(658)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(586)
  • ATEN(575)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(489)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(486)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisPaly Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメンDisPaly Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応ルーメン
899税込989
1個
当日出荷
Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz ルーメン4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hzルーメン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1
ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピン
USBハブ ルーメンUSBハブルーメン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Type-CからUSB-Aポートを4つ増設できる 厚さ7.3mmで持ち運びに便利な極スリムタイプ仕様 筐体は高級感があり堅牢な歩いボディを採用
コネクタUSB Tepe-C(オス)/USB-A3.0×1(メス)/USB-A2.0×3(メス)電源供給方式バスパワー寸法(mm)105×17.3×7.3(ケーブル除く)質量(g)21対応OSWindows、macOS
Ver2.0 ハイグレードHDMI 2K/4K 60fps対応ロングケーブル ルーメンVer2.0 ハイグレードHDMI 2K/4K 60fps対応ロングケーブルルーメン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
伝送速度・18Gbps 金メッキコネクタVer2.0 ハイグレードHDMI 2K/4K 60fps対応ロングケーブルです。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 4K/60fps(36/24bit)対応 HDR対応 BT.2020対応 HIGH SPEED with イーサネット対応 HDMI イーサーネットチャンネル(HEC)対応 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 3D映像対応 Deep color対応 CEC(基本リンク機能)対応 伝送速度 : 18Gbps
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K2K対応、4K 60fps対応、Full HD(1080p)対応変換タイプオス - オス
ハイスピードHDMIケーブル [ Aオス-Aオス] HDMIver1.4(イーサネット/3D/オーディオリターン対応)PS4/PS3/VITA TV/WiiU/Xbox360動作確認済 ルーメンハイスピードHDMIケーブル [ Aオス-Aオス] HDMIver1.4(イーサネット/3D/オーディオリターン対応)PS4/PS3/VITA TV/WiiU/Xbox360動作確認済ルーメン
939税込1,033
1個
当日出荷から9日以内出荷
HDMI規格ver1.4に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルです。 4K、3D、イーサネット、オーディオリターンに対応
仕様動作検証済み:PS4、PS3、PSVITATV、XboxOne、Xbox360、WiiUブラック適合規格HDMIver1.4/オーディオリターンコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オス
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:100
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)解像度8K/60Hz、4K/120Hzケーブル種類メッシュタイプ転送速度(Gbps)40適合用途充電・データ転送最大電力(W)供給電力:100
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である240Wで、大幅に充電時間を短縮できます。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:240
Display Port[20ピン・オス] - DVI-D[24ピン・メス・デュアルリンク]デジタル接続変換ケーブル 【Active(アクティブ)タイプ】 ルーメンDisplay Port[20ピン・オス] - DVI-D[24ピン・メス・デュアルリンク]デジタル接続変換ケーブル 【Active(アクティブ)タイプ】ルーメン
2,098税込2,308
1個
欠品中
アクティブ変換(DVI-D デュアルリンク) DisplayPort搭載パソコンからDVI接続のディスプレイに接続する為の変換アダプターです。 1080p/2560x1440 2k対応 (垂直周波数が60Hzを超えるリフレッシュレートはサポート外です。) 三重シールド、ツイストペアケーブル ロック付DPコネクタ RoHS対応
仕様ツイストペアブラック適合規格アクティブ変換(DVI-Dデュアルリンク)ケーブル長(m)0.1構造DP端子:ラッチ式ロック搭載コネクタ形状DVI-D24ピンメス - Display Port20ピンオスプラグ金メッキシールド三重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大2560×1440 (2K)変換タイプメス - オス
Lumen 電源ケーブル [ 1.8m ][ ACプラグ 2ピン(オス) - 3ピン (メス) ] アース接続線搭載 ルーメンLumen 電源ケーブル [ 1.8m ][ ACプラグ 2ピン(オス) - 3ピン (メス) ] アース接続線搭載ルーメン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
PCやモニター・ACアダプタ等で採用されている3PIN型コネクタのケーブルです。
仕様ケーブル長:180cm 3P ACソケットメス/2P ACプラグオス アース付ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
microUSBケーブル データ通信/充電対応 [ nexus7/5/4、Xperia Z2/Z1/Z1f、PSVITA(PCH-2000)動作確認済 ] ルーメンmicroUSBケーブル データ通信/充電対応 [ nexus7/5/4、Xperia Z2/Z1/Z1f、PSVITA(PCH-2000)動作確認済 ]ルーメン
499税込549
1個
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mirco-Bタイプ)のインターフェイスを持つXperiaTMや、HTC Desireなどのスマートフォン及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 ケーブル長50cmタイプ
形状USBAオス-microUSBBオスブラックケーブル長(m)0.5インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Lumen 望遠レンズ [5倍] ガラス製 [ クリップ固定式 ] iPhone6、XperiaZ3など厚さ20mm以下のスマートフォンに対応 [ブラック] ルーメンLumen 望遠レンズ [5倍] ガラス製 [ クリップ固定式 ] iPhone6、XperiaZ3など厚さ20mm以下のスマートフォンに対応 [ブラック]ルーメン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
クリップで簡単に固定できる望遠レンズ 標準画角を5倍ズームに変換(コンバージョン) 光学ガラスレンズ採用 クリップ式のアタッチメント レンズキャップ・レンズポーチ・レンズ拭き布 付属 カメラレンズ位置が本体側面から20mm位まで iPhone4 4S 5対応 スマートフォンの厚み20mm以下 旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ! ちっちゃくて、軽くて、カンタン取付けだから、旅のお供にピッタリ。 遠くの被写体を近くに寄せたり、近づけない被写体をより大きく撮影したい時に効果的です。
付属品レンズキャップ、レンズポーチ、レンズクリナーレンズ形状望遠レンズRoHS指令(10物質対応)対応
Type-Cポート-HDMI変換アダプタ ルーメンType-Cポート-HDMI変換アダプタルーメン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Altnate Mode機能を持ったPC、タブレット、スマートフォンのType-CとHDMIケーブルを接続する事でモニターなどに映像を出力する事が可能にするアダプタです。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高解像度画像を出力する事が可能です。 手のひらに収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
解像度4K/30Hz(3840×2160)対応コネクタType-C(オス)- HDMI(メス)HDCP対応HDCP1.4
Lumen ルーメン 「メガネ」型コネクタの電源ケーブル ルーメンLumen ルーメン 「メガネ」型コネクタの電源ケーブルルーメン
929税込1,022
1個
当日出荷
Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ] ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A端子メガネ型2ピン AC2ピンケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である240Wで、大幅に充電時間を短縮できます。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:240
WEBカメラ ルーメンWEBカメラルーメン
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
プライバシーカバー付きUSB WEBカメラです。 高画質フルHD&広角90°&360°回転対応、マイク内蔵で音声クリア、配信や授業も自由自在です。 軽量・三脚対応で持ち運びもラクラク、テレワークに最適です。 カバーの開閉でプライバシーを保護しレンズの傷を防ぐことも可能です。 プラグ&プレイ USB-Aに挿すだけの簡単接続です。
寸法(mm)90×55×55質量(g)92形式【画像】MJPG/YUY2対応機種Windows/MacインターフェースUSB Type-A 2.0(オス)解像度1920×1080(FHD対応)画素数200万画素フレームレート30FPS画角最大90°(広角レンズ)内蔵マイクあり可動範囲(°)【カメラ】左右360、【スタンド】上下180
LDC-14HDM10 1m HDMIケーブル  ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] ルーメンLDC-14HDM10 1m HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]ルーメン
669税込736
1個
当日出荷
ブラックケーブル長(m)1ケーブル種類スタンダード
miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメンminiUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ]ルーメン
659税込725
1個
8日以内出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。 ゲーム機のコントローラに充電に最適なミニUSBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 金メッキピン使用、錆に強い ノイズカットデータ保護の為フェライトコア2個搭載、 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル
形状USBAオス-miniUSBBオスブラックインターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル ルーメンHDMIケーブルルーメン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 ノイズ対策としてトリプルシールド採用しました。 ケーブル長が5mなので取り回しも安心です。
その他【ノイズ対策】トリプルシールドケーブル長(m)3加工金メッキ対応イーサネット解像度2K/4K対応端子HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)
マルチアームスタンド ルーメンマルチアームスタンドルーメン
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スマホ・カメラ・プロジェクター・マイクスタンドなど付替えが可能なマルチアームスタンド ダイヤルを回すだけの簡単取付 豊富なオプションで多彩な使用方法 屋外/室内どちらの撮影でもしっかりサポート ヘッド部分はボールジョイント軸なのでフレキシブルに可動 吸盤・クランプ2種類の固定方法が選べる
セット内容アーム本体、吸盤アタッチメント、ねじ式クリップアタッチメント、六角レンチ、スマホホルダー、マイクホルダー、GoProホルダー、ケーブルホルダー×2ブラック材質(本体)スチール特性回転機能・角度調節・高さ調節
DVIケーブル ルーメンDVIケーブルルーメン
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
DVI搭載パソコンからDVIのディスプレイに接続する為のケーブルです。最大2560×1600dpi対応の高解像度LCD/LEDモニターをサポートします。高純度OFC(99.99%無酸素銅)を仕様しました。端子にはサビに強い金メッキピン&金メッキコネクタ加工を採用しました。ノイズカット三重シールド・ノイズコア付きです。
コネクタ形状DVI-D(オス) - DVI-D(オス)シールド3重シールドプラグ金メッキケーブルOFC対応解像度最大2560×1600dpi変換タイプオス - オス
Lumen Type-C to Type-C ケーブルGen2 (10Gbps) 1m ルーメンLumen Type-C to Type-C ケーブルGen2 (10Gbps) 1mルーメン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB3.1 最大出力100W 20V/5A USB PD対応 USB Type-Cを搭載しているパソコンなどに、USB Type-Cを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。(理論値) USB2.0の20倍の転送速度
その他パワーデリバリー対応、ツイストペアケーブル、RoHS対応規格USB3.1規格準拠品ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大10Gbps ※理論値シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電、データ転送
DisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラック ルーメンDisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラックルーメン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
最大解像度 8K/60Hz・4K/120Hz の高解像度表示が可能です。 DisplayPort端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPortケーブルです。 1本のケーブルで双方向通信が可能! 最大32.4Gbpsの高速伝送が可能! 複数のディスプレイを数珠つなぎにし、今までよりも簡単にマルチディスプレイ環境を構築することが出来ます。 HDRに対応:明暗の差をよりダイナミックに表現できます。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCP(HDCP2.2/1.4)に対応しています。
ブラック規格DisplayPort規格Ver1.4コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大32.4対応解像度8K4K対応、Full HD(1080p)対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
マグネットホルダー ルーメンマグネットホルダールーメン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
カメラやビデオカメラのシューマウントに取り付けることで、スマホとカメラ両方で撮影する事が可能です。 スマホで動画、カメラで写真を撮ることで大事なシーンも撮る逃すことなく撮影できます。 Magsafe対応の強力マグネットを内蔵しているのでスマホを簡単且つ強力に固定することができます。 ホルダーは無段階で前後にスウィングするので角度の調節が可能です。 スマホもマグネット固定なので360°回転することが出来最適な角度の微調整も可能です。 カメラの外部モニタ機能でスマホをモニタとして使うときにもマグネットで固定出来るので簡単に設置可能です。 一眼カメラなどのアクセサリーシューに差し込み、固定ねじを回せばしっかりと固定できます。 底面に1/4ネジ穴があるので三脚へ直接接続する事も可能です。
付属品本体×1、可動アタッチメント×1、Magsafeリング×1寸法(mm)100×60×40質量(g)118対応機種Magsafe対応機種
HDMIケーブル ルーメンHDMIケーブルルーメン
519税込571
1個
5日以内出荷
無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。 4K/2K・HDR・HEC・ARC・3D・イーサーネット対応と、最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載しました。 HDMIケーブルはテレビ・ビデオ・パソコンだけではなくゲーム機などでも取り入れられており、4Kの映像を楽しみたい場合に最適です。 ノイズ対策としてトリプルシールドを採用しました。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。
その他【ノイズ対策】トリプルシールド加工金メッキ解像度2K/4K対応端子HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)イーサネット対応
DisplayPortケーブル ルーメンDisplayPortケーブルルーメン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。
規格Ver1.4ケーブル長(m)2加工金メッキ、3重シールド解像度最大8K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)データ転送超高速:32.4Gbps映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)
DisplayPortケーブル ルーメンDisplayPortケーブルルーメン
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい3mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。
規格Ver1.4ケーブル長(m)3加工金メッキ、3重シールド解像度最大8K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)データ転送超高速:32.4Gbps映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)
DisplayPortケーブル ルーメンDisplayPortケーブルルーメン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
無酸素銅線材を使用した高品位のDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい1mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 高速伝送21.6Gbpsに対応し、HBR2・HDCP動画に対応します。
規格Ver1.2ケーブル長(m)1加工金メッキ、3重シールド解像度最大4K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)素材無酸素銅データ転送超高速:21.6Gbps映像・音声映像:HBR2、HDCP、音声:8CH オーディオストリーム(音声映像完全同期)
HDMIケーブル ルーメンHDMIケーブルルーメン
769税込846
1個
9日以内出荷
無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。 4K/2K・HDR・HEC・ARC・3D・イーサーネット対応と、最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載しました。 HDMIケーブルはテレビ・ビデオ・パソコンだけではなくゲーム機などでも取り入れられており、4Kの映像を楽しみたい場合に最適です。 ノイズ対策としてトリプルシールドを採用しました。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。
仕様●3D:対応●ARC:対応●Full HD:対応●HEC:対応●イーサネット:対応●バージョン:HDMI Ver.2.0ケーブル長(m)2加工金メッキ解像度4K/60p対応端子HDMI Type-A(オス) - HDMI Type-A(オス)転送速度(Gbps)18
DVI-D(メス) - HDMI(オス)ケーブル HDMI Ver.1.3b対応 ノイズ対策トリプルシールド採用 ルーメンDVI-D(メス) - HDMI(オス)ケーブル HDMI Ver.1.3b対応 ノイズ対策トリプルシールド採用ルーメン
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
●無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブル。 ●HDMI Ver.1.3b対応。 ●ノイズ対策トリプルシールド採用。 ●伝送ロスを抑える金メッキコネクタ・金メッキピンを採用。 ●スムーズな取り回しを実現するメッシュガード被服を採用。 ●HDMI-Aオス←→DVI-Dオス。 ●カラー:黒
コネクタ形状HDMI-Aオス←→DVI-Dオス変換タイプオス - オスプラグ金メッキシールドトリプルシールドHDMI規格Ver.1.3b対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMI(オス)
DisplayPortケーブル ルーメンDisplayPortケーブルルーメン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
DisplayPortのポートを持つパソコンとディスプレイとを接続する16K対応Ver2.1規格のDisplayPortケーブルです。 最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240Hzの画像を出力する事が可能です。 サビに強い金メッキ仕様なので長くご使用いただけます。 抜け防止のラッチがついているので、抜けやゆるみを抑え安定して接続する事が可能です。
解像度最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240HzコネクタDisplayport(オス)-Displayport(オス)伝送速度54Gbps/40Gbpsラッチラッチ付き
?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタ ルーメン?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタルーメン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線イヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタになります。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つで、3.5mmイヤホンマイク使用と充電を同時にしたい!そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。
対応4極ステレオミニプラグイヤホン/ヘッドホン周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W
?Type-Cイヤホンマイク(メス)変換コネクタ ルーメン?Type-Cイヤホンマイク(メス)変換コネクタルーメン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線Type-Cイヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタです。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つしかないが、イヤホンマイクも充電も同時にしたい! そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。
対応Type-Cイヤホンマイク周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W
DisplayPortケーブル ルーメンDisplayPortケーブルルーメン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
無酸素銅線材を使用した高品位のDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい3mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 高速伝送21.6Gbpsに対応し、HBR2・HDCP動画に対応します。
規格Ver1.2ケーブル長(m)3加工金メッキ、3重シールド解像度最大4K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)素材無酸素銅データ転送超高速:21.6Gbps映像・音声映像:HBR2、HDCP、音声:8CH オーディオストリーム(音声映像完全同期)
DisplayPortケーブル ルーメンDisplayPortケーブルルーメン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい1mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。
規格Ver1.4ケーブル長(m)1加工金メッキ、3重シールド解像度最大8K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)データ転送超高速:32.4Gbps映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)
DisplayPortケーブル ルーメンDisplayPortケーブルルーメン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
無酸素銅線材を使用した高品位のDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 高速伝送21.6Gbpsに対応し、HBR2・HDCP動画に対応します。
規格Ver1.2ケーブル長(m)2加工金メッキ、3重シールド解像度最大4K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)素材無酸素銅データ転送超高速:21.6Gbps映像・音声映像:HBR2、HDCP、音声:8CH オーディオストリーム(音声映像完全同期)
マルチクリーニングペン ルーメンマルチクリーニングペンルーメン
879税込967
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)約110×23×14質量(g)約19
がっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ ルーメンがっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチルーメン
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
素材アルミ/プラスチック/ゴム保証期間3か月仕様●対応サイズ:5~13インチに対応(スマホ/タブレット/ゲーム機)●本体重量:吸盤使用時 510g/クランプ使用時 530g●パッケージサイズ:335mm×80mm×120mm●総重量:857g●付属品:アーム本体×1、吸盤アタッチメント×1、ねじ式クリップアタッチメント×2、六角レンチ 大/中/小×各1RoHS指令(10物質対応)対応
8K/4K/Full HD対応 Ver2.1 HDMIケーブル ルーメン8K/4K/Full HD対応 Ver2.1 HDMIケーブルルーメン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
●ハイダイナミックレンジ対応 一般的なSDR映像では黒つぶれしたり白飛びしたりしますが、HDR映像では明るい部分と暗い部分どちらの階調も犠牲にすることなく、より自然でリアルな描写が可能になります。 ●可変リフレッシュレート機能対応 スタッター(カクつき)とテアリングも削減する 可変リフレッシュレート機能も対応 ●Enhanced Audio Return Channel対応 非圧縮5.1ch/7.1chや、HDオーディオ ●色域規格Broadcasting Seivice Television対応 広色域なBT.20202映像の伝送が可能
伝送速度(Gbps)48コネクタ形状HDMI(タイプA) - HDMI(タイプA)変換タイプオス - オスプラグ金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
Lumen Lightning/MicroUSB充電ケーブル [キーチェーン型] ルーメンLumen Lightning/MicroUSB充電ケーブル [キーチェーン型]ルーメン
999税込1,099
1個
7日以内出荷
iPad Air/iPhone5s iOS7.1 対応! 牛カバーがコネクターを保護してくれるキーホルダー型データ転送・充電両用ケーブル ※今後のOSバージョンアップなどによりご利用頂けなくなる可能性がございます。予めご了承ください。
仕様コネクタータイプ:Lightning/microUSB - USB A材質シリコン(収納部)寸法15cm対応機種タブレットRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送・充電

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器