絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,488)
  • エレコム(4,278)
  • サンワサプライ(2,627)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,833)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,371)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(906)
  • サンワダイレクト(847)
  • ナカバヤシ(693)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(658)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(586)
  • ATEN(575)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(489)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(486)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lazos スマホスタンド LazosLazos スマホスタンドLazos(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
お部屋で、キッチンで、お出掛け先でも。折りたためてコンパクトに、どこでも楽しめます。・充電しながらの使用も可能。・縦置き、横置きのどちらでもOK。・ゴムパッドで滑りにくい仕様。
角度(°)稼働:270本体質量(g)約72(ストラップ込)対応機種約4~6.5インチ、厚さ1.2cm以下のスマートフォン素材本体:ABS特性スタンド機能、縦置き/横置き
ブランクメディアディスクDVD-RW LazosブランクメディアディスクDVD-RWLazos
2,298税込2,528
1パック(20枚)
欠品中
記憶容量(GB)4.7入数20枚ケーススピンドル速度1~2倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用構造片面1層種類DVD-RWアズワン品番3-664-04CPRM対応非対応
Lazos スマートフォン用クリップスタンド LazosLazos スマートフォン用クリップスタンドLazos
509税込560
1個
5日以内出荷
自由自在に曲がるフレキシブルアームのスマートフォン用クリップスタンドです。アームは660mmと余裕の長さ。アームマウントクリップ部はアウトドアでも使用できる確かなホールド感が魅力です。スマートフォンホルダー部分はクリップ式で、スマートフォン以外の様々な物を挟むことも可能です。クリップ部分はアームに取り付けた後、360度回転でき、縦でも横でも見る事ができます。クリップ部は4つの爪でしっかりホールドし、安定感のある使用が可能で、先端内側には機器にキズつかないように、ラバークッションがついています。クリップのみ取り外して「スマートフォンスタンド」としてもご使用できます。お部屋で、アウトドアで、いつでもどこでも写真・動画撮影、動画鑑賞が快適に楽しめます。
寸法(mm)約アームマウントクリップ:76×113、開口幅:60、ホルダークリップ:約70×85、開口幅:90ホワイト本体質量(g)約425アーム長さ(mm)約660素材本体:ABS、アルミ合金特性360度回転、縦置き・横置き
マグネット式スマホホルダー Lazosマグネット式スマホホルダーLazos
1,998税込2,198
1個
当日出荷
折りたたみ式角度、高さ調整自由マグネット式メタルリングシール付き
付属品メタルリングシール×1、クリーナー×1、予備3M両面テープ×1本体質量(g)(約)86適合機器マグネット式対応スマホ機種 ※マグネット式非対応のデバイスの場合、メタルリングシールと併用。素材本体:亜鉛合金+磁石特性高さ調節、角度調節直径×高さ(mm)収納時サイズ:(約)58×19
スマホ・タブレット両用アームスタンド Lazosスマホ・タブレット両用アームスタンドLazos
639税込703
1個
6日以内出荷
・ハンズフリー。・取り付け部360度回転可能。・用途に合わせて高さ、位置調整可能。・工具不要で取り付け簡単。・ゲーム、リモートワーク等様々なシーンで活躍。・傷防止、滑り止めゴム付。【スタンド固定手順】1)スタンドの上部を右に回転すると固定部開口が開きます。2)スタンドをテーブルに差し込みます。3)スタンドの上部を左に回転してから固定します。【アーム固定手順】1)ボールジョイントにカバーをくぐらせます。2)ボールジョイントをホルダーにはめ込みます。3)ボールジョイントカバーを回し、取り付けます。4)回り切るまでしっかりと固定してください。
ブラック本体質量(g)約270(ホルダー含まず)寸法(cm)アームマウントクリップ開口幅:最大約6、ホルダー:約6.5×12、開口幅:13~22(スマホ・タブレット通用)アーム長さ(cm)約91素材本体:ABS+メタル特性360度回転、高さ調整・位置調整可能、滑り止め
USB-AC充電器 LazosUSB-AC充電器Lazos
1,398税込1,538
1個
欠品中
iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。
仕様●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:2口●出力:DC5V/1ポート最大2.1A(合計3.4A)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4.5×4.5×2.8cm●重量:約48g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。アズワン品番67-0375-60
Lazos マルチスマホスタンド LazosLazos マルチスマホスタンドLazos
479税込527
1個
6日以内出荷
スマホを4本アームでしっかりホールド、クイック装着&片手で取り外し。工具不要で、簡単に取り付け。360度回転で、縦向き・横向き、自由に角度調整可能です。自転車やベビーカーはもちろん、テーブルでも使用可能なマルチハンドルバー(径40mmまで)開口幅が広く、様々な機種に対応できます。
ブラック幅(cm)対応スマホ:上下:13.5~18、左右:7~9.5本体質量(g)約145パイプ径(Φmm)取り付け対応可能:~約40素材本体:ABS特性360度回転、縦向き・横向き、角度調整可能本体寸法(cm)13.5×7
Lazos タブレット用スタンド LazosLazos タブレット用スタンドLazos
979税込1,077
1個
6日以内出荷
7~10インチのタブレット端末に対応するフレキシブルアームスタンドです。様々な機器に合わせて、ホルダー部上下のフレームを稼動させサイズを合わせることができます。フレキシブルアームなので、お好きな角度で固定できます。フレキシブルアームは75cmと余裕の長さ。ホルダー部分は360度回転でき、縦置きも横置きもOKです。省スペース・簡単取り付けできるクランプ式を採用、場所を取らずにしっかり固定できます。リビングなどの机や寝室のベッドなど、5.5cmまでの棚板があれば場所を選ばず設置可能です。機器との接触部にゴム素材を使用し、機器への傷を防ぎます。
ブラック本体質量(g)約425テーブル寸法(mm)固定クリップ:約55×40(取付可能天板:55まで)寸法(cm)ホルダー調整範囲(上下):約12.5~21 ※左右は調整不可。7~10インチタブレットに適用。アーム寸法(mm)フレキシブル:約750×10素材本体:ABS、アルミ合金特性角度調整可能、360度回転、縦置き・横置き
スマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属) Lazosスマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属)Lazos
729税込802
1個
6日以内出荷
・MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応。・自由自在に角度を変えられるので、寝ながらや、デスクに固定して使用可能。
付属品メタルプレート寸法(mm)アームマウントクリップ開口幅:約50ブラック本体質量(g)約236対応MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応 ※スマホ本体へプレートを貼り付けると傷の原因となりますアーム長さ(mm)約550素材本体:ABS+メタル+シリコン+磁石特性角度調整可能
WiFi 無線LAN子機 10個セット L-WLシリーズ LazosWiFi 無線LAN子機 10個セット L-WLシリーズLazos
9,598税込10,558
1ケース(10個)
翌々日出荷
IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続、幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
高速フラットLANケーブル category7 L-LNCシリーズ Lazos高速フラットLANケーブル category7 L-LNCシリーズLazos
639税込703
1個
当日出荷から10日以内出荷
category7準拠/10ギガビット対応です。 厚みを抑えたフラットケーブルで、カーペットのすき間などにも配線しやすいです。 ツメ折れ防止カバー付きです。
Lazos 有線ゲーミングマウス 6ボタン LazosLazos 有線ゲーミングマウス 6ボタンLazos
959税込1,055
1個
6日以内出荷
・感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能・4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応・カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様●DPI:1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●読取り方式:光学式材質(本体)ABSケーブル長(m)約1.6本体寸法(mm)約130×72×35本体質量(g)(約)131±5対応OSWindows 10/8.1/8、MAC OSなど接続方式有線分解能(dpi)1200-1600-2400-4800(4段階調整)対応機種USBのあるデスクトップPC、ノートPCなどインターフェースUSB(A)オスボタン数6ボタン読取方式光学式
Lazos 吸盤マルチホルダー LazosLazos 吸盤マルチホルダーLazos
629税込692
1個
7日以内出荷
ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍吸盤は水洗いで吸着力が復活360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付きスマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能大切なスマホを傷つけないEVAクッション付きホルダーにスマホを装着したまま充電可能
幅(mm)アーム伸縮:(約)50寸法(mm)ホルダー:(約)113×67×108角度(°)アーム調整:(約)270本体質量(g)(約)154素材[本体]ABS 、[吸盤]シリコン特性ゲル吸盤付、回転機能、角度調節、充電使用可能開口幅(mm)ホルダー:(約)50~100
ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ Lazosワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズLazos
9,298税込10,228
1ケース(10個)
6日以内出荷
Bluetooth & 2.4G両対応、簡単接続、手になじむフォルムで抜群の操作性
タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット Lazosタワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セットLazos
15,980税込17,578
1ケース(6個)
翌々日出荷
5台同時に充電可能 PD対応で急速充電可能 出力自動判別機能
仕様●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CBアズワン品番67-9358-76
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 Lazos変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(6個)
6日以内出荷
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
Type-C変換アダプター 6in1 LazosType-C変換アダプター 6in1Lazos
5,198税込5,718
1個
当日出荷
Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応HDMIポートは4Kに対応放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプMacのM1チップで動作を確認済み
仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
ブランクメディアディスク LazosブランクメディアディスクLazos
1,698税込1,868
1パック(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
マウス 有線USB2.0光学式 Lazosマウス 有線USB2.0光学式Lazos
799税込879
1個
当日出荷
シンプル設計の小型・軽量マウスです。
接続方式有線読取方式光学式インターフェイスUSBアズワン品番3-669-01
ブランクメディアディスクDVD+R DL LazosブランクメディアディスクDVD+R DLLazos
2,698税込2,968
1パック(10枚)
翌々日出荷
記憶容量(GB)8.5入数10枚ケーススピンドルケース速度2.4~8倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用構造片面2層種類DVD+Rアズワン品番3-664-05CPRM対応非対応
Type-C to HDMI ケーブル(2m) LazosType-C to HDMI ケーブル(2m)Lazos
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ LazosPD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20MシリーズLazos
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
3台同時充電可能パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
付属品TypeC - TypeC ケーブル材質(本体)ABS出力【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W定格【ワット時】74Wh本体寸法(mm)140.5×68.9×27.5本体質量(g)405入力1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A使用環境温度(℃)10~45保護回路過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路充電時間(時間)6~10バッテリー容量(mAh)20000各種認証CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)
Lazos ゲーミング ノートパソコンクーラー LazosLazos ゲーミング ノートパソコンクーラーLazos
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
・RGBライトで7種類の点灯効果を実現・6段階まで風量調節可能な2ファン仕様・17インチのまでのパソコンに対応・最大25dbの超静音※※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当。・角度は5段階に調整可能・スマホスタンドは左右どちらでも設置可能
仕様ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)付属品USBケーブル(A to A)材質(本体)金属メッシュ定格電圧(V)DC5本体寸法(mm)約461×294×52定格電流(A)800+-10%本体質量(kg)約1.21定格出力(W)4+-10%騒音値(dB)23-25ファン2個 約125×125×15mm
Lazos 防水スマホケース・フロート機能 LazosLazos 防水スマホケース・フロート機能Lazos
759税込835
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・6.7インチまで対応。・ストッパー付きで安心して使えます。・首から下げられるストラップ付。・フロート付きでケースに入れたまま写真を撮ることができます。
サイズ6.7インチまでタイプポーチ本体質量(g)約72(ストラップ込)対応機種汎用寸法(cm)全体:約20.5×11.5、窓:14.8×7.1素材本体:PVC+ABS+スポンジ特性防水
スマホスタンド 卓上型 1ケース 20個入 L-SPSシリーズ Lazosスマホスタンド 卓上型 1ケース 20個入 L-SPSシリーズLazos
7,398税込8,138
1ケース(20個)
6日以内出荷
お部屋で、キッチンで、お出掛け先でも。折りたためてコンパクトに、どこでも楽しめる。
ワイヤレス充電器 スタンド型 1ケース 40個入 L-SYWLSシリーズ Lazosワイヤレス充電器 スタンド型 1ケース 40個入 L-SYWLSシリーズLazos
48,980税込53,878
1ケース(40個)
6日以内出荷
2台同時充電可能のワイヤレス充電器、360°調整可能で置き方自由自在、iPhoneのスタンバイモードでも充電可能
モバイルバッテリー 10,000mAh PD対応 1ケース 6個入 L-10Mシリーズ Lazosモバイルバッテリー 10,000mAh PD対応 1ケース 6個入 L-10MシリーズLazos
11,980税込13,178
1ケース(6個)
6日以内出荷
3台同時・最大22.5wで充電可能、PD3.0だから超高速充電 タブレット端末や携帯ゲーム機にも◎、表面に滑り止め加工付き、バッテリー残量がひとめで分かるLEDランプ付き
AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ LazosAC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズLazos
9,298税込10,228
1ケース(5個)
6日以内出荷
PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる
仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
AC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ LazosAC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズLazos
19,980税込21,978
1ケース(10個)
6日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、PD3.0なので急速充電が可能、最大45wの高出力でスマホやタブレット、携帯ゲーム機・ スマートウォッチなど様々な端末に対応◎、コンパクトで持ち運びにも便利
仕様●本体サイズ:約47×28.77×46mm●本体重量:約64g●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.2A●出力●▼QC3.0, PD3.0:DC/5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-2.25A、45W Max●▼PPS:3.3V-21V 2.1A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
AC充電器 LazosAC充電器Lazos
18,980税込20,878
1ケース(20個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
折り畳み式プラグ採用!最適な出力を自動判別機能付、コンパクトで軽量、持ち運びに便利
変換アダプタ TypeC 1ケース L-CHシリーズ Lazos変換アダプタ TypeC 1ケース L-CHシリーズLazos
19,980税込21,978
1ケース(5個)
6日以内出荷
ドライバの面倒なダウンロード等は不要、挿すだけの簡単接続
変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ Lazos変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズLazos
9,998税込10,998
1ケース(10個)
6日以内出荷
高耐久ナイロン編組線素材を採用しているので頑丈な作り、信号ロス・ノイズを極限までシャットアウト、高解像度でゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズLazos
9,198税込10,118
1ケース(6個)
6日以内出荷
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)アズワン品番68-2008-76
有線マウス 静音&薄型 1ケース 20個入 L-SMシリーズ Lazos有線マウス 静音&薄型 1ケース 20個入 L-SMシリーズLazos
7,998税込8,798
1ケース(20個)
6日以内出荷
静かなクリック音で作業を快適にする静音マウス、電池不要の有線モデル、左右どちらの手でも使用可能
電源タップ AC×6 USB-A×2 C×1 PD対応 タワー型 6個セット L-PSAC6シリーズ Lazos電源タップ AC×6 USB-A×2 C×1 PD対応 タワー型 6個セット L-PSAC6シリーズLazos
20,980税込23,078
1ケース(6個)
6日以内出荷
PD対応で急速充電可能、1台9役でデスクやリビング・キッチンなど様々な場面に◎、場所を取らずスッキリした見た目のタワー型、コードを差すだけで使えるUSBポート搭載
仕様●本体サイズ:約105×60×60mm●電源コードの長さ 1m●重量:約320g●素材:ABS樹脂●入力:AC 100V-240V~50/60Hz 0.5A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●認証:PSE●出力:ACコンセント 6ポート:14A 100V、合計1400Wまで、USB-A ×2:2.4A / TypeC ×1:DC 5V 3A DC 9V 2.22A DC 12V 1.67A、PD20W、合計DC 5V 3.4(MAX)アズワン品番68-4057-27
電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズ Lazos電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズLazos
16,980税込18,678
1ケース(5個)
6日以内出荷
急速充電Power DeliveryおよびQuick Charge 3.0に対応、コンセントのコードは収納式で、旅行先やちょっとしたお出かけにも便利、スマートフォンなどの端末機器を4台同時に充電することが可能、PSE取得済みの安全・安心設計
USBケーブル Type-C to C 充電・データ転送用 1ケース 20個入 L-CCPG2シリーズ LazosUSBケーブル Type-C to C 充電・データ転送用 1ケース 20個入 L-CCPG2シリーズLazos
14,980税込16,478
1ケース(20個)
6日以内出荷
USB 3.2 Gen2仕様で高速転送が可能、最大60Wの充電でPCでも使える
窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-Gシリーズ Lazos窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-GシリーズLazos
13,980税込15,378
1ケース(6個)
翌々日出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー 3個セット L-20Mシリーズ LazosPD対応 20000mAh モバイルバッテリー 3個セット L-20MシリーズLazos
11,980税込13,178
1ケース(3個)
翌々日出荷
3台同時充電可能、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
仕様●サイズ:約140.5×68.9×27.5mm●本体充電時間:約6~10時間●付属品:TypeC-TypeCケーブル●認証:CE/FCC/PSE●大容量:20,000mAh
ゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット Lazosゲーミングノートパソコンクーラー 6個セットLazos
22,980税込25,278
1ケース(6個)
6日以内出荷
RGBライトで7種類の点灯効果を実現 6段階まで風量調節可能な2ファン仕様 17インチのまでのパソコンに対応 最大25dbの超静音※ ◎角度は5段階に調整可能! ◎スマホスタンドは左右どちらでも設置可能 ※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当します。
仕様●本体サイズ:約461×294×52mm●本体素材:金属メッシュ●本体重量:約1.21kg●付属品:USBケーブル(A to A)●ファン 2個 約125×125×15mm●ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)●定格電圧:DC5V●定格電流:800A+-10%●定格出力:4W+-10%●騒音値 23-25dbアズワン品番68-4057-29

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器