絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(30,477)
  • エレコム(4,298)
  • サンワサプライ(2,624)
  • StarTech.com(2,020)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,824)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,362)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(903)
  • サンワダイレクト(845)
  • ナカバヤシ(692)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(657)
  • LEPLUS NEXT(633)
  • 光興業(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(486)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(471)
  • ダイヤトレンド(468)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電アダプター bitstrongUSB充電アダプターbitstrong(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1タイプType-A寸法(mm)26×26×28電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/1A
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白bitstrong(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力Type-Aケーブル長(m)約1出力micro USB・Type-C・Lightning適合用途充電用
スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightningbitstrong(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrongRJ45 CAT 15A LAN中継コネクタbitstrong
349税込384
1個ほか
当日出荷
CAT6、CAT5eに対応ストレートケーブルの延長が可能コンパクトなサイズ感
用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。規格CAT6、CAT5e、CAT5長さ(cm)4ケーブルタイプ対応:ストレート
Android用USBケーブル Type-A(2.0)USB Type-C 充電ケーブル bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)USB Type-C 充電ケーブルbitstrong
299税込329
1本(1本)ほか
当日出荷
充電専用ケーブルに対応。Type-C対応でAndroid端末やタブレット端末に接続可能。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途スマートフォン、タブレットなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、Type-Cオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青 bitstrong3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青bitstrong
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
ケーブル長(m)約1適合用途充電用入力Type-A出力micro USB・Type-C・Lightning
USB充電アダプター bitstrongUSB充電アダプターbitstrong(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1タイプType-A寸法(mm)40×46×32電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒 bitstrong3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒bitstrong
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力Type-A出力micro USB・Type-C・Lightning適合用途充電用ケーブル長(m)約1
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)bitstrong
1,429税込1,572
1個
当日出荷
入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)bitstrong
1,398税込1,538
1個
欠品中
3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電
Type-A・2ポートUSB充電アダプター bitstrongType-A・2ポートUSB充電アダプターbitstrong
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
ポート数2タイプType-A/Type-A寸法(mm)46×46×28電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/2.4A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrongPD・QC3.0対応USB充電アダプターbitstrong
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スマホなどに充電できる(Type-A/Type-C)の両ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。本製品は急速充電のPD (Power Delivery) とQC 3.0 (Quick Charge 3.0) に対応しています。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
ポート数2タイプType-A/Type-C寸法(mm)52×50.55×28.77電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A出力【Type-A】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A、【Type-C】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A
ACアダプター USB Type-C端子出力 5V bitstrongACアダプター USB Type-C端子出力 5Vbitstrong
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スマートフォン、タブレットなど、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状USB-TypeC入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)120
高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル) bitstrong高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル)bitstrong(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5入力Type-A対応急速充電対応充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)データ転送
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-Bbitstrong
349税込384
1本
当日出荷
Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブルbitstrong
329税込362
1本(1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
マルチタイプ 2ポート QC3.0 PD USB充電アダプター BS-JAC2061 bitstrongマルチタイプ 2ポート QC3.0 PD USB充電アダプター BS-JAC2061bitstrong
1,498税込1,648
1個
欠品中
●Type-A(QC3.0)、Type-C(PD20W)のUSBアダプターです。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(Type-C):5V-3A/9V-2.22/12V-1.67電源AC100-240V、50/60Hz、0.5A型番BS-JAC2061寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43対応Apple(QCは非対応)/Samsung/Huawei/Android/Laptop関連資料(0.63MB)USBタイプType-A、Type-C
スマホ アーム式スタンド 卓上式 bitstrongスマホ アーム式スタンド 卓上式bitstrong
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
このスマホスタンドは両手を解放させます。アームスタンドを固定するための頑丈な円形サポートベースが特別に設計されています。それをテーブルに取り付ける必要はなく、より使いやすく移動できます。 アーム部分はスプリングだけで固定。ネジ止めのわずらわしさがありません。 しっかり固定したい場合は可動部のネジ固定も可能です。スマホの角度を変えるなどでスタンドにふれても画面の揺れがありません。 角度、向き自由自在! 4点可動でお好みの撮影が可能です。用途幅を限りません。
用途テレワーク、キッチン特性角度調節角度調整範囲自由自在スタンド卓上式
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-Cbitstrong(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
マルチマイク会議スピーカーフォン BS-UAC-S1V bitstrongマルチマイク会議スピーカーフォン BS-UAC-S1Vbitstrong
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
会議用のスピーカー&マイクです。8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
寸法(mm)142.2×93.9×69.2質量(g)約 620電源5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W方向マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性範囲スピーカー:半径8m以内定格出力(W)スピーカー:3マイクロホンMEMSインターフェースUSBケーブルバッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3700インピーダンス(Ω)4ピックアップ半径5m以内
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 2段式 角度高さ調整可能 bitstrong折りたたみ式ノートパソコンスタンド 2段式 角度高さ調整可能bitstrong
5,598税込6,158
1個
当日出荷
専用収納ポーチ付き。454gの超軽量でコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができる。色はシルバー。バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、家では、もちろんオフィス・外出先での使用にも快適。 幅調整も可能なので、約10~13インチまでのタブレットやノートPCを置いて使用可能。 6段階の高さ調整と9段階の角度調整が可能ですなので、デスクワークの負担を軽減。
用途オフィス、キッチン、テレワーク、外出先で活用。付属品専用収納ポーチシルバー調整範囲(inch)幅:約10~13角度調整範囲1~9段階高さ調節1~6段階
Type-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001 bitstrongType-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001bitstrong
1,198税込1,318
1個
当日出荷
●Type-A用のUSBアダプターです。●出力5V2.1A(10W)。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5.0V/2.1A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×40×41対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop関連資料(0.63MB)USBタイプType-A
スマホ/タブレット兼用ホルダー(11.5~19.0cm) ボールジョイント、モデル2 bitstrongスマホ/タブレット兼用ホルダー(11.5~19.0cm) ボールジョイント、モデル2bitstrong
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
商品重量 57g色 黒耐荷重 約500g接続部回転角度 360度回転可能素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用対応サイズ 11.5~19.0cmボールジョイント部直径 17mmスマホ/タブレット兼用ホルダーボールヘッドインターフェース対応のホルダー
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂質量(g)57接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約500特性耐衝撃
発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑 bitstrong発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑bitstrong
1,498税込1,648
1本
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電
マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrongマグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル)bitstrong(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属入力Type-Aケーブル長(m)約1適合用途充電用/データ転送用
モバイルデバイススタンド bitstrongモバイルデバイススタンドbitstrong
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
【色んな場面で大活躍】 縦向き、横向き回転のため様々な姿勢で映画・ドラマを鑑賞。 オフィス・キッチン・べッド・車等どこでも使用可能。 スマホで音楽鑑賞、タブレットで漫画・ゲームをする。 首は前後角度の調節ができ、多角度で撮影OK。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途オフィス・キッチン・寝室で活用。特性縦置き・横置き対応、回転機能、角度調節質量(g)353高さ(cm)24~36まで調節可能
スマホ アーム式スタンド ホルダー グリップ式 bitstrongスマホ アーム式スタンド ホルダー グリップ式bitstrong(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
このスマホスタンドは両手を解放させます。机やベッド、キッチンなど場所に挟むだけでパソコンで仕事しながらチェックしたり、キッチンでレシピを見ながらお料理したり、寝転びながら動画視聴したり、ビデオ通話にラクラク操作できます。 見やすい角度が調節可能。可動するアームは上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整でき。フレキシブルアームの採用により、180度自由自在に曲げられ、スマホグリップが360度回転するものは、画面の向きを縦と横に自在に変えられますので、ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・ネット閲覧など用途に応じて使いやすいです。 テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップします。
用途机やベッド、キッチン、テレワーク特性角度調節スマホフォルダー:赤、スタンド:黒耐荷重(kg)スマホフォルダー:0.25角度調整範囲アーム:上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整可能取付個数1回転角度(°)スマホグリップ:360度回転可能スタンドアーム式
ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A bitstrongACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42Abitstrong
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】Dell製品Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 ChromebookLatitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270Precision: Precision 3540, Precision 3550HP PavilionDVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050usGシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)73出力(W)64.98出力DC19V-3.42A内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ入力電圧(V)100-240外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C8プラグ入力周波数(Hz)50/60電極【センター電極】フォーク(音叉)型極性センタープラスケーブル長(cm)150
2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2bitstrong
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
商品重量 59g色 黒耐荷重 約1kg素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用スマホ対応サイズ 5.5~8.5cmタブレット対応サイズ 11.8~19.5cmネジ規格 1/4・3/8ネジ対応ネジ穴数 2個2-in-1スマホ、タブレットホルダー自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂質量(g)59接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃
シングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongシングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
●【商品重量】約3.9kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【画面回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【Model名】T-1B ●【色】 黒
用途●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です.質量(kg)(商品)3.9耐荷重(kg)8関連資料(1.48MB)
シングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応) bitstrongシングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応)bitstrong
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
●【商品重量】約2.31kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能●【Model名】T-1 ●【色】 黒
用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 【モニター回転機能】360°調整可能 【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です 【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.31耐荷重(kg)8
レイジースマホホルダー bitstrongレイジースマホホルダーbitstrong
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
・スマホをホルダーに固定することで、手に持たずに長時間楽しむことができます。・フレキシブルアームとボールヘッドを動かすことで、目線に合わせた調整が可能です。・取り付け部・スマホホルダーには滑り止めのゴムが付いております。・動画鑑賞やゲーム、撮影、配信、Web会議などにご利用いただけます。・カラーバリエーションは5種類ございます。
用途スマートフォンやタブレットを固定して、手で持たずに動画鑑賞などをする際に使用します。材質ABS樹脂全長(mm)(フレキシブルアーム)780質量(g)177ベース幅(mm)55ベース奥行(mm)82開口幅(mm)(クリップホルダー)120
タブレットクリップ bitstrongタブレットクリップbitstrong
999税込1,099
1個
6日以内出荷
・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。
用途スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。材質合成樹脂・金属高さ(mm)25奥行(mm)36ねじ穴1/4ねじ
GaN マルチタイプ 2ポート USB充電アダプター BS-JAC2048 bitstrongGaN マルチタイプ 2ポート USB充電アダプター BS-JAC2048bitstrong
3,698税込4,068
1個
当日出荷
●GaN(窒化ガリウム) 使用、最大出力45WのType-A、Type-C(PD対応)のUSB充電アダプターです。●GaN(窒化ガリウム)は放熱性に優れ、高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A(最大45W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.2A型番BS-JAC2048寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop関連資料(0.63MB)USBタイプType-A、Type-C
Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010 bitstrongType-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010bitstrong
1,498税込1,648
1個
当日出荷
●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
質量(g)20出力(Type-A):5.0V/3.0A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop関連資料(0.63MB)USBタイプType-C
回転式スマホホルダー(6.0cm~10.5cm) 1/4ネジ対応 bitstrong回転式スマホホルダー(6.0cm~10.5cm) 1/4ネジ対応bitstrong
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
スマホホルダー 1/4ネジ対応 自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質ABS樹脂使用質量(g)48ねじ規格1/4ネジ耐荷重(g)約1000ねじ穴数2個特性耐衝撃回転角度(°)360適合寸法(cm)6.0~10.5
折りたたみ式 ノートPC兼用 モバイルデバイススタンド bitstrong折りたたみ式 ノートPC兼用 モバイルデバイススタンドbitstrong
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
【色んな場面で大活躍】169gの超軽量でコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができる。バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、家ではもちろんオフィス・外出先での使用にも快適。 幅調整も可能なので、タブレットやパソコンを置いて使用可能。 角度調整が可能なので、デスクワークの負担を軽減。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途オフィス・キッチン・外出先で活用。質量(g)169シルバー調整範囲(inch)幅:約11~13角度調整範囲1~6段階までの可能
モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrongモバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm)bitstrong
3,500税込3,850
1本
当日出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。 【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。特性角度調節、滑り止め質量(g)396長さ(cm)125ゴールド取付フォルダー20cmまで拡張可能
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
2,998税込3,298
1セット(20cm×5本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)0.2ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメスbitstrong
8,398税込9,238
1セット(2m×5本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(2メートル)、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)2ケーブルスタンダード

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器