PCアクセサリー (1) PC周辺機器 (3) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (1) 無線LAN・ネットワーク機器 (3) ブランド: Dahua(ダーファ・テクノロジー)すべて解除
DeepHub デジタルホワイトボード Dahua(ダーファ・テクノロジー) 6日以内出荷
その他 モース硬度スケール:7 材質 金属ケーシング 解像度 【液晶パネル】3840(H)×2160(V)、【カメラ】4K@30fps 保証期間 メーカー:3年 視野角 【液晶パネル】H: 178°/V: 178°、【カメラ】H: 178/ V: 178 設置方法 壁掛け・床置き 入力端子 3×USB3.0(1side/2back) スピーカー 内蔵:2 動作温度(℃) 0 ~ +45 バックライト DLED Wi-Fi 1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G)
4ポートPoE スイッチ(アンマネージド) Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
仕様 ●マネージド:非対応●レイヤー:非対応 寸法(mm) 150×100×30 電源(V) DC53 消費電力(W) アイドリング時:2.5、全負荷:最大60 使用湿度範囲 5%~95%以下 定格出力電力(W) 合計60 以下 動作温度(℃) -30~+65 RoHS指令(10物質対応) 対応 PoE対応 4ポート対応
PoEスイッチングHUB Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2 寸法(mm) 440×300×44 電源(V) AC100~240 消費電力(W) アイドリング時:10、全負荷:240 動作温度(℃) -10~+55 グリーン購入法 適合 使用湿度範囲(%RH) 10~90以下
額測温 顔認識アクセスコントローラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
7インチLCEディスプレイ、解像度 1024x600
2メガピクセルCMOSセンサー
自動調光でモニターの明るさを調整
ユーザー50000名、顔画像50000枚、カード50000枚、パスワード50、000件、管理者50名、レコード100000件
顔認識/カード/リモート/パスワード、これらの組み合わせによる解錠対応
顔検出枠表示あり。同時に撮影された場合最大のサイズの顔を認識します
人物の身長:0.9m~2.4m(レンズの高さ1.4mの場合)
顔認証アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上の特徴点を認識可能
顔認証速度:0.35秒/人
生体検知
バックライトとヘッドライトによる正確な識別
様々な解錠状態表示モードによりユーザーのプライバシーを保護
温度監視無効/有効切り替え対応
マスク検出、マスク未着用警報対応
仕様 SDK及びAPI:SDKに対応、WDR:120dB、音声プロンプト:対応 材質 PC+ABS 寸法(mm) 336.9×130.1×40.5 容量 【ユーザー数】50、000、【顔画像数】50、000、【カード数】50、000、【パスワード数】50、000、【レコード数】100、000 電源(V) 12/1A DC 消費電力(W) 12未満 精度 顔認証:99.5% 表示 画面:7インチLCD 温度測定範囲(℃) 30~45 機能 【解錠モード】カード/リモート/パスワード/顔認証、単一あるいはこれらの組み合わせによる解錠、測温モードと顔認証による解錠、【カード読み取り形式】ICカード、【時間指定】128、【休日時間指定 128、【ファーストカード解錠 対応、【リモート検証】対応、【外付けカードリーダー】1:RS-485、1:Wiegand、【マルチカード認証】対応、【リアルタイム監視】対応、【Web設定】対応、【顔認証距離】人物の身長:0.9m-2.4m、【顔認証スピード】0.35秒 ランプ 【状態表示】1個 (赤:エラー、緑:正常、青:動作中) 読取 距離:5cm 解像度 1024(V)×600(H) 測定誤差 ±0.5℃ 検出距離(m) 0.3~2.0 互換性 ONVIF、 CGI プロセッサー 内蔵プロセッサ プロトコル (インターネット)IPv4、 RTSP、 RTP、 TCP、 UDP、 P2P、OSDP:対応 各種認証 CE/FCC 補正機能 光:自動白色ライト、自動IRライト 供給電源 付属 ポート 【RS-485】1、【RS-485 1、【Wiegand】入出力x1、【USB】USB2.0 x1、【ネットワーク】100Mbps ネットワークポート x1、【アラーム入力】2(スイッチ数)、【アラーム出力】2(リレー)、【アラーム連携】対応、【終了ボタン】1、【ドア状態検出】1、【ロック制御】1 画面仕様 容量式タッチスクリーン 動作湿度(%RH) 0~90(結露なし) アラーム 【アンチパスバック】対応、【改ざん】対応、【脅迫】対応、【ドアセンサータイムアウト】対応、【侵入】対応、【不正カード閾値超え】対応 高さ(m) 測温:1.35~1.85(測温距離50cmの場合)、1.20~2.10(測温距離120cmの場合) 動作温度範囲(℃) 温度監視無効モード:-10~55、温度監視有効モード:15~30 カメラ仕様 1/2.8" 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ 測定距離(m) 0.3~1.8 総質量(kg) 2
PoEギガビットマネージドスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチIEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠Hi-PoE 60W対応冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTPIPv4/IPv6およびDHCPに対応SNMPベースのネットワーク管理構成:Web、Telnet、CLIコマンドQoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポートIEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K強固なEMC対策設計
仕様 【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1 容量 スイッチング:52Gbps 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×300×44 保護 耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV プロトコル PoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE 動作温度範囲(℃) -10~55 周囲湿度(%) 5~95 容量(MB) パケットバッファ:4
16ポート PoEスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
レイヤ2 ネットワークマネージメント PoE スイッチ
IEEE802.3af、 IEEE802.3at 規格に準拠
STP/RSTP に対応
IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab/z、 IEEE802.3X の規格に準拠
IP アドレスとユーザーパスワードのワンキーリカバリーに対応
質量(kg) 3.54 容量 スイッチング:24.8G 電源(V) AC100~240 ポート数 16 接続方式 10/100/1000 Base-Tx 2、1000 Base-X x 2、10/100 Base-T(POE +1#) x 16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 442×263×44.5 転送レート パケット:8.33Mpps 保護 耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV プロトコル PoE:IEEE802.3af、 IEEE802.3at 供給電源 PoE:各電源30W以下、総合250W以下 動作温度範囲(℃) -10~55 周囲湿度(%) 10~90
8ポートPoE付き 11ポート アンマネージド デスクトップ型スイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
仕様 ●マネージド:非対応●レイヤー:非対応 寸法(mm) 150×110×42 電源(V) DC47~57 消費電力(W) アイドリング時:5、全負荷:最大120 使用湿度範囲 5%~95%以下 定格出力電力(W) ポート1~2:90以下、ポート3~8:30以下、合計120以下 動作温度(℃) -30~+65 RoHS指令(10物質対応) 対応 PoE対応 8ポート対応
16ポートPoE付き 20ポート マネージド ギガビット デスクトップ型スイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
仕様 ●マネージド:対応●レイヤー:レイヤー2 寸法(mm) 440×300×44 電源(V) AC100~240 消費電力(W) アイドリング時:20以下、全負荷:最大240 使用湿度範囲 5%~95%以下 定格出力電力(W) 合計240以下 動作温度(℃) -10~+55 RoHS指令(10物質対応) 対応 PoE対応 16ポート対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
高性能グリス ARCTIC 税込 ¥ 1,077 ¥ 979 バスケットへ
高性能グリス ARCTIC 税込 ¥ 1,428 ¥ 1,298 バスケットへ