絞り込み
ブランド
  • CPS
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,488)
  • エレコム(4,280)
  • サンワサプライ(2,626)
  • StarTech.com(1,984)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,831)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,371)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(906)
  • サンワダイレクト(846)
  • ナカバヤシ(693)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(658)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(489)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(474)
  • ダイヤトレンド(468)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80PLUS PLATINUM認証電源 CPS80PLUS PLATINUM認証電源CPS
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
CPSブランドのCybenetics PlatinumとLAMBDA STANDARD++を取得したATX3.1 PCI-E 5.1対応の1200Wフルプラグイン電源です。 Intel ATX3.1規格に基づいて設計され、ネイティブ12V-2x6 PCIe5.1電源コネクタを備え、ピーク電力の2倍、GPU過渡電力の3倍に耐えることができ、安定した効率的な電源供給が可能です。 16AWG銅線と高電流耐性銅合金端子を備え、GPUに最大600Wの電力を供給可能です。 50%負荷で93%以上の変換効率を実現し、優れた省エネを実現しました。 フルブリッジLLC共振コンバーターとDC-DCコンバーター最高の性能と安定性です。 フルレンジ電圧入力(100~240V)に対応し、OVP、OCP、OPP、OTP、UVP、SCP、SPDなどの豊富な回路保護設計で、各種国際基準による安全性と信頼性の認証です。 135mm FDBベアリングファンを搭載し、FDB(流体軸受))技術を搭載し、高負荷時でも最適な冷却と静音動作を実現しました。 スマートデジタルIC技術がファンと回転と停止を制御し、温度と負荷状況をリアルタイムに監視し、ファンの回転数を制御します。 高品質な表面処理を施したエンボスケーブル、フルモジュラー設計により、スッキリとしたケーブルマネージメントが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC寸法(mm)150×150×86質量(kg)3.2ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)最大静圧(mmH2O)2.16風量89.79FM保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPDファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×25RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CAN ICES(B)/NMB(B)/TUV/cTUVus、Cybenetics PLATINUM & Cybenetics Lambda STANDARD++入力範囲100-240V AC Full Range※日本国内での保証は100Vのみ
120mmARGBファン CPS120mmARGBファンCPS
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック3個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)710電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
4,528税込4,981
1個
5日以内出荷
6mm径×6本のヒートパイプを搭載した120mmツインタワーのサイドフロー型CPUクーラーです。 静圧を最適化したブレード設計と、集中したエアフローにより冷却効率を向上したハイパフォーマンスファンを付属しました。 平置き・縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」を採用しました。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化したトライアングル ウェイビーフローフィンスタックで、強化された安定性を提供します。 繊細に研磨された銅ベースは、CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で、優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。
質量(g)976(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(6本)電圧(V)12 DC回転数(min-1[r.p.m])500~2200(±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138(奥行きは付属ファン含む)適合ソケット【AMD】AM4/AM5、【Intel】LGA115X/1200/1700/1851ノイズレベル最大34.9dB(A)ファン120×120×25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32
80PLUS Bronze認証電源 CPS80PLUS Bronze認証電源CPS
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
80PLUS Bronze認証を取得した、コストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルの650W電源です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しました。 ATXのバージョンは、ATX2.53に準拠します。 12Vシングルレーンは最大648Wに対応し、CPUとグラフィックスカードに豊富な電力を供給します。 複数の国際認証を取得しています。 幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しました。 Active PFCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現します。 台湾製電解コンデンサを採用しました。 135mmPWMファンが速度を自動調整し、静音性を保ちながら効果的に冷却します。 フラットケーブルによりケーブルマネージメントが容易になります。 製品保証は安心の5年保証です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ATX2.53準拠適合環境遵守:RoHs/WEEE/EAEU/ERP2014、認証:80PLUS Bronze寸法(mm)ファン:135×135×25質量(kg)1.72ベアリングHydraulic Bearing構成内部:Active PFC + DC to DC保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD安全規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CANICES-003(B)/NMB-003(B)/TUV/cTUVusサイズ(mm)150×150×86RoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)最大風量(CFM)101.1
水冷クーラー CPS水冷クーラーCPS
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの、スクウェアカバーとデュアルチャンバーを採用した360mmラジエーターの水冷CPUクーラーです。 優れたデザインで鏡面と透明感のあるスタイルを実現しました。 最先端のテクノロジーで、デジタルモニターはソフトウェア制御によりCPU温度を表示することができます。 ヘッドユニット内には大・小の空間がある「デュアルチャンバー」構造を採用しました。 大きい空間から小さい空間を通ることで流速を速める「ベンチュリー効果」により、効果的な冷却を実現します。 スクウェアカバーはARGBに対応しており、照明効果の同期が可能です。 幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。 ハイパフォーマンスファン「F5 R120」を搭載しています。 低騒音、低摩擦、長寿命、耐久性な高品質FDBベアリングを採用しました。 最高のパフォーマンスを実現するため、39度の角度をつけた9枚ブレードを装備しています。 空気力学と音響学に最適化され、動作音は目立たないほどの静音性と体験できます。 3Dダイナミックキャリブレーションを構造により、低ノイズ・低振動で安定した動作を実現しました。 ナイロンメッシュスリーブ加工されたラバーチューブは、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。 チューブマネージメントクリップ付属し、ケース内のチューブの取り回しが向上しました。 高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度と熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。 CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。 デジタルモニターを動作させるソフトウェアをダウンロードにて提供しています。
質量(g)1200g(ファン含まず)消費電力(W)TDP:310 WベアリングFDB最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200±10%ポンプ接続:3ピン騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):28 dB(A)適合ソケットINTEL:LGA115X/1200/1700/20XX、AMD:AM3/AM4/AM5サイズ(mm)●ファン:120×120×25×3基●ラジエーター:396×120×27ポンプサイズ73×73×66.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムチューブ長さ(mm)400ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200RPM±10%(最大)
水冷クーラー CPS水冷クーラーCPS
15,790税込17,369
1個
5日以内出荷
従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
仕様(ファン台数)3台のPWMファン材質(ラジエーター)アルミニウム寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25質量(kg)2.18質量(g)約1200(ファン含まず)電流(A)0.1電圧(V)5消費電力(W)0.5ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10%保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A)ポンプサイズ70×70×55mmチューブ長さ(mm)430最大風量(CFM)71.86
ミドルタワーケース CPSミドルタワーケースCPS
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル材質SPCC+3mm強化ガラスケース形状ミドルタワー質量(kg)5.9電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)板厚(mm)(スチールパネル)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
120mmサイドフロークーラー CPS120mmサイドフロークーラーCPS
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの6mm径×5本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mm サイドフロー型CPUクーラーです。 全高152mmのコンパクトな全高により多くのPCケースに搭載可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しております。 フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 5本のヒートパイプが、IntelやAMDの新世代CPUのホットスポットを完全にカバーいたします。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインによりメモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと、静圧を最適化させ、エアフローを集中させたファンブレード設計します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様TDP/245W、搭載ヒートパイプ/6mm径×5本寸法(mm)ファン/120×120×厚さ25ブラック回転数(min-1[r.p.m])ファン/500~2200±10%(PWM)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28ノイズレベル最大34.9dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×152×70 (奥行きは付属ファン含む)
120mmARGBファン CPS120mmARGBファンCPS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック1個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)252電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
18,164税込19,980
1個
5日以内出荷
CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ820 WH」のホワイトモデルです。 6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。
電圧12V DC質量(g)1860(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(4本) /8(4本)電流(A)0.2消費電力(W)2.4回転数(min-1[r.p.m])500~2200(±10%)/【ファン】400~1500(±10%)ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)最大静圧(mmH2O)3.2 (147.3(m2/h))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×165×161(付属ファン含む)接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)ノイズレベル最大32dB(A)ファン【フロント】150×120×25mm【ミドル】140×140×30mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
9,073税込9,980
1個
5日以内出荷
CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ620」のホワイトモデルです。 6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。 振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証がついています。
電圧12V DC質量(g)1310(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】Φ6(6本)電流(A)0.23消費電力(W)2.76回転数(min-1[r.p.m])【L】1800(±10%)(固定回転)/【M】500~2000(±10%)(PWM)/【H】2200(±10%)(固定回転)※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによるベアリングFDB最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【Intel】LGA115x/1200/1700ノイズレベル最大 【L】28【M】30【H】32 dB(A)ファン120×120×25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)L 68.64/M 78.10/H 86.73CFM
水冷クーラー CPS水冷クーラーCPS
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの、3.4インチIPSディスプレイを搭載したハイエンドクラスの水冷CPUクーラーです。 IPSディスプレイは、60Hzのリフレッシュレートで、4つのマグネットにより取り外しが可能なようモジュール化しました。 480×480の高解像度で、広い視野角・鮮やかな色彩により詳細かつ臨場感あふれる視覚体験を実現します。 CPSソフトウェアの使用で、ユーザーは表示コンテンツをカスタマイズすることが可能です。 システム情報の表示・アニメーション・壁紙・ビデオ再生をサポートし、独自の表示エクスペリエンスを作成するための無限のDIYの可能性を実現します。 妥協のない性能と静かな動作のオールセラミックベアリングポンプ構造を採用しました。 ハイエンドプロセッサ向けに設計された第二世代の強化ポンプは、ノイズレベルを抑えながら優れた冷却性能を提供します。 自己潤滑性セラミック材料により、従来の金属シャフトに比べて静かな動作と長い耐久性を実現しました。 超微細高密度チャネルにより熱伝達効率が最大化され、優れた冷却効果を発揮します。 精密なCNC加工と陽極酸化サンドブラスト技術を使用して、航空宇宙グレードのアルミニウム合金で作成しました。。 ワイヤレスモジュラー接続「F7 X120」高性能モジュラーファンを搭載しています。 厚さ28mm設計で、可変セクションブレードにより集中した気流と高い静圧を実現します。 騒音や冷却方向を自由に制御できる3段階の速度制御オプションがあります。 耐久性のあるデュアルボールベアリングにより、最大限の信頼性と寿命が保証されます。 14チャンネルの高密度ラジエーター設計で、標準の12チャンネルラジエーターと比較して熱交換面積が大きくなり、熱容量が増加します。 一体型リテンションにより手順が大幅に削減され、簡単かつ迅速にセットアップが可能になりました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ノイズ(最大):15dB(A)本体質量(g)1,839(ディスプレイ除く)風量(最大値)83CFM回転数ファン:500~3000RPM±10%、ポンプ:(最大)3000RPM±10%サイズ(mm)ラジエーター:394×120×27ポンプサイズ82×80×62mmファン搭載:120×120×25mm×3素材ラジエーター:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
水冷クーラー CPS水冷クーラーCPS
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの、コストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラーです。 CPUの熱源を完全にカバーする「大型ベース」設計です。 高流量で高性能ポンプは速度3000rpm±10%の「新型低騒音ポンプ」を採用しました。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 PWMとARGBに対応した「高性能ARGBファン」を搭載しました。 ファンはラジエーターに取り付け済で、簡単な取り付けを実現します。 最大限の安全性を実現する耐久性のある「耐摩耗チューブ」を採用しました。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ノイズ(最大):28dB(A)ベアリングHydro Bearing、ポンプ:Ceramic Bearing回転数ポンプ:(最大)3000RPM±10%ポンプサイズ82.5×70.5×54.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/20XXRoHS指令(10物質対応)対応
Mini-ITXケース CPSMini-ITXケースCPS
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
容量11.9Lのコンパクトなデザインのハンドル付きMini-ITXケースです。 PCI-E 4.0対応のライザーケーブルが付属しています。 フロントはトライフォースデザインのメッシュデザインです。 サイドパネルはネジ不要のクイックリリース式を採用しました。 人間工学に基づいたデザインの強化ハンドル搭載により持ち運びが可能です。 上部のハンドルはポリマー製で、快適にしっかりと握ることが可能です。 ハンドルの内側には、二重のスチールバーと亜鉛合金の固定具で補強されており、優れた耐荷重性能を実現しました。 120mm/15mm厚ファンが3台搭載可能で、良好なエアフローを実現します。 効率的なエアフローを実現する4面精密メッシュパネルを採用しました。 PCI-E 4.0対応のライザーケーブルがセットとなり、最大340mm長/厚さ65mm(3スロット)までのGPUを垂直に搭載可能です。 CPUクーラーの全高は最大68mmまで対応します。 ストレージは最大で、3.5インチHDDが1台、2.5インチSSDが4台まで搭載可能です。 各種IOはフロントに設置、サイドには高級感のあるCPSのメタルタグが装飾されております。 ボトムにはダストフィルターを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様4(2.5インチドライブベイ)、1(3.5インチドライブベイ)寸法(mm)搭載可能電源:SFX電源(奥行き125まで)質量(kg)2.74スロット拡張スロット:3(ライザーケーブルを使用した垂直方向取り付けのみ)サイズ(mm)W160×H215×D348ファン搭載:(トップ)120×120×15mm×2、搭載:(ボトム)120×120×15mm素材スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×2、x USB 3.1 Gen 2 Type-C、Powerボタン(オーディオポートなし)対応マザーボードMini-ITX
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2OベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載したARGB対応120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25ブラック質量(g)552(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25ブラック質量(g)552(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル寸法(mm)搭載ファン:135×135×25適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing)本体寸法(mm)160×150×86最大静圧(mmH2O)3.39H2O構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC保証期間お買い上げ日より12年間保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDコネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)コンデンサの種類日本製 オール 105℃最大風量(CFM)89.88
120mmPWMケースファン CPS120mmPWMケースファンCPS
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
形状リブ:あり寸法(mm)120×120×厚さ25質量(g)204電圧(V)駆動:DC12消費電力(W)2.76ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.23最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode)接続PWM 4ピン風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode)騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode)RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドサイドフロー型CPUクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。
寸法(mm)ファン(フロント):150×120×厚さ25、ファン(ミドル):140×140×厚さ30質量(g)1860(付属ファン含む)電流(A)0.2電圧(V)12 DC消費電力(W)2.4回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)最大静圧(mmH2O)3.2接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×165(付属ファン含む)騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):32パイプ数搭載ヒートパイプ:6mm径×4本/8mm径×4本風量(m3/h)86.73CFM、147.3RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:400~1500±10%
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
CPSブランドの120mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径x4本のアンチグラビティ・ヒートパイプと高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 搭載ファンはブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計になっています。 風量と静圧の最適化を実現し、振動減衰パッド設計と相まって性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25電圧DC 12V質量(g)800(付属ファン含む)電流(A)0.2消費電力(W)2.4ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)3.2接続PWM 4ピン回転数500~2200±10%rpm(PWM)ノイズレベル最大32dBARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×80(奥行きは付属ファン含む)
空冷クーラー CPS空冷クーラーCPS
9,698税込10,668
1個
14日以内出荷
6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。安心の3年間長期保証がついています。
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ファンコントローラーケーブル、図解入りマニュアル質量(g)1310(付属ファン含む)接続方式PWM4ピン最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)パイプ径(Φmm)(ヒートパイプ)6mm径×6本回転数ファン:【L】1800±10%rpm(固定回転)【M】500~2000±10%rpm(PWM)【H】2200±10%rpm(固定回転)(※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによる)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700【AMD】AM4/AM5ノイズレベル【L】28dB(A)【M】30dB(A)【H】32dB(A)ファン120×120×厚さ25mm(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)【L】68.64【M】78.10【H】86.73

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器