絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,488)
  • エレコム(4,278)
  • サンワサプライ(2,627)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,833)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,371)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(906)
  • サンワダイレクト(847)
  • ナカバヤシ(693)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(658)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(586)
  • ATEN(575)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(489)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(486)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]LCDモニタースタンドTHANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
欠品中
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式くねくねモニターアームTHANKO(サンコー)[電子機器](9件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニター壁掛けマウント THANKO(サンコー)[電子機器]液晶モニター壁掛けマウントTHANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています! 耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。 これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)15付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器質量(g)380保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)115×115×23RoHS指令(10物質対応)対応
3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]3軸式くねくねモニターアームTHANKO(サンコー)[電子機器](5件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム用ロングポール(100cm) THANKO(サンコー)[電子機器]モニターアーム用ロングポール(100cm)THANKO(サンコー)[電子機器]
3,698税込4,068
1個
欠品中
耐荷重(kg)最大:約20RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)ポール部:35×1000
モニターアーム用ポール(70cm) THANKO(サンコー)[電子機器]モニターアーム用ポール(70cm)THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
欠品中
耐荷重(kg)最大:約20RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)ポール部:35×700
8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]8軸式ロングくねくねデュアルモニタアームTHANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
欠品中
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10×2サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター2面RoHS指令(10物質対応)対応
4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品)THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。 丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます! 4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
4軸式クリップモニタアーム(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
タイプ支柱取り付けタイプアームの可動方向水平取付方式クリップ式耐荷重(kg)6サイズ(inch)(最大対応)24液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
SD-SDエクステンションケーブル THANKO(サンコー)[電子機器]SD-SDエクステンションケーブルTHANKO(サンコー)[電子機器]
999税込1,099
1個
当日出荷
SDカード対応の、パソコン・大型液晶テレビ・メモリーナビ・デジタルフォトフレーム・監視カメラ・スマートフォン等のSDカードスロットを延長できます。 【SD-SDエクステンションケーブル】は、SDカードのスロットを235mm(ケーブル部)で、自在に延長でき、大変便利です。 機能的にはSDカードスロットの信号を延長しスロットの位置を変更するだけなのですが、SDカードスロットはだいたい、機器の裏側などセットしずらい位置についています。 そんな時に、このエクステンションケーブルを使えば、SDカードスロットが手前側にくることになり、SDカードのセットが劇的に楽になります。 SD、SDHC、SDXCなどの規格に対応していますので、様々な機器にご利用いただけます。
仕様●サイズ:幅30×奥行き308×高さ4.5 (mm)●重量:12g●ケーブル長:235mm●インターフェース:SDカードからSDカード●付属品:本体、日本語保証書●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-84
後付けできるデスク収納「スライド式キーボードトレイ2」 THANKO(サンコー)[電子機器]後付けできるデスク収納「スライド式キーボードトレイ2」THANKO(サンコー)[電子機器]
3,698税込4,068
1個
当日出荷
キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダーー
仕様●サイズ:天板/幅650×高さ12×奥行250(mm)、クランプ込/幅770×高さ120×奥行250(mm)●重量:2300g●付属品:天板、クランプ部2本、予備ネジ3本、日本語取扱説明書●耐荷重:5kg●天板稼働域:最大47.5cm●取付可能サイズ:机の天板の厚み約0.5~8.5cm程度、幅80cm以上●素材:天板/ファイバーボード、金属部/SPCCアズワン品番65-6882-15
簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器]簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」THANKO(サンコー)[電子機器]
7,698税込8,468
1個
当日出荷
聞き取りにくい声、届きにくい声に。仕切りやマスクによりお客様に声が届きにくかったり、逆にお客様の声が聞き取りにくかったり…そんな不便を感じたことはございませんか? しかし、聞き返すのもなんだか気が引けてしまう…そんなお困りごとには、この「窓口業務マイク&スピーカー」で解決しましょう! 工事不要で手軽に使える「窓口業務マイク&スピーカー」!置いて電源に繋ぐだけでスグに使えるので、スムーズな会話をすぐに生み出すことができます。 ハンズフリーで使用できるので窓口業務に最適です。 スタッフのマイクはフレキシブルアームとなっており、全方向自由自在に曲げることができます。 机の脇に置いて、マイクだけ自分の方に向けることができるので机上を広々使用することができます。 必要な声をしっかりキャッチ。親機は単一指向性、周囲の音を抑えながらスタッフの声をしっかり拾いお客様へ届けます。子機は取付け向きを選ばない全指向性。様々な角度からの声にも対応するため複数人のお客様にも対応することができます。 親機に外部機器を取り付ければ会話を録音することも可能です。サービス向上にも役立てることができますね。 お子様も喜ぶかも?お子様とのおままごとにも役立つかもしれません。いつもと一味違った、リアルで楽しい時間を過ごせること間違いなし!
用途置くだけ簡単設置!スムーズに会話できる窓口業務マイクスピーカー寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)親機:430×140×95、子機:直径70質量(g)親機:約280、子機:約70周波数特性各10~15kHz音量調節各6段階インピーダンス(Ω)各8最大出力(W)実用:各2形式【マイク】ダイナミック入力感度親機:55dB+1dB、子機:46dB+1dB指向性親機:単一指向性、子機:全指向性使用範囲(集音)親機:最大約10~50cm、子機:10~60cmケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、機器ケーブル:2消費電力(W)3セット内容親機、子機、ACアダプタ、子機用両面テープ×1、ケー ブル用両面テープ×4、コードクリップ×4
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)THANKO(サンコー)[電子機器]
5,998税込6,598
1個
欠品中
耐荷重(kg)10保証期間お買い上げ日より6ヵ月間RoHS指令(10物質対応)対応
VESA変換プレート200x200 THANKO(サンコー)[電子機器]VESA変換プレート200x200THANKO(サンコー)[電子機器]
2,798税込3,078
1個
欠品中
耐荷重(kg)30付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)531寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
縦型3面ロングポールモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]縦型3面ロングポールモニターアームTHANKO(サンコー)[電子機器]
9,998税込10,998
1個
欠品中
モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。 縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。 またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
耐荷重(kg)各6付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ質量(kg)5高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200保証期間1年間VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]ノートパソコン&サブモニター用ダブルアームTHANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
欠品中
ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。 本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。 またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。 さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
耐荷重(kg)合計:20(各:10)保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅320×奥行き610×高さ135(mm)
SD-microSD変換エクステンションケーブル THANKO(サンコー)[電子機器]SD-microSD変換エクステンションケーブルTHANKO(サンコー)[電子機器]
999税込1,099
1個
当日出荷
SDカード対応の、パソコン・大型液晶テレビ・メモリーナビ・デジタルフォトフレーム・監視カメラ・スマートフォン等のSDカードスロットを延長できます。 【SD-microSD変換エクステンションケーブル】は、microSDカードのスロットを235mm(ケーブル部)で、自在に延長かつ、SDカードスロットに変換できるので大変便利です。 また、【SD-microSD変換エクステンションケーブル】も、スロットの位置を変更するだけなのですが、スマホなどのmicroSDスロットに接続すれば、デジカメで撮った写真データなどの入ったSDカードを直接読み込むことができ、パソコンや無線を使わずデータのやりとりができるため、大変便利です。 SD、SDHC、SDXCなどの規格に対応していますので、様々な機器にご利用いただけます。
仕様●サイズ:幅30×奥行き308×高さ4.5 (mm)●重量:11g●ケーブル長:235mm●インターフェース:microSDカードからSDカード●付属品:本体、日本語保証書●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-85
ノートパソコン用4軸式アーム改 THANKO(サンコー)[電子機器]ノートパソコン用4軸式アーム改THANKO(サンコー)[電子機器]
8,998税込9,898
1個
欠品中
ノートパソコン専用のアームです。 デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。 このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、 ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
耐荷重(kg)10保証期間1年間天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください)RoHS指令(10物質対応)対応
32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンドTHANKO(サンコー)[電子機器]
6,798税込7,478
1個
欠品中
視線の高さまで上げられます。 モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。 もう少し高さがあれば便利なのに… そう思ったことがある方必見です! お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド! スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。 自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。 267mmから最大372mmまで高さ調整可能 標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。 デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。 32型までの大型モニターに対応 モニターサイズはなんと最大32型まで対応。 しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。 角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。 また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。 本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。 大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。 最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。 ※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンドセット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書質量(kg)約3タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252保証期間購入日より6カ月液晶モニター1台適合モニターサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向垂直対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品)THANKO(サンコー)[電子機器]
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム! 直径35mmのポールに取付可能。
付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書質量(g)約2930保証期間6か月天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]2軸式アーム(ポール取り付け用部品)THANKO(サンコー)[電子機器]
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
16軸式くねくね4モニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]16軸式くねくね4モニタアームTHANKO(サンコー)[電子機器]
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
4台のモニターを設置可能な4モニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10×4サイズ(inch)(最大対応)24液晶モニター4面RoHS指令(10物質対応)対応
4軸式デュアルモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式デュアルモニタースタンドTHANKO(サンコー)[電子機器]
7,298税込8,028
1台
欠品中
縦2面の省スペースモニタースタンド!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10×2サイズ(inch)(最大対応)24液晶モニター2面RoHS指令(10物質対応)対応
大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応) THANKO(サンコー)[電子機器]大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)THANKO(サンコー)[電子機器]
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。 VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書質量(g)2900耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250保証期間12ヶ月適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応)RoHS指令(10物質対応)対応
4軸式モニターアームポールマウント THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式モニターアームポールマウントTHANKO(サンコー)[電子機器]
7,498税込8,248
1個
欠品中
「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15~30mmのポールに挟んで 取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。 さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、 必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。
耐荷重(kg)5質量(kg)2保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応ポール直径:15~30mm(対応幅)パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)
フラットになるクランプ式キーボードスライダーL THANKO(サンコー)[電子機器]フラットになるクランプ式キーボードスライダーLTHANKO(サンコー)[電子機器]
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
天板がデスクと同じ高さになる、フルキーボードとマウスが置ける後付けクランプ式キーボードスライダー
仕様●クランプ取付可能な厚み:10~35mm 奥行:40mm以上●天板昇降範囲:約80mmセット内容天板、クランプ付きスライドレール2個、リフトアーム2個、配線留め2個、センターパイプ、ネジ小4個、ネジ大4個、 ボルト2個、ワッシャー2個、六角レンチ、日本語取扱説明書材質鉄、パーティクルボード質量(kg)約5.1耐荷重(kg)5(静荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)825×400×150天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×240×12
4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品)THANKO(サンコー)[電子機器]
5,598税込6,158
1個
当日出荷
耐荷重(kg)10質量(kg)1.3保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅520×高さ130×奥行き135 (mm)、質量:2kg
収納スペース付きモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]収納スペース付きモニタースタンドTHANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報! モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。 アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。 机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。 クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)10付属品本体、マニュアル質量(kg)5.79保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
4軸式スウィベルモニターアーム2 THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式スウィベルモニターアーム2THANKO(サンコー)[電子機器]
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
耐荷重(kg)10質量(kg)3保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅570×奥行き160×高さ105(mm)、質量:3.7kg
究極エクステンションアームDX THANKO(サンコー)[電子機器]究極エクステンションアームDXTHANKO(サンコー)[電子機器]
11,980税込13,178
1台
欠品中
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向垂直耐荷重(kg)12サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
ガスショック式スウィベルモニターアーム3 THANKO(サンコー)[電子機器]ガスショック式スウィベルモニターアーム3THANKO(サンコー)[電子機器]
11,980税込13,178
1台
欠品中
24インチワイドモニターに対応したガスショック式のスウィベルモニターアームです。簡単に高さを調節できるガスショック式のため、使う人に合わせて簡単に高さを調節することができ便利です。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平仕様ガス式昇降耐荷重(kg)8サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプTHANKO(サンコー)[電子機器]
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム2面タイプ
セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)8本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)9耐荷重(kg)2~8(アーム1本)取付可能厚(mm)30~96モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)
モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプTHANKO(サンコー)[電子機器]
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム1面タイプ
セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)4本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)5.4耐荷重(kg)2~8取付可能厚(mm)30~96モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)
モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット) THANKO(サンコー)[電子機器]モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット)THANKO(サンコー)[電子機器]
889税込978
1個
翌々日出荷
モニターアームプレミアムに取り付け可能なUSB延長ケーブル
セット内容本体のみ質量(g)60コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメスケーブル長(cm)145
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
欠品中
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25~40mmのポールに挟んで 取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
耐荷重(kg)6保証期間6カ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)
大型TV壁掛け金具 THANKO(サンコー)[電子機器]大型TV壁掛け金具THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
32~55インチモニターに対応! 耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。 パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
耐荷重(kg)~約50適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター質量(kg)1.7(パッケージ含む)保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)100×100のみ対応RoHS指令(10物質対応)対応
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応) THANKO(サンコー)[電子機器]大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)THANKO(サンコー)[電子機器]
39,980税込43,978
1個
当日出荷
32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。 テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。 一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。 地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。 DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。 会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、 様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
耐荷重(kg)50適合モニターサイズ32~60インチ(型)付属品本体、日本語説明書質量(kg)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742保証期間1年VESAマウント(mm)最大800×600RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2 THANKO(サンコー)[電子機器]8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2THANKO(サンコー)[電子機器]
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
アームの関節部分が重なって折りたたむことが可能な為、従来品では難しかった2つのモニターを並べて設置することが可能に。 関節部分が180度以上曲がるので、思い通りのモニターアレンジが可能となっています。
耐荷重(kg)6×2面付属品アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ(モニターの取付には、別途+ドライバーが必要です。)材質ダイキャストアルミ製質量(kg)5保証期間1年間天板厚さ(mm)10~92まで(耐荷重に耐える机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応
VESA200変換プレート3 THANKO(サンコー)[電子機器]VESA200変換プレート3THANKO(サンコー)[電子機器]
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
耐荷重(kg)6付属品本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)1本:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本:242×11×20保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(100×100のみ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル2面モニタースタンド2 THANKO(サンコー)[電子機器]フレキシブル2面モニタースタンド2THANKO(サンコー)[電子機器]
10,980税込12,078
1台
120日以内出荷
モニタースタンド・2面モデル。液晶モニタの幅、最大約78cm(8kg以下)のモニターに対応した、モニタースタンドです。スタンドの他に、机の穴に取り付け可能なクランプも付属しています。
タイプスタンドタイプ仕様スタンド式耐荷重(kg)8×2サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター2面RoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器