記録メディア・メモリー (1) 外付けドライブ・ストレージ (6) PCパーツ (6) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: プリンストンすべて解除
Kingston 2,5インチSSD プリンストン 当日出荷 から 11日以内出荷
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm) 100.1×69.85×7 質量(g) 40 種類 NADA:3D TLC 方式 暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化 インターフェース SATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり 読取 最大4K:最大90000 保証期間 5年 保管温度(℃) -40~85 平均寿命(時間) 100万:MTBF(平均故障) RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラー型式 SM2259 動作温度範囲(℃) 0~70 書込速度 80000IOPS 読取速度(MB/s) シーケンシャル:最大550 フォームファクタ 2.5インチ
NVMe対応内蔵SSD プリンストン 6日以内出荷
PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
寸法(mm) 幅22×奥行80×高さ2.2 質量(g) 約7.8 対応機種 PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC インターフェイス PCIe 4.0×4 NVMe コントローラ Phison PS5027-E27T
USB 10Gbps ポータブルSSD プリンストン 7日以内出荷
USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
質量(g) 5 電源 USBバスパワー 対応OS Windows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSur コネクタ形状 USB Type-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×15×7(キャップ含む) 対応機種 Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ 保証期間 1年 動作温度(℃) 0~70 保管温度(℃) -40~+85 インターフェイス USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) 転送速度(MB/sec) 読み込み:最大600、書き込み:最大500 RoHS指令(10物質対応) 対応
USB 10Gbps ポータブルSSD 1TB プリンストン 7日以内出荷
USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
質量(g) 5 電源 USBバスパワー 対応OS Windows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSur コネクタ形状 USB Type-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×15×7(キャップ含む) 対応機種 Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ 保証期間 1年 動作温度(℃) 0~70 保管温度(℃) -40~+85 インターフェイス USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) 転送速度(MB/sec) 読み込み:最大600、書き込み:最大500 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(TB) 1
ポータブルSSD プリンストン 6日以内出荷 から 7日以内出荷
USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。
用途 パソコンデータの保管管理に セット内容 本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書 電圧 (内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給) 質量(g) 約45 対応OS Windows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9~10.14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103×11×32 対応機種 USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPC インターフェース USB3.1 Gen2 (UASP対応) コネクタ USB Type-C 動作温度、湿度範囲 0~40/20~80(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 SSD (内蔵)3D TLC NAND / NVMe
PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD プリンストン 6日以内出荷
PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)
その他 【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS 質量(g) 約7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×80×2.2 フラッシュ 【NANDフラッシュ】TLC NAND 環境温度範囲(℃) 【動作】0~70【保管】-40~+85 インターフェイス PCIe 5.0 x4 NVMe RoHS指令(10物質対応) 対応 フォームファクタ M.2 2280 コントローラ Phison PS5031-E31T
Kingston NVMeM.2 SSD プリンストン 7日以内出荷
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。
種類 NADA:3D TLC インターフェース PCIe 4.0 x4 NVMe 保証期間 5年 保管温度(℃) -40~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラー型式 Phison E18 動作温度範囲(℃) 0~70 フォームファクタ M.2 2280 MTBF平均故障間隔 1800000 時間
Kingston 2,5インチSATA SSD プリンストン 6日以内出荷
本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。
仕様 ●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく 寸法(mm) 幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ) 質量(g) 41.9 消費電力(W) アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大) 温度範囲(℃) 動作:0~70/保管:-40~+85 インターフェース SATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり 保証期間 3年 耐震性 動作時:2.17G (ピーク時、7~800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10~2000Hz) 容量(GB) 960 MTBF平均故障間隔(h) 200万
Kingston XS2000 外付けSSD プリンストン 6日以内出荷
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様 NAND:3D 付属品 ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル 材質 金属+プラスチック 寸法(mm) 幅69.54×奥行32.58×高さ13.5 質量(g) 28.9 温度範囲(℃) 動作:0~40/保管:-20~+85 対応OS Windows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール 速度 読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒 インターフェース USB3.2Gen2×2
Kingston XS1000 外付けSSD レッド プリンストン 6日以内出荷
KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。
仕様 NAND:3D 付属品 12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター 材質 金属+プラスチック 寸法(mm) 幅69.54×奥行32.58×高さ13.5 色 レッド 質量(g) 28.7 温度範囲(℃) 動作:0~40/保管:-20~+85 対応OS Windows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降) 速度 最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み) インターフェース USB3.2Gen2
4in1 カードリーダー機能付M.2 SSDケース プリンストン 5日以内出荷
4in1カードリーダー機能付きSSDケース。
M.2 SSDはSATAとNVMeのどちらでも使用可能。
SSDのケースとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張可能。
カードリーダーとしてのみの使用も可能。
Kingston mSATASSD プリンストン 6日以内出荷 から 12日以内出荷
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm) 50.8×29.85×4.85 質量(g) 7 種類 NADA:3D TLC 方式 暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化 インターフェース SATA Rev. 3.0(6Gb/秒) - SATA Rev 2.0(3Gb/秒)と後方互換性があります 読取 最大4K:最大90000 保証期間 5年 保管温度(℃) -40~85 平均寿命(時間) MTBF(平均故障間隔):100万 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラー型式 SM2259 動作温度範囲(℃) 0~70 書込速度 80000IOPS 読取速度(MB/s) シーケンシャル:最大550 フォームファクタ mSATA
microSD Expressカード プリンストン 6日以内出荷
高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。
セット内容 カード本体 質量(g) 0.3 適合規格 microSD Express (SD 7.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11×15×1 対応機種 microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します) 転送速度(Mbps) (Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90 耐久性 耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線 保管温度範囲(℃) -40~85 クラス アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1) インターフェイス PCIe Gen3×1 / UHS-I 動作温度範囲(℃) 0-70 SDスピードクラス クラス10 UHSスピードクラス クラス3(U3) ビデオスピードクラス クラスV30(V30)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3