絞り込み
ブランド
  • 冨士電線
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,485)
  • エレコム(4,286)
  • サンワサプライ(2,638)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,836)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,358)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(907)
  • サンワダイレクト(851)
  • ナカバヤシ(694)
  • エスコ(665)
  • トリニティ(661)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(586)
  • ATEN(576)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(487)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(486)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線TPCC 5-LAP(屋外用)冨士電線
5,398税込5,938
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
シールド付き 耐ノイズ対策品 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
エコタイプCat.5 LANケーブル(屋内用) 冨士電線エコタイプCat.5 LANケーブル(屋内用)冨士電線
51,980税込57,178
1箱(300m)
翌日出荷
エコ仕様 低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)28対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
冨士電線 Cat5e撚線パッチコード 冨士電線冨士電線 Cat5e撚線パッチコード冨士電線(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から27日以内出荷
10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30仕上外径(Φmm)5.4
FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用) 冨士電線FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)冨士電線
21,980税込24,178
1巻(20m)ほか
翌日出荷
シールド付き レングスマーク付き
シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
冨士電線 Cat6A撚線パッチコード 冨士電線冨士電線 Cat6A撚線パッチコード冨士電線
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷から14日以内出荷
Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード エイリアンクロストークに対応 撚線導体を用いており可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブルスタンダード
冨士電線 Cat6撚線パッチコード 冨士電線冨士電線 Cat6撚線パッチコード冨士電線(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
9日以内出荷から19日以内出荷
撚線導体を使用しているため可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
概算質量(kg/km)35仕上外径(Φmm)6
FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) 冨士電線FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)冨士電線
56,980税込62,678
1箱(200m)
当日出荷
シールド付き レングスマーク付き
濃青規格CAT5eケーブル長(m)200構造より線(撚線)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)6シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)34対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用) 冨士電線エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)冨士電線(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。
規格CAT5eケーブル長(m)300許容電流(A)0.8構造単線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.1概算質量(kg/km)28絶縁体外径(mm)5.1線心数4P導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
エコLAN用ツイストペアケーブル 冨士電線エコLAN用ツイストペアケーブル冨士電線
67,980税込74,778
1巻(200m)
翌日出荷
薄青ケーブル長(m)200ケーブル径(Φmm)7.5
LANケーブル 冨士電線LANケーブル冨士電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌日出荷
薄青規格CAT5eケーブル長(m)100
Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線冨士電線
29,980税込32,978
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(青) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(青) 撚線冨士電線
29,980税込32,978
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線冨士電線
29,980税込32,978
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線冨士電線
29,980税込32,978
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線冨士電線
29,980税込32,978
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(ベージュ) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(ベージュ) 撚線冨士電線
33,980税込37,378
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線冨士電線
29,980税込32,978
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線冨士電線
29,980税込32,978
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用) 冨士電線Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用)冨士電線
37,980税込41,778
1巻(200m)
8日以内出荷
撚線導体を用いているため可とう性に優れている 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
規格CAT5eケーブル長(m)200許容電流(A)0.8構造より線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.4概算質量(kg/km)30絶縁体外径(mm)5.4線心数4P対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT導体サイズ(AWG[mm2])24

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器