絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,477)
  • エレコム(4,240)
  • サンワサプライ(2,625)
  • StarTech.com(1,984)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,830)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,370)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(905)
  • サンワダイレクト(846)
  • ナカバヤシ(692)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(657)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(489)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(473)
  • ダイヤトレンド(468)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ) JAPPYUSB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ)JAPPY
1,298税込1,428
1本
当日出荷
1台でAC電源もUSBポートも備える電気用品安全法 PSE適合品トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)ほこり防止シャッター付き雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き過電流防止ブレーカー付き
電源コード(m)2プラグ2極(絶縁キャップ付)
USB-PD対応AC充電器 JAPPYUSB-PD対応AC充電器JAPPY
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB Type-C単独使用の際はUSB-PD(パワーデリバリー)対応USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力での充電可能180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き雷から接続機器を守る耐雷サージ内蔵持ち運びに便利なコンパクトサイズ
定格コンセント部:AC100V 14A(合計最大1,400W)コンセント個数3口(2極)USBポート数2口(Aポート、Type-Cポート)
Cat.6 LANケーブル JAPPYCat.6 LANケーブルJAPPY
29,980税込32,978
1巻(300m)
翌日出荷
高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性
寸法(mm)0.5質量(kg)12/箱規格Cat.6ケーブル長(m)300対数(P)4仕上外径(Φmm)6対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX条長(m)300
Cat5e LANケーブル JAPPYCat5e LANケーブルJAPPY
26,980税込29,678
1巻(300m)
翌日出荷から翌々日出荷
Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)対数(P)4導体公称断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)5.1
Cat.6対応LANケーブル JAPPYCat.6対応LANケーブルJAPPY
35,980税込39,578
1巻(300m)
当日出荷
USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応) JAPPYUSB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応)JAPPY
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/5(100W)通信速度最大10Gbps(理論値)
USB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応) JAPPYUSB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応)JAPPY
699税込769
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB2.0ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/3(60W)仕上外径(mm)7.7±0.3通信速度最大480Mbps(理論値)
Cat.6A LANケーブル JAPPYCat.6A LANケーブルJAPPY
45,980税込50,578
1巻(200m)
翌日出荷
高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!
質量(kg)11規格Cat.6Aケーブル長(m)200シース色薄青対数(P)4仕上外径(Φmm)7.5ケーブルサイズ(AWG)23
OAタップ JAPPYOAタップJAPPY
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
背面に強力マグネット付き 仮固定用フック穴付き 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
仕様抜け止め・平刃3P4個コンセント個数4コンセント形状接地3P抜止機能マグネット付マグネットあり

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器