絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(33,155)
  • エレコム(4,156)
  • サンワサプライ(2,564)
  • StarTech.com(1,985)
  • レイ・アウト(1,146)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,012)
  • BUFFALO(バッファロー)(960)
  • RS PRO(897)
  • サンワダイレクト(894)
  • ナカバヤシ(686)
  • トリニティ(645)
  • LEPLUS NEXT(592)
  • 光興業(588)
  • ATEN(584)
  • 明工社(555)
  • ダイヤトレンド(468)
  • アイネックス(467)
  • オーム電機(443)
  • エムディーエス(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3141アズワン品番65-7499-08
光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1袋(6個)
欠品中
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3144アズワン品番65-7498-07
光アダプタ コネクタタイプ:LC シングルモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:LC シングルモード 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3147アズワン品番65-7498-29
光アダプタ コネクタタイプ:LC 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:LC 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
9,298税込10,228
1袋(6個)
7日以内出荷
ケーブル 6m 25/S CABLE-D-37SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 6m 25/S CABLE-D-37SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/F/OE/0●コード番号:216-3559アズワン品番65-7373-01
ケーブル 1.5m 25/S CABLE-D-25SUB/M/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 1.5m 25/S CABLE-D-25SUB/M/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジション、長さ 1.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/M/OE/0●コード番号:216-3569アズワン品番65-7372-82
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1袋(6個)
7日以内出荷
シリアルケーブル 3m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
43日以内出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5774アズワン品番65-7467-80
シリアルケーブル 3m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さが 3 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●CN2:DB50●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D50SUB/S/S●コード番号:209-8164アズワン品番65-7384-84
シリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さが 3 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0●コード番号:209-8193アズワン品番65-7451-18
シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップ、50 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB50●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-6802グレーケーブル長(m)1.5ケーブル外径(Φmm)12.4±0.5アズワン品番65-7470-72
シリアルケーブル 0.5m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 0.5m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
43日以内出荷
Phoenix Contact 0.5 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを、25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:0.5m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-6299グレーケーブル長(m)0.5ケーブル外径(Φmm)9.8±0.5アズワン品番65-7470-45
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP66 保護等級 IP67保護等級 IP54 保
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5046アズワン品番65-7617-43
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5048アズワン品番65-7613-79
シリアルケーブル 6m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸形シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-Sub ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUBアズワン品番65-7369-53
シリアルケーブル 6m CABLE-D 9SUB/B/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m CABLE-D 9SUB/B/Sシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 6 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように
仕様●CN1:DB9●CN2:DB9●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D 9SUB/B/Sケーブル長(m)6アズワン品番65-7384-20
シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3mフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D-SubケーブルD-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキ
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3mケーブル長(m)3アズワン品番65-7420-99
ケーブル 6m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 6m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0ケーブル長(m)6アズワン品番65-7372-87
ケーブル 4m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 4m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0ケーブル長(m)4アズワン品番65-7371-06
ケーブル 35m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 35m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 35 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:35m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/Bケーブル長(m)35アズワン品番65-7370-93
ケーブル 25m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 25m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズフエニックス・コンタクト
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 25 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:25m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/Bアズワン品番65-7373-46
USBケーブル USB A → 未処理終端 フエニックス・コンタクトUSBケーブル USB A → 未処理終端フエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済み USB ケーブルです。 USB タイプ A 又はオープンケーブルの標準が付いていますPUR 絶縁被覆が付属しています。シールド素材 ケーブル長: 2 m
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●長さ:2m●外被色:黒アズワン品番65-7382-61
Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 3mフエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 Vアズワン品番65-7438-42
Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 1mフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 Aアズワン品番65-7435-71
MICRO D CONN RCPT 25POS ソルダー カップ フエニックス・コンタクトMICRO D CONN RCPT 25POS ソルダー カップフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:Micro D 種別:レセプタクル 製品群:MCKS シリーズ コンタクト数:25 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1388-11

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器