絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,488)
  • エレコム(4,278)
  • サンワサプライ(2,627)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,833)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,371)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(906)
  • サンワダイレクト(847)
  • ナカバヤシ(693)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(658)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(586)
  • ATEN(575)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(489)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(486)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンエース ケニスクリーンエースケニス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
欠品中
地球環境に配慮したノンフロンタイプのエアダスターです。 強力な噴射力でゴミ・ホコリを吹き飛ばします。レンズからパソコンまわりまで多用途に使用できます。 逆さにしても液漏れしないので様々な場面で使用できます。
仕様逆さ使用可成分DME CO2 可燃性容量(mL)350グリーン購入法適合
タブレットケース ケニスタブレットケースケニス
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
耐衝撃性に優れた素材を採用しており、背面にはハンドルとしてもスタンドとしても使用可能な360°回転式のリングが付いています。
タブレット用ペン ケニスタブレット用ペンケニス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ペン先に耐久性の高い導電性繊維を採用したスタンダードタイプのタッチペンです。 電源は不要です。
寸法(mm)Φ9×135対応機種タッチパネル搭載タブレット全般商品タイプ本体
ケース一体型マグネットスクリーン ケニスケース一体型マグネットスクリーンケニス
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
黒板への着脱が簡単に行えるマグネット式のスクリーンです。 ケース一体型ですので、ケースを黒板に固定して、スクリーンを片手で引き出して使用することができます。 ホワイトボードマーカーでの書き込み・消去が可能です。
付属品マーカー(赤・青・黒)各1本、イレーサー、安全フック
16ポートUSBハブ ケニス16ポートUSBハブケニス
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
大容量のACアダプタが付属しており、16個ものUSB機器を同時に接続できるセルフパワー専用USBハブです。
付属品USB2.0ケーブル×1/専用ACアダプタ×1/USB2.0ケーブル(15cm)×16寸法(mm)42×160×26(ケーブルを除く)ブラック質量(g)170ポート数16ポートケーブル長(m)USB:1.5/DC:1.5電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプタ使用)USBポート数16供給電流(mA)7500以内(16ポート合計/セルフパワー時)、2600以内(4ポート合計/セルフパワー時)
スタンド用タブレットホルダー ケニススタンド用タブレットホルダーケニス
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
大阪教育大学イノベーションデザインセンター 共同企画製品 鉄製スタンドなどにタブレットやスマートフォンを簡単に固定することができ、安定して実験・観察の様子が撮影できます。 水平・垂直の2つの方向に固定することができます。 3.5型から12.9型までのタブレットに対応しています。
支柱(mm)Φ10×160適合サイズタブレット:幅(高さ)5.3~27cm 厚さ1.4cm以下特性スタンド機能

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器