記録メディア・メモリー (5) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンディスクすべて解除
サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード サンディスク 当日出荷
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応し、どんな動作も捉えるスピードを実現します。コンテンツの転送時間を短縮するため、SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。高速書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。4K UHD動画の撮影に最適で、旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。A2クラスでアプリをすばやくロードし、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。極限の環境下で使える耐久性に優れたデザインで、耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約1.02×14.99×10.92 互換性 microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30
サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード サンディスク 当日出荷
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード
コンテンツの転送時間を短縮
SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。
SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。
最大書き込み速度130MB/秒
最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約1.02×14.99×10.92 書込速度(MB/s) 最大130 読取速度(MB/s) 最大190 互換性 microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスク 当日出荷
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適で、ワークフローの効率を向上させます。SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載し、パフォーマンスを最適化。高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。高精細で中断のない4K UHD動画撮影を可能にするパフォーマンスを備えています。信頼できる耐久性も特長で、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応。どこでも安心して撮影に集中できます。また、誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています(※登録が必要。利用条件が適用されます)。
仕様 【フォームファクター】SDXC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約2.17×23.91×31.92 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスク 当日出荷
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適
ワークフローの効率を向上
SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。
SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。
撮影スピード最大90MB/秒
4K UHD動画に最適
時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。
信頼できる耐久性テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
どこでも安心して撮影に集中できます。
誤って削除した画像を復元誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。
※登録が必要。
利用条件が適用されます。
容量 128GB UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約2.17×23.91×31.92 書込速度(MB/s) 最大90 読取速度(MB/s) 最大190 仕様 【フォームファクター】SDXC SDスピードクラス CLASS10
サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-Iカード サンディスク 当日出荷 から 5日以内出荷
創造性が無限に広がるツール
ワークフローの効率を向上
SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速転送速度でメディアのオフロード時間を短縮します。
SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると、最大速度を発揮できます(※別売)。
撮影スピード最大140MB/秒
最大140MB/秒の撮影スピードを発揮、一瞬の動きも逃さず撮影できます。
4K UHD動画に最適
時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。
パワフルな連続バーストモード撮影
UHSスピードクラス3(U3)とビデオスピードクラス30(V30)に対応、中断なく連続バーストモードショットを撮影できます。
信頼できる耐久性
テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
どこにいても安心して作業に集中できます。
誤って削除した画像を復元
誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア(2年間利用特典付き)が付属しています。
UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約2.17×23.91×31.92 書込速度(MB/s) 最大140 読取速度(MB/s) 最大200 互換性 SDXCおよびSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能 SDスピードクラス CLASS10
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3