液晶モニター・液晶ディスプレイ (4) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: シャープすべて解除
43V型 インフォメーションディスプレイ 4K シャープ 翌日出荷
大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。
店舗の広告表示用途に最適
会議室用モニターとしても活躍
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
86V型~43V型まで豊富なサイズ展開
広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。
高精細4K液晶パネル搭載
4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵
4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。
サイネージの幅が広がる縦置き対応
設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。
PCと接続すれば自動で画面を表示
ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。
PCからのコマンドコントロールに対応
制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。
付属品 AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー 質量(kg) 約9 出力(W) スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 規格 4K/UHD 消費電力(W) 115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約968×60×559(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) 連続使用時間(時間) 16 入力信号 【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 コントラスト比 4000:1 画面表示寸法(mm) 横941.184×縦529.416 解像度 3840×2160 応答速度 8ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法 4点留め(ピッチ200mm×200mm)(ネジM6) 視野角(左右:上下) 178°/178°(コントラスト比≧10) 設置姿勢 縦置き(反時計回り)/横置き 色(本体) ブラック 出力端子 音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) バックライト LED(直下型) 画素ピッチ(H×V)(mm) 水平0.2451×垂直0.2451 アスペクト比 16:9 入出力端子 LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) モニターサイズ 43V型ワイド パネル駆動方式 TFT 湿度範囲(%) 20~80(結露なきこと) 最大表示色 約10.7億色 輝度(cd/m2 ) (標準値)350 入力ポート コンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
BIG PAD・タッチディスプレイ 86V型 シャープ 翌々日出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデルリモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様 拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品 AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg) 約62.5 使用温度範囲(℃) 5~35 消費電力(W) 470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源 AC100-240V、5.3A、50/60Hz 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号 【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) メモリー 4GB コントラスト比 1200:1(標準) 液晶パネル 86V型ワイド(対角217.4cm) 画素ピッチ 水平 0.4935×垂直 0.4935(mm) 最大解像度 3840×2160ドット 画面表示寸法(mm) 横 1895.0×縦 1066.0 視野角 左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPU Arm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度 8.0ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法 横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm) 入力端子 コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー (出力)10W+10W 色(本体) ブラック OS Android9.0 出力端子 音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライト LED直下型 Bluetooth 5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間) (連続)16 ストレージ 32GB パネル駆動方式 TFT 無線LAN IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色 約10.7億色 リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 400 USB (端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN (端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型 シャープ 5日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適高精細4K液晶パネル搭載スムーズに書き込める専用タッチペン同梱ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応20点マルチタッチ対応AG処理保護ガラスに抗菌加工4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵PCと接続すれば自動で画面を表示PCからのコマンドコントロールに対応16時間の連続稼働時間組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品 AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール 質量(kg) 約22(ディスプレイ部のみ) 使用温度範囲(℃) 5~35 消費電力(W) 130 電源 AC100~240V 50/60Hz 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号 【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) コントラスト比 4000:1(標準) 液晶パネル 50V型ワイド(対角125.730cm) 画素ピッチ 水平 0.2854×垂直 0.2854(mm) 最大解像度 3840×2160ドット 画面表示寸法(mm) 横1095.84×縦616.41 視野角 左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 応答速度 8ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 入力端子 コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) スピーカー (出力)10W+10W 出力端子 音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm バックライト LED直下型 稼働時間(時間) (連続)16 入出力端子 LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) パネル駆動方式 TFT 最大表示色 約10.7億色 輝度(cd/m2 ) 350(標準値)
70V型 フルHDマルチディスプレイ Vシリーズ シャープ 5日以内出荷
色ムラを抑える独自機能で、高品位な大画面マルチを実現。
その他 【RS-232C】D-sub9ピン(1系統)、【コンポーネント映像】1系統、【パワーマネージメント】VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B対応、【同期】水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク(TTL:正/負) 付属品 AC電源コード(3ピン)(約3m)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ(6個) 質量(kg) 37 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 380 電源 AC100~240V (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1543.7×122×870.4(ディスプレイ部のみ)(ハンドル・突起部を除く) 信号形式 【コンピューター】アナログミニD-sub15ピン(1系統)、デジタルDisplayPort(1系統)、 デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統) コントラスト比 4000:1 液晶パネル 70V型ワイド(対角176.6cm)「UV2A技術」搭載液晶 画素ピッチ 0.802×0.802 最大解像度 1920×1080ドット 視野角 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) 応答速度 6ms(Gray to Gray. Ave.) 設置方法 VESA 4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6) 端子 【コントロールキット用】1系統 画面サイズ 1538.9×865.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 設置形態 横/縦置き(時計回り) バックライト LED(直下型) 音声 Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 映像出力 アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠)(DisplayPort1.2準拠) HDMI規格 2系統(HDCP1.4対応) 拡張スロット数 13V、2.0A(別売品での機能拡張時の供給電力) 使用湿度範囲(%RH) 20~80(結露なきこと) 最大表示色 約10.6億色 輝度(cd/m2 ) 700 LAN 10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3