絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(30,477)
  • エレコム(4,289)
  • サンワサプライ(2,624)
  • StarTech.com(2,020)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,828)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,362)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(905)
  • サンワダイレクト(845)
  • ナカバヤシ(692)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(657)
  • LEPLUS NEXT(634)
  • 光興業(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(488)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(472)
  • ダイヤトレンド(468)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting アクセサリ HAN-Modular シリーズ 用途 D-Subコンタクト ハーティングHarting アクセサリ HAN-Modular シリーズ 用途 D-Subコンタクトハーティング
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Han D工具Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
仕様●種類:挿入 / 取り外し工具●併用可能製品:D-Subコンタクト●シリーズ:HAN-Modular●コード番号:843-6536アズワン品番65-7776-67
産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e ハーティング産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5eハーティング
559税込615特価
1パック(10本)ほか
当日出荷から22日以内出荷
その他ハロゲンフリー規格CAT5e構造より線(撚線)保護等級IP20材質(ケーブル)PURケーブル外径(Φmm)6.4結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100(max)爪折れ防止あり
D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 9 極 E 黒 ハーティングD-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 9 極 E 黒ハーティング
979税込1,077
1個
7日以内出荷
Harting 9670090442 D-Sub Plast吸 塵カバー 9 極熱可塑樹脂、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保しています。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6435アズワン品番65-7553-50
D SUB コンタクト ピン 28-24AWG クリンプ ハーティングD SUB コンタクト ピン 28-24AWG クリンプハーティング
329税込362
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:Harting D-Sub クリンプ コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1637-71

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器