高速・低遅延映像伝送を実現する、5G対応の無線通信機器。プロが求める高速かつ安定した通信と、シンプルな操作性を実現。通信性能を高めるための独自のアンテナ構造と配置により、国内外の5Gミリ波帯やSub6通信、スタンドアローン方式の5G通信、ローカル5Gなどの幅広いバンドに対応し、高速・低遅延通信を実現。差し込み式の物理的なSIMに加え、抜き差し不要なeSIMを備えるデュアルSIM対応。プリインストールされている独自アプリ”Network Visualizer”により、アップロードやダウンロード中にデータ通信が途切れていないか、通信状況を視覚的に確認可能。新規開発した内蔵の冷却ファンとヒートシンクにより、高負荷状況においても高いパフォーマンスを確保し、最大40度の環境でも熱遮断を防ぐ。本機とソニー製カメラをケーブルで接続するだけで写真や動画を本機に取り込み、指定したFTPサーバーやソニーが提供するクラウドサービスに自動転送可能となり、撮影後の作業時間を短縮。LAN端子、USB Type-C端子、HDMI端子を搭載(USB Type C端子は2つ搭載で、外部給電しながら、カメラからのデータ転送が可能)。
ソニー独自の新開発ネイティブ4Kパネル0.61型「4K SXRD」を搭載。これにより、高精細かつ自然な表現が可能になり、被写体の輪郭や微妙なディテールまでクリアに描きだします。反射シリコン層は、正確に反射されるシャドウとブラックにより優れた光制御を提供し、さらに新しい液体材料を使用することにより、光の耐久性と反射率を向上させました。原色(赤、緑、青)ごとに1つのLCOSチップを使用して、リアルな色とトーンを提供する3チップ構成となっています。ソニー独自の新開発高度かつ鮮明なACF(アドバンストクリスプフォーカス)レンズにより画面全体で高品位な映像を体験できます。70mmの非球面フロントレンズはフォーカスエリアを広げ、隅から隅まで鮮明な画像を保証します。フローティングフォーカスシステムは、2つの可動レンズグループと超低分散ガラスを利用して、正確な色再現を備えた歪みの少ない画像を実現します。高評価を得ているブラビアの高性能映像プロセッサーをプロジェクター用にカスタマイズした「X1(TM) Ultimate for projector」を搭載。「オブジェクト型超解像」、「デュアルデータベース分析」、「オブジェク型HDRリマスター」、「デジタルフォーカスオプティマイザー」「ダイナミックHDRエンハンサー」で各画面上のオブジェクトのリアルタイム処理を強化し、ホームシネマではこれまでにない質感、色、コントラスト、リアリズムを備えた高ダイナミックレンジの画像が得られます。「フライアイレンズ」、「新素材の蛍光体ホイール」によりサイズの最小化を実現。また、「高密度レーザーダイオード」と「高効率光学フィルター」により輝度効率の向上を実現。従来のモデルよりも高い色量を実現し、高いコントラストを維持しながら、高輝度と広い色域を実現します。
仕様●カラースペース:BT.709、BT2020●シフト:V:+/-0.85V(電動)、H:+/-0.36H(電動)●投写サイズ:60-300型●投写方式:3SXRDパネル・3原色液晶投写方式付属品リモコン RM-PJ24、単3形乾電池×2、プロジェクター用電源コード、レンズキャップ、簡易説明書、保証書(3年あるいは、12,000時間の早い方)質量(kg)約14電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大:約420(待機時:約0.3/リモートスタート(入)時:約0.5)レンズ2.14倍ズームACFレンズ(電動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×210×517(レンズ、突起部含まず)光源レーザーダイオード運転音(dB)約26入力端子HDMI入力端子:2系統(18Gbps対応、HDCP 2.3対応、CEC非対応)光源寿命レーザー:約20000時間(目安で保証値ではありません)対応信号720×576/50p、720×480/60p、1280×720/50p、1280×720/60p、1920×1080/50i、1920×1080/60i、1920×1080/24p、1920×1080/50p、1920×1080/60p、1920×1080/120p、3840×2160/24p、3840×2160/25p、3840×2160/30p、3840×2160/50p、3840×2160/60p、4096×2160/24p、4096×2160/25p、4096×2160/30p、4096×2160/50p、4096×2160/60p色(本体)ブラック端子コントロール:トリガー出力:1系統(ミニジャック:DC 12V、最大100mA)、RS-232C:D-sub 9ピン(凸)×1、LAN:RJ-45×1、10BASE-T/100BASE-TX、IR IN / OUT:IN:1、3Dシンクロ:対応(ステレオミニプラグ)、USB端子:対応(DC 5V、最大500mA:アップデート用)明るさ(Lm)3200(工場出荷時)コントラストダイナミック:∞:1パネルソニー製0.61型4K SXRD、24883200画素(8294400×3)(ハイフレームレート対応)