エコエアダスター(ノンフロンタイプ)Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)当日出荷
カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアーの力で吹き飛ばすエアダスター。
DME高圧ガス(可燃性)を使用した、ノンフロンタイプで環境にやさしいエコタイプです。
扱いやすいスリムタイプの缶を採用。着脱可能なノズルで、装着時は細かな範囲に噴射、はずした時は広範囲に噴射できます。
安心の日本製。
タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×235
SDメモリーカードケース64枚用 INDEXポケット付きKenko(ケンコートキナー)当日出荷から4日以内出荷
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード32枚+microSDカード32枚(最大合わせて64枚収納可能)材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×189SDカード32
スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイドKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
画角150°で、ワイドレンズよりもさらに広い範囲をダイナミックに写し撮ります。超広角レンズでありながら周辺部のゆがみを少なく撮影できます。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
寸法(mm)Φ28×15.5質量(g)19倍率0.58倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングマルチコートレンズ構成2群3枚画角150°
スマートフォン用クリップレンズ マクロKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
被写体に近づいて撮影することで大きく写し、肉眼では捉えきれない細部を表現できるマクロレンズです。ピントが非常に浅いので、マニュアルフォーカスモードで被写体との位置を調整しながら撮影することをオススメします。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
寸法(mm)Φ37×18.5質量(g)27コーティングマルチコート焦点距離(mm)77(13ディオプター)(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)レンズ構成3群4枚画角35°
スマートフォン用クリップレンズ 望遠8倍Kenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
8倍の倍率で遠くの被写体を大きく撮影することができる望遠レンズです。 クリップから取り外せば、8倍の単眼鏡としても使用することができます。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
仕様ダハプリズム/BK7材質プラスチックラバーコート、光学ガラス寸法(mm)Φ31×90質量(g)59倍率8倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングフルマルチコート視野角10.6°対物レンズ有効径(mm)20レンズ構成4群6枚ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)8.5
iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクターKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。コーニング社製のGorilla Glass®; 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。
材質アルミニウム質量(g)0.25本体厚さ(mm)1.2対応機種iPhone SE 3/2コーティング撥水・撥油コーティング特性指紋防止材質(ガラス)コーニング ゴリラガラス 2320
iPhone 14/14 Plus用レンズ保護プロテクターKenko(ケンコートキナー)4日以内出荷から6日以内出荷
強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。コーニング社製のGorrilla Glass®; 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。上から貼ってはがすだけの簡単取り付け方式を新採用。プロテクターを直接触ることなく取り付けることができます。スマートフォン本体の豊富なカラーラインナップに合わせたバリエーションをご用意。同じ色で合わせるもよし、あえて違うカラーでツートーンカラーを楽しむもよし。レンズを保護しながらドレスアップもできます。
材質アルミニウム、ガラス質量(g)約0.8本体厚さ(mm)約1.5対応機種iPhone 14/14 Plusコーティング撥水・撥油コーティング特性指紋防止材質(ガラス)コーニング ゴリラガラス 2320
SDメモリーカードケース8枚用Kenko(ケンコートキナー)4日以内出荷から6日以内出荷
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
収納量SDカード4枚+microSDカード4枚(最大合わせて8枚収納可能)材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×18×50
スマートフォン用クリップレンズ ワイドKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
約0.6倍の倍率で、風景や集合写真など、より広い範囲を写したいときに最適です。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
寸法(mm)Φ33×17.2質量(g)25倍率0.66倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングマルチコートレンズ構成3群4枚画角120°
スマートフォン用クリップレンズ フィッシュアイKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
画角210°のレンズで、被写体をデフォルメし、ユニークで芸術的な写真や映像を撮影できます。魚眼レンズなので、周辺に黒いケラレが発生します。状況によってズームしてお使いください。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
寸法(mm)Φ28×16質量(g)18倍率0.52倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングマルチコートレンズ構成2群3枚画角210°
「エグザプロ」 フィルタークリップ + Vortexフィルター セットKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
Vortexフィルターは特徴的な渦巻き効果を生みだすプリズムフィルター。被写体を強調するようなイメージを付与します。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
お手持ちの49mm径のレンズフィルターをスマートフォンに装着して使用することができます。ホワイトミストやノスタルトーン、トゥインクルスターなどの、Kenkoの多彩な効果フィルターはもちろんのこと、49mm径のフィルターであればブランドを問わず装着することが出来ます。
用途スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム厚さ(mm)クリップ可能なスマートフォン:5~15フィルター直径(Φmm)49外寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Lens Hood セットKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
飛行機や新幹線、展望台やホテルの部屋など、ガラス越しの撮影では映り込みや反射でせっかくの景色が台無しになってしまった、という経験はありませんか?EXAPROレンズフードを使えばレンズに入ってしまう光を効果的に遮断し、ガラス越しでもクリアでキレイな映像を撮ることができます。レンズフードはラバー製なので、折りたためば短くすることもできます。
用途スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム厚さ(mm)クリップ可能なスマートフォン:5~15フィルター直径(Φmm)49外寸法(mm)クリップ:84×56×37
スマホを大画面にする拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
折りたたみ式のスマホ用台座がついていますので、台座にルーペとスマホをセットするだけで、スマートフォンの画面を大きく見やすくしてくれます。大迫力の画面で動画を楽しんだり、お料理のレシピを拡大して見たり、書籍や漫画の文字も見やすくなり大変便利な拡大鏡です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×125×5質量(g)39.5組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×166×128倍率2倍材質レンズ(アクリル樹脂、土台(ポリプロピレン樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レンズ:123×66×1
SDメモリーカードケース32枚用 INDEXポケット付きKenko(ケンコートキナー)4日以内出荷
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード16枚+microSDカード16枚(最大合わせて32枚収納可能)材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×91SDカード16
SDメモリーカードケース16枚用Kenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
収納量SDカード8枚+microSDカード8枚(最大合わせて16枚収納可能)材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×18×71
デジタルミクロクロス らくらくラバープラスKenko(ケンコートキナー)10日以内出荷
フィルターやレンズ面の掃除ができ、さらに小物を収納できるポーチ型クリーニングクロス 「デジタルミクロクロス グローブ&ポーチ」の機能をさらに向上。、帝人製の極細繊維を使ったクリーニング用途の「ミクロクロス面」の片側に、はずれにくいフィルターの取り外しに使える「ラバーグリップ面」をプラスしました。
ルキナージュ カメラレンズクロス KCAシリーズKenko(ケンコートキナー)10日以内出荷
世界でもユニークな、ナイロンとポリエステルの分割型極細複合繊維、それがベリーマXです。、花びらがパッと開いたような分割型構造が、ベリーマXの最大の特長です。、単糸の細さは、0.1デシテックス。この細さが、機能と感性を兼ね備えた様々な特徴を生み出します。、カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。、KBセーレンの超極細繊維「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と「超高密度」の織編組織により、目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取ります。、また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。、ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
仕様●商品サイズ:270×270mm●カラー:ネイビーアズワン品番67-6436-81
「エグザプロ」 フィルタークリップ + レインボーフレアフィルター セットKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
レインボーフレアフィルターは、ガラス内に散りばめられた拡散材により、点光源から放射線状にランダムで虹色のフレア効果をもたらすフィルターです。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 フィルタークリップ + Linearフィルター セットKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
Linearフィルターは光の屈折を利用して幻想的な効果を生みだすプリズムフィルター。クリエイティブなポートレート撮影にも適しています。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 フィルタークリップ + KaleidoフィルターセットKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
Kaleidoフィルターは万華鏡を覗いたときのように、被写体が増えたような効果を生みだすプリズムフィルター。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
iPhone 15/15 Plus用レンズ保護プロテクターKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。
コーニング社製のGorrilla Glass(R) 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。
上から貼ってはがすだけの簡単取り付け方式を新採用。プロテクターを直接触ることなく取り付けることができます。
スマートフォン本体の豊富なカラーラインナップに合わせたバリエーションをご用意。同じ色で合わせるもよし、あえて違うカラーでツートーンカラーを楽しむもよし。レンズを保護しながらドレスアップもできます。
材質アルミ、ガラス質量(g)0.4本体厚さ(mm)1.5コーティング撥水・撥油コーティング材質(ガラス)コーニング社 ゴリラガラス 2320
「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Variable ND Initial セットKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
Variable ND イニシャルは、ND2.5~ND1000 相当(使用範囲はND450 相当まで)の可変式NDフィルターで、複数のNDフィルターを使い分ける必要がなく、フィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができます。動画を撮影する際に白飛びを抑え、動きを滑らかに撮影するために、ND フィルターは必須と言われるアイテムです。
用途スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム厚さ(mm)クリップ可能なスマートフォン:5~15フィルター直径(Φmm)49外寸法(mm)クリップ:84×56×37
スマートフォン用マルチバンド MONOSTIC Lock プラスKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
MOMOSTICKは、スマートフォンなどの本体やケース、カバーの裏面に貼り付け、指を通して持つことで、ホールド性を向上させたり、落下防止に役立つマルチバンドです。スマホ操作時のバンドとしてだけでなく、スマホスタンドとしても利用できる、とても便利なアクセサリーです。「MOMOSTICK Lock プラス」は新たにスライドロック機構を搭載。不意にバンド部が起き上がることを防ぎ、よりスマートに持ち運ぶことが可能になりました。お持ちのスマートフォンのカラーやその日のコーディネートによってお選びいただけるよう、豊富なカラーバリエーションをご用意。
質量(g)7寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×4×82特性マルチバンド、スタンド機能、スライドロック機構
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3