絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,488)
  • エレコム(4,280)
  • サンワサプライ(2,626)
  • StarTech.com(1,984)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,831)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,371)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(906)
  • サンワダイレクト(846)
  • ナカバヤシ(693)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(658)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(489)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(474)
  • ダイヤトレンド(468)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB専用ポータブルバッテリー 富士倉USB専用ポータブルバッテリー富士倉
18,790税込20,669
1個
9日以内出荷
PD200Wハイパワー出力で、バッテリーの容量は60000mAhと大容量。発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、190×79×79mmの小型仕様。外出先でノートPCのバッテリーやタブレットのバッテリーが切れてアップロードができなかった等の問題が解決。今までになかったUSB専用大容量バッテリーです。
用途外出先でのノートPCの充電や、タブレットの充電。PD100wと大容量なので、スマートフォンの高速充電にも。仕様●OUTPUT(Type-C):5V・3A/9V・2A/10V・PD100W×2●OUTPUT(USB-A):5V・2A/9V・2A/V・1.5A・18W×2(QC3.0)●使用バッテリー:リン酸鉄リチウム(LiFeP04)●充電入力:DC20V/5A(100W)付属品Tipe-C(100W)充電ケーブル寸法(mm)79×190×79質量(g)1368充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)60000
ミニプロジェクター   FP-S1MK2 富士倉ミニプロジェクター FP-S1MK2富士倉
69,980税込76,978
1個
13日以内出荷
縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス寸法(mm)55×55×55質量(g)174電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)8.5バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比1000:1解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)100バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ)フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)2580ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式パネル駆動方式DLP
ミニプロジェクター   FP-300 富士倉ミニプロジェクター FP-300富士倉
86,980税込95,678
1個
13日以内出荷
厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス質量(g)510電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)12バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比3000:1/1000:1両対応解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)300バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)7000ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60パネル駆動方式0.2DMD DLP
ソーラー脱着式バッグ 富士倉ソーラー脱着式バッグ富士倉
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!脱着可能な12Wソーラーパネル!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。材質ポリエステルブラック出力(W)USB:12出力5V/2.1A本体質量(g)1290本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×470ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)アズワン品番64-9675-07収納容量(L)28USBポート数1個口防水性撥水性のある生地を使用しています。
ソーラー固定式バッグ 富士倉ソーラー固定式バッグ富士倉
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。材質ポリエステル出力(W)USB:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×440ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)アズワン品番64-9675-06収納容量(L)28USBポート数1個口防水性撥水性のある生地を使用しています。
2WAY モバイルソーラーパネル 富士倉2WAY モバイルソーラーパネル富士倉
17,980税込19,778
1個
当日出荷
急速充電が可能なUSBポートをポケット内に完備!
用途ポータブル電源やスマートフォンの充電に。付属品DC-35135、DC-5525、DC-7955、カラビナ×4個最大出力(W)40(DC18~21.6V/2.22A)(DC-5521コネクター出力)電源コード(m)3(DC-5521コネクター付きケーブル)寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時:290×200×65、使用時:290×1420×30ソーラーパネル種類モノクリスタルラインアズワン品番64-9675-05USBポート数3個口USBポート(Quick Charge3.0対応)出力:DC3.6~20V、最大18W

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器