絞り込み
ブランド
  • STC
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,485)
  • エレコム(4,310)
  • サンワサプライ(2,641)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,887)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,359)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(905)
  • サンワダイレクト(850)
  • ナカバヤシ(695)
  • エスコ(666)
  • トリニティ(661)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(587)
  • ATEN(576)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(490)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(487)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(467)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプ STCグリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプSTC(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。質量(g)約80(電池含む)タイプペンタイプ使用温度(℃)15~35直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155電池寿命(時間)約4使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)200レーザー出力最大1mWビーム径3m先でΦ4~6mmレーザー波長(nm)532使用場所屋内・屋外レーザー光色緑色
グリーンレーザーポインター「形状切替4in1」 STCグリーンレーザーポインター「形状切替4in1」STC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能 赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」 温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様 消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品 安心の日本製、「Made in Japan」 安定的なレーザー出力 使用温度帯域が広い
用途会議等で効果的なプレゼン発表に付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書全長(mm)151.5直径(Φmm)13.2材質(本体)真鍮質量(g)50(電池含まず)タイプペンタイプ最大出力1mW(クラス2)波長(nm)515電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時)使用環境温度(℃)0~50使用場所屋内材質(ボタン)アルミ加工品レーザー光色レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
青色レーザーポインター シリウス STC青色レーザーポインター シリウスSTC
29,980税込32,978
1本
当日出荷
携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。使用レーザー可視光青色半導体レーザー材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS質量(g)約63(電池含む)使用温度(℃)10~40直径×長さL(Φmm×mm)13×147電池寿命(時間)約4(連続使用)使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)約100(夜間使用時)レーザー出力最大1mW(クラス2)ビーム径3m先でΦ5mmレーザー波長(nm)450(青色光)使用場所屋内アズワン品番2-9366-03レーザー青色光
グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute” STCグリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute”STC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
単 4 形アルカリ乾電池 1本で連続約8時間使用可能。全長116mmのコンパクトタイプ。アルミ製本体、重量わずか28gの超軽量タイプ(電池含まず)。温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの515nmダイレクトグリーンレーザー仕様。レーザー径 ポイント約直径 5mm( 距離3m時)消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品・安心の日本製、「Made in Japan」
全長(mm)116質量(g)28(電池含まず)レーザー光色グリーン
レーザーポインター STCレーザーポインターSTC
6,590税込7,249
1個
当日出荷
レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。
タイプペンタイプ種別UC-R1アズワン品番3-6275-01
レーザーポインター STCレーザーポインターSTC(1件のレビュー)
21,279税込23,407特価
1個
当日出荷
防塵・防滴性に優れ屋外での使用にも適します。
種別UC-WRX5使用場所屋外アズワン品番3-6255-01
レーザーポインター STCレーザーポインターSTC
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。付属のUSB受信器をPCにつなぐと、Microsoft(R)PowerPoint(R)の遠隔操作(ページ移動・ブラックアウト・スライドショー開始)ができます。
タイプペンタイプ機能パワーポイント対応種別UC-P2(パワーポイント対応)アズワン品番3-6275-02
レーザーポインター STCレーザーポインターSTC
17,900税込19,690
1個
7日以内出荷
グリーンレーザーポインター STCグリーンレーザーポインターSTC
17,900税込19,690
1個
翌々日出荷
レーザーグリーン出力最大1mW(クラス2)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)波長(nm)532(グリーン)到達距離(m)約200(夜間使用時、形状照射ラインポイント(直径約10mm(at10m))

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器