15.6インチ 3WAYバッグナカバヤシ5日以内出荷
下部フロントポケットには折畳み傘やペットボトルも収納可能ノートPCやタブレット等もしっかり収納
適合機種15.6インチまでのノートPC特性3WAY色ブラック付属品ショルダーベルト×1本材質ポリエステル質量(g)1050本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×320対応インチサイズ15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応
3Way キャリングバッグ ブラックナカバヤシ5日以内出荷
水、汚れを弾くPVCコート生地使用約600gの軽量設計3way仕様のキャリングバッグ15.6インチPCまで対応のクッション入りPCポケット付き<ご使用上の注意>本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては責任をおいかねますのでご了承ください。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。
用途シンプルでスマートなデザインかつ機能的でビジネスに最適材質ポリエステル質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)PC収納部内寸:約400×300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×120×310
2way電池無線3ボタンBLEDマウスナカバヤシ5日以内出荷
単3電池または単4電池、どちらも使用できます。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi左右ボタンは静音仕様<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用)質量(g)約57(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×112×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電池単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側)電池寿命単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
電動エアダスターJET mini充電式/BKナカバヤシ5日以内出荷
コンパクトで邪魔にならず、軽量で持ち運び楽楽充電式なので、繰り返し使えて経済的(1回の満充電電気代約1円/社内試算)風速調整3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5・ターボ約17.5m/s)操作:押し続ける事で即座に最大風速に達するターボボタンと、段階的操作のスイッチボタンの2Way逆さ噴射OK連続噴射時間:約65分(風速中時)/充電時間:約2.5時間空気を噴射するので、シュレッダ等、火気厳禁の対象にも噴射可能<ご使用上の注意>リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください
用途軽量コンパクトでコードレス 持ち運びに便利な電動エアダスター仕様●入力:DC 5V 2A●出力:弱約6.65W・中約12.3W・強約19.8W・ターボ約44 W●定格電力:46W●電源:内蔵リチウムイオン充電池( 1100mAh)●付属USB AtoCケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約80cm/白●付属ノズル2種:ABS樹脂●梱包材・緩衝材:ケーブルフィルム=PE/インナーブリスター=XPE、EPE(底面)/保護シート=EVA●風速:3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5+ターボ約17.5m/s)●動作音:≦77dB(風速ターボ時) ●モーター回転数:弱31720・中47080・強62580・ターボ83720rpm●連続作動時間:弱=約134・中=約65・強=約29・ターボ=約17(分)●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂色BK質量(g)約215(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×40.5×127.8(ノズル含まず)保証期間1年間取扱説明書(1.71MB)動作温度範囲(℃)0~40
電動エアダスターJET mini充電式/WHナカバヤシ5日以内出荷
コンパクトで邪魔にならず、軽量で持ち運び楽楽充電式なので、繰り返し使えて経済的(1回の満充電電気代約1円/社内試算)風速調整3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5・ターボ約17.5m/s)操作:押し続ける事で即座に最大風速に達するターボボタンと、段階的操作のスイッチボタンの2Way逆さ噴射OK連続噴射時間:約65分(風速中時)/充電時間:約2.5時間空気を噴射するので、シュレッダ等、火気厳禁の対象にも噴射可能<ご使用上の注意>リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください
用途軽量コンパクトでコードレス 持ち運びに便利な電動エアダスター仕様●入力:DC 5V 2A●出力:弱約6.65W・中約12.3W・強約19.8W・ターボ約44 W●定格電力:46W●電源:内蔵リチウムイオン充電池( 1100mAh)●付属USB AtoCケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約80cm/白●付属ノズル2種:ABS樹脂●梱包材・緩衝材:ケーブルフィルム=PE/インナーブリスター=XPE、EPE(底面)/保護シート=EVA●風速:3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5+ターボ約17.5m/s)●動作音:≦77dB(風速ターボ時) ●モーター回転数:弱31720・中47080・強62580・ターボ83720rpm●連続作動時間:弱=約134・中=約65・強=約29・ターボ=約17(分)●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂色WH質量(g)約215(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×40.5×127.8(ノズル含まず)保証期間1年間取扱説明書(1.71MB)動作温度範囲(℃)0~40
電動エアダスターJET mini充電式/GPナカバヤシ5日以内出荷
コンパクトで邪魔にならず、軽量で持ち運び楽楽充電式なので、繰り返し使えて経済的(1回の満充電電気代約1円/社内試算)風速調整3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5・ターボ約17.5m/s)操作:押し続ける事で即座に最大風速に達するターボボタンと、段階的操作のスイッチボタンの2Way逆さ噴射OK連続噴射時間:約65分(風速中時)/充電時間:約2.5時間空気を噴射するので、シュレッダ等、火気厳禁の対象にも噴射可能<ご使用上の注意>リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください
用途軽量コンパクトでコードレス 持ち運びに便利な電動エアダスター仕様●入力:DC 5V 2A●出力:弱約6.65W・中約12.3W・強約19.8W・ターボ約44 W●定格電力:46W●電源:内蔵リチウムイオン充電池( 1100mAh)●付属USB AtoCケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約80cm/白●付属ノズル2種:ABS樹脂●梱包材・緩衝材:ケーブルフィルム=PE/インナーブリスター=XPE、EPE(底面)/保護シート=EVA●風速:3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5+ターボ約17.5m/s)●動作音:≦77dB(風速ターボ時) ●モーター回転数:弱31720・中47080・強62580・ターボ83720rpm●連続作動時間:弱=約134・中=約65・強=約29・ターボ=約17(分)●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂色GP質量(g)約215(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×40.5×127.8(ノズル含まず)保証期間1年間取扱説明書(1.71MB)動作温度範囲(℃)0~40
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3