PCアクセサリー (1) PC周辺機器 (7) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ナカバヤシすべて解除
有線静音3ボタン青LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
左右ボタンだけでなく、ホイールも静音設計。全てのボタンを静音化しました。収納に便利なケーブル束ねベルト付。高性能BLUELEDセンサーを搭載。
サイズ M 質量(g) 83 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 8.1/8/7、MacOS X 以降 接続方式 有線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1000dpi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×106×38 ボタン数 2ボタン+ホイールボタン インターフェイス USB(A)コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 青色LED
無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
利き手を選ばない左右対称形状面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度可変式800/1200/1600dpi<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
用途 丸みがあるから握りやすい 付属品 小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH5/約2)単3アルカリ乾電池1本(お試し用) 質量(g) 約60(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60x102x37 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 可変式800/1200/1600dpi 使用電源 単3乾電池1本(マウス本体側) 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約182時間、電池交換の目安 約406日 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
電動エアダスターJET turbo mini/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
最大風速45m/s選べる風速3段階(弱-中-強)充電、風速段階が分かるLED付きUSBタイプC充電式高温保護、過充電・過放電制御の安全設計用途に合わせた4種類のノズル付き<ご使用上の注意>リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。
用途 小型で強力噴射! 材質 付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅、付属ノズル4種:ABS樹脂 色 ブラック 材質(本体) ABS樹脂、PC樹脂 質量(g) 約203 (ノズル含まず) 出力 弱約3・中約30・強約120 (W) 電源 内蔵リチウムイオン充電池 2500mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×37×131 入力 DC 5V 1.5A 風速(m/s) 3段階:弱約11・中約30・強約45 充電時間 約3.5時間 運転音(dB) ≦83(風速強時) 保証期間 1年間 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) 弱約25000・中約60000・強約110000 (rpm) 動作温度(℃) 0~40 ケーブル長(cm) 45 連続動作時間 弱約240・中約36・強約19(分) 関連資料 (0.73MB)
無線静音3ボタンIRLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
ベーシック無線マウス省電力IRセンサー。電池長持ち。左右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用。ポインター速度を3段階切替。
付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ M 質量(g) 62(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン 分解能 800/1200/1600dpi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×106×38 電池寿命 約764日 ボタン数 3ボタン 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約449時間 インターフェイス USB 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 IRLED
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途 全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。 仕様 ●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 質量(g) 約75 (レシーバー、電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×98×38 使用電池 単3電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 光学式(BlueLED光源)
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途 全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。 仕様 ●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書 質量(g) 約75 (電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×98×38 使用電池 単3電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth 読取方式 光学式(BlueLED光源)
2way電池無線3ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
単3電池または単4電池、どちらも使用できます。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi左右ボタンは静音仕様<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
付属品 小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用) 質量(g) 約57(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×112×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi 固定式 使用電池 単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側) 電池寿命 単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。
付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ M 質量(g) 60(レシーバー、電池は含まず) 電源 電池式 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×98×37 電池寿命 約351日 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約263時間 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 BlueLED
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3