PCアクセサリー (1) PC周辺機器 (1) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: エアージェイすべて解除
HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) エアージェイ 6日以内出荷
対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
仕様 著作権保護:HDCP2.2 材質 本体:PC、ケーブル:PVC 形状 ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用) 寸法(mm) 幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ) 質量(g) 約52(パッケージ込み) 備考 対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなど コネクタ形状 USB Type-C(オス) 関連資料 カタログ(1.08MB) 対応解像度 4096×2160 (4K/60Hz)
ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m エアージェイ 6日以内出荷
iPhoneやスマホの映像を大画面で楽しめるミラーリングケーブルです。Type-C端子を持つスマホとHDMIでテレビやディスプレイに繋ぐだけ。面倒な設定が一切不要で簡単です。60Hz対応で滑らかな画質、著作権保護技術HDCP対応でAmazon Prime video・Netflix・Hulu・U-NEXT・ABEMAなどの各種動画アプリにも対応しています。離れて視聴できるロングケーブル3mタイプ。
材質 コネクター:PC・ABS、ケーブル:PV ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMI タイプAオス バッテリー容量(mAh) HDCP1.4/HDCP2.2 対応解像度 3840×2160(4K/60Hz)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3