スマホ/タブレット関連アクセサリ (3) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: エアージェイすべて解除
アクティブタッチペン Ver.3 エアージェイ 当日出荷
ペン本体で静電発生する充電式アクティブタイプのタッチペン。通常のタッチペンに比べ少しの筆圧で描写やタッチが可能です。まるで手書きのペンのような優れた操作性を実現しています。ポータブルゲーム機にも対応。充電口保護キャップ付きで安心。青色LEDボタンで電源ONOFFをお知らせ。
付属品 充電用microUSB to USB-Aケーブル 材質 本体:アルミ、ペン先:POM 軸径(Φmm) 9 長さ(mm) 135 色 ホワイト 質量(g) 約13 対応機種 静電式タッチパネル搭載の各種スマートフォン、タブレット、感圧式タッチパネル搭載のゲーム機など 連続使用時間(時間) 約10以上(満充電時) バッテリー リチウムバッテリー バッテリー容量(Ah) 0.11 保証期間 6か月 充電時間(時間) 約1 バッテリー容量(mAh) 110 先端径(Φmm) 約2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.71MB) 商品タイプ 本体 対応タッチパネル方式 静電式/感圧式
アクティブタッチペン 乾電池タイプ エアージェイ 3日以内出荷
ペン先は、滑らかで耐久性が高いポリアセタール(POM)素材。細くても強度があり、破損や摩耗が少なく、狙い通りの描画やタッチ操作が可能です。小型乾電池1本(付属)で稼働。電池交換により長く使用できます。青色LEDボタンで電源ON/OFFをお知らせ。
前後左右60°(計120°)まで傾けて使用できます。
付属品 27A 12Vアルカリ乾電池 1本付き 材質 本体/アルミ ペン先/ポリアセタール 質量(g) 16.25 連続使用時間 約7時間 機能 オートスリープ機能:約1分間使用しないと自動で電源がOFFになります RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
透明ディスク&メッシュトップ ツインタッチペン ATP-DISKシリーズ エアージェイ 6日以内出荷
メッシュタイプ/クリアディスクタイプ2種類のペン先搭載のツインタッチペン。滑るようにスラスラ描ける クリアディスクタッチペン。耐久性に優れ、反応の良いソフトタッチ仕様メッシュトップタッチペン。
仕様 ●対応機種:静電式タッチパネル搭載の各種スマートフォン、タブレット●材質:本体/アルミニウム合金・銅、ペン先/導電プラスチック・バネ鋼・導電性繊維・シリコンゴム●サイズ:本体直径/9mm、長さ/約125mm●重量:約10.5g
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3