絞り込み
ブランド
  • AMD
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,485)
  • エレコム(4,289)
  • サンワサプライ(2,641)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,837)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,357)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(904)
  • サンワダイレクト(850)
  • ナカバヤシ(694)
  • エスコ(665)
  • トリニティ(661)
  • LEPLUS NEXT(589)
  • 光興業(587)
  • ATEN(576)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(490)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(487)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(467)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF AMDRyzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOFAMD
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
BOX(NoFAN)Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W
キャッシュメモリ(MB)L1:1280KB、L2:16、L3:128プロセッサーRyzen 9動作周波数(GHz)4.3コア数16スレッド数32
AMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOF AMDAMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOFAMD
75,980税込83,578
1台
33日以内出荷
AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサーAM4マザーボードに対応TDP(熱設計電力)65W1440Pゲーミングに最適な高性能モデル
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)4MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)8スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大4.6GHz【ベース】3.4GHz最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOX AMDAMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOXAMD
32,980税込36,278
1台
33日以内出荷
AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサーAM4マザーボードに対応TDP(熱設計電力)65W1440Pゲーミングに最適な高性能モデル
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)3MB(L3)16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)6スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大4.2GHz【ベース】3.6GHz最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W 100-100001368WOF AMDAMD Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W 100-100001368WOFAMD
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
BOX(NoFAN)Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W
キャッシュメモリ(MB)L1 960 KB/L2 12 MB/L3 128 MBプロセッサーAMD Ryzen 5動作周波数(GHz)基本:4.4/最大ブースト:5.5コア数CPU:12/GPU:2スレッド数24
AMD Ryzen 5 9600 with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100000718BOX AMDAMD Ryzen 5 9600 with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100000718BOXAMD
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
BOX Ryzen 5 9600 with Wraith Stealth Cooler AM5 65W
AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W AMDAMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120WAMD
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
AMD の驚異的なパフォーマンスを発揮する 16 コア・プロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイター向けに設計されています。さらに、次世代の AMD 3D V-Cache テクノロジーで、低レイテンシーとさらに優れたゲーミング・パフォーマンスを楽しむことができます。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not Included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)128MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
AMD Ryzen 9 7950X, without cooler 4.5GHz 16コア / 32スレッド 80MB 170W 100-100000514WOF AMDAMD Ryzen 9 7950X, without cooler 4.5GHz 16コア / 32スレッド 80MB 170W 100-100000514WOFAMD
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
16 コアのパワフルなプロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】170対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)64MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.5GHz最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 7600 with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 6コア/12スレッド 38MB 65W 100-100001015BOX AMDAMD Ryzen 5 7600 with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 6コア/12スレッド 38MB 65W 100-100001015BOXAMD
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
このオーバークロック可能なプロセッサーは、激しいゲーミング向けに構築されており、ロープロファイルの AMD Wraith Stealth クーラーが付属しています。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)6MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)6(GPU)2スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大5.1GHz【ベース】3.8GHz最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF AMDAMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOFAMD
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
証明されたパフォーマンスと最適化されたプロセッサーテクノロジー。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)8MB(L3)96MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)8(GPU)2スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大5.0GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器