絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(33,155)
  • エレコム(4,156)
  • サンワサプライ(2,564)
  • StarTech.com(1,985)
  • レイ・アウト(1,146)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,012)
  • BUFFALO(バッファロー)(960)
  • RS PRO(897)
  • サンワダイレクト(894)
  • ナカバヤシ(686)
  • トリニティ(645)
  • LEPLUS NEXT(592)
  • 光興業(588)
  • ATEN(584)
  • 明工社(555)
  • ダイヤトレンド(468)
  • アイネックス(467)
  • オーム電機(443)
  • エムディーエス(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45コネクタ 1箱 35個入 AMPHENOLRJ45コネクタ 1箱 35個入AMPHENOL
60,980税込67,078
1箱(35個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:RJSAE●種類:モジュラージャック●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:スルーホール●ポート数:2●コード番号:215-7972アズワン品番65-7502-20
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5eAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Amphenol f RJE4E シリーズのレセプタクルは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4E●コード番号:217-3959アズワン品番65-7507-91
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 110個入 AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 110個入AMPHENOL
45,980税込50,578
1セット(110個)
7日以内出荷
Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(110個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7968アズワン品番65-7502-16
D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極 AMPHENOLD-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、15 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:15●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3497アズワン品番65-7525-25
光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV AMPHENOL光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTVAMPHENOL
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3601アズワン品番65-7784-08
RJコネクタ AMPHENOLRJコネクタAMPHENOL
459税込505
1個
7日以内出荷
Amphenol 丸型コネクタシールは、コネクタインターフェイス内の環境シールを形成する丸型コネクタのコンポーネントです。このようなシールは、弾性があり圧縮性の高い材料(ゴムやプラスチックなど)で形成され、かん合面間のコネクタ内に取り付けられます。 丸形コネクタシールは、極端な温度、湿気、及びエンジンルームの過酷な液体や化学物質にさらされても耐えられるように設計されています。コネクタシールは、幅広い用途、特に密閉プラグ、レセプタクル、電源コネクタが必要な場合に必要です。堅牢 Durable シールと優れた電気絶縁性
仕様●種類:RJF544 ガスケット●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJF544●シリーズ:RJF544●コード番号:223-8203アズワン品番65-7585-91
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6532アズワン品番65-7717-04
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5eAMPHENOL
909税込1,000
1個
7日以内出荷
Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入 AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入AMPHENOL
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial modular ethernet connector with RJ45 type connector which has thermoplastic housingThis RJ45 ethernet connectors are designed for industrial ethernet applications.IP rating IP67 Strain relief
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0170アズワン品番65-7570-50
光ファイバコネクタ プラグ MPOFTV AMPHENOL光ファイバコネクタ プラグ MPOFTVAMPHENOL
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 37 極 AMPHENOLD-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 37 極AMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、37 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:37●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3500アズワン品番65-7523-60
D-subコネクタ 78極 オス to メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 78極 オス to メス パネルマウントAMPHENOL
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。78 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:78●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3479アズワン品番65-7528-96
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 オス パネルマウントAMPHENOL
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっき
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3491アズワン品番65-7529-11
D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 9 極 AMPHENOLD-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 9 極AMPHENOL
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、9 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:9●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3496アズワン品番65-7524-66
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入AMPHENOL
74,980税込82,478
1セット(750個)
7日以内出荷
Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493アズワン品番65-7716-24
D-subコネクタコンタクト FH2シリーズ メス はんだ 金めっき AMPHENOLD-subコネクタコンタクト FH2シリーズ メス はんだ 金めっきAMPHENOL
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッド用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:FH2●結線方法:はんだ●コード番号:208-5019アズワン品番65-7789-44
D-subコネクタ 78極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 78極 オス パネルマウントAMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグ圧着タイプのコネクタです。78 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:78●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3490アズワン品番65-7526-77
D-subコネクタ 62極 メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 62極 メス パネルマウントAMPHENOL
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3466アズワン品番65-7526-48
D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 50極 メス パネルマウントAMPHENOL
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3462アズワン品番65-7523-61
D-subコネクタ 50極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 50極 オス パネルマウントAMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3473アズワン品番65-7525-03
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 25極 メス パネルマウントAMPHENOL
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3470アズワン品番65-7529-06
USBコネクタ C タイプ メス スルーホール AMPHENOLUSBコネクタ C タイプ メス スルーホールAMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applicationsMating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A currentAvailable in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866アズワン品番65-7583-34
D-subコネクタ 21極 オス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 21極 オス ケーブルマウントAMPHENOL
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:21●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3997アズワン品番65-7522-85
D-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入 AMPHENOLD-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1セット(180個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ:SD●コード番号:220-8513アズワン品番65-7715-86
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 オス パネルマウントAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3480アズワン品番65-7524-81
SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入 AMPHENOLSDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入AMPHENOL
819税込901
1セット(5個)
7日以内出荷
SD プッシュプッシュプッシュ 9P SMT AU めっきコンタクトメモリカードコネクタAmphenol SD カードコネクタは 9 ポジションになっています。スチール素材とりん青銅コンタクトで構成されたカバーを備えています。黒色 プッシュ挿入
仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:SD カード●オス/メス:メス●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ番号:GSD09001●コード番号:220-8512アズワン品番65-7716-09
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 25極 オス パネルマウントAMPHENOL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3493アズワン品番65-7519-77
コネクタ D SUB プラグ 9POS AMPHENOLコネクタ D SUB プラグ 9POSAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DE 製品群:17D シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-94
SMA 光 ファイバー コネクタ 1000UM AMPHENOLSMA 光 ファイバー コネクタ 1000UMAMPHENOL
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 光ファイバー シリーズ:905 ファイバータイプ:- ファイバー径:- コネクタ 本体 材質:ステンレススチール コネクタ タイプ:SMA Fiber-Opticアズワン品番65-1516-81
コネクタ HD D SUB RCPT 15POS AMPHENOLコネクタ HD D SUB RCPT 15POSAMPHENOL
809税込890
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:HD シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:高密度アズワン品番65-1624-51
コネクタ D SUB RCPT 9POS AMPHENOLコネクタ D SUB RCPT 9POSAMPHENOL
939税込1,033
1個
欠品中
仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:TS シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-75
SAS/PCIE CONN RCPT 68POS SMT AMPHENOLSAS/PCIE CONN RCPT 68POS SMTAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:68 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS / PCIe コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
D SUB フード サイズDB メタル AMPHENOLD SUB フード サイズDB メタルAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
欠品中
仕様D Sub シェルアズワン品番65-1510-08
D SUB コネクタ プラグ 9POS TH AMPHENOLD SUB コネクタ プラグ 9POS THAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:標準 種別:プラグ 製品群:FCI DP シリーズ コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コンタクト 終端 タイプ:ワイヤーラップ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1651-36
I/O CONN SAS RCPT 29POS PCB AMPHENOLI/O CONN SAS RCPT 29POS PCBAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:29 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール 製品群:10142502 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウントアズワン品番65-1387-91
D SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPT AMPHENOLD SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPTAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:D Sub シリーズ:D コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コネクタ 本体 材質:メタル 種別:レセプタクル コンタクト 終端:ワイヤーラップ 本体 材質:スチール コネクタ タイプ:D Subアズワン品番65-1454-73
D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション AMPHENOLD SUB コネクタ スタンダード 15 ポジションAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
仕様プラグ コンタクト数:15 種別:プラグ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:6E17 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1452-97

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器