絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
最大トルク(N・m)
  • 3.5(2)
  • 5.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180
  • 150(1)
  • 170(2)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 220(3)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 250(5)
  • 260(5)
  • 280(8)
  • 290(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
  • 350(1)
  • 1200(2)
  • 1800(2)
  • 4000(3)
  • 4500(2)
  • 6500(3)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 1500(1)
充電時間
  • 3~4時間未満(3)
3~4時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
3.5(2)
5.5(1)
充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
隅打ちラクラク! コンパクトボディ 暗所での作業に便利なLEDライト 正転・逆転・充電時表示ランプ ビット16本収納ができる充電スタンド
長さ(mm)150幅(mm)47高さ(mm)125適合ビット(mm)(使用)6.35mm適合バッテリーリチウムイオン電池(内蔵式1500mAh)付属品充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付)トラスコ品番760-9108無負荷回転数(min-1[r.p.m])180ねじ締め能力(最大)5mm充電時間3取扱説明書(0.68MB)
3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER3.6V リチウムコンパクトドライバーBLACK&DECKER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
長さ(mm)155幅(mm)50高さ(mm)140適合ビット(mm)六角軸6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器トラスコ品番777-1576回転数(min-1[r.p.m])180本体質量(g)325チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)最大38チャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)3
充電式スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)充電式スクリュードライバーSHINANO(信濃機販)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。 重量350gの軽量タイプ。 正逆回転機能付き。 暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。 DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。 ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)
用途各種小ネジの脱着作業に最適です。セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器全長(mm)150高さ(mm)125質量(g)350全幅(mm)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)3.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3
充電式ドライバー