絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • ベッセル(6)
  • トップマン[工具・金物](6)
  • EARTH MAN(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(4)
  • HOTO(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • PROSTYLE(3)
  • HYBRO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • trad(2)
  • SK11(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • EXENA(2)
  • エスコ(1)
最大トルク(N・m)
  • 2.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 260(2)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
2.5(2)
TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイブリッド電動ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル差込角(mm)6.35本体寸法(mm)138×43.5連続使用時間(分)60(無負荷時)
TONE ハイブリッド電動ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイブリッド電動ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800
充電式ドライバー