絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 3.2(1)
切断能力(mm)ステンレス
- 2.5(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 3.5
- 1.5(1)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 4(2)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 7.5(1)
7.5
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1300(1)
1300
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
3.2(1)

ニブラ
マキタ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)全長(mm)225質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1300カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板3.5最小切断半径(mm)120(内)、128(外)