絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • サンワ(電動工具)(1)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 3.2
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(8)
  • 8(1)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 3.5(1)
  • 4(2)
切断能力(mm)ステンレス
  • 2.5(3)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(2)
電源(V)
  • 100(3)
100
電流(A)
  • 7.5(2)
7.5
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 1300(1)
  • 1600(1)
1300・1600
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
1(1)
1.2(1)
1.6(8)
3.2
8(1)
ニブラ マキタニブラマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板3.5ストローク数(min-1[回/分])1300最小切断半径(mm)120(内)、128(外)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)225付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)質量(kg)3.4
シャー マキタシャーマキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板4.0ストローク数(min-1[回/分])1600最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)17.0全長(mm)213付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)3.4
ハイニブラ サンワ(電動工具)ハイニブラサンワ(電動工具)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
シャー特集
おすすめ人気ランキング
ニブラ/シャー