絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • モノタロウ(8)
  • イマオコーポレーション(2,200)
  • ナベヤ(603)
  • エスコ(445)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(372)
  • スーパーツール(102)
  • RS PRO(48)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • TRUSCO(27)
  • ケーエム精密(22)
  • 廣杉計器(14)
  • TURNUS(10)
  • ノガ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • アキュレイト(7)
  • Elesa(7)
  • マサル(6)
  • ラクテム(6)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
89税込98特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売フラットワッシャー平座金ニューストロング販売(7件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
Tスロットナット(角型) ニューストロング販売Tスロットナット(角型)ニューストロング販売(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
クランピングスタットボルト ニューストロング販売クランピングスタットボルトニューストロング販売
379税込417
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売Tスロットナット(回転型)ニューストロング販売
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
治工具用クランプ ニューストロング販売治工具用クランプニューストロング販売(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2セット)
当日出荷
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途フライス盤に。 マシニングセンターに。 研磨機に。 ラジアルボール盤に。
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付) ニューストロング販売クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)ニューストロング販売
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
スクリューサポート ニューストロング販売スクリューサポートニューストロング販売
6,998税込7,698
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
プレーンクランプ ニューストロング販売プレーンクランプニューストロング販売
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
豆ジャッキ 46mm~54mm ニューストロング販売豆ジャッキ 46mm~54mmニューストロング販売(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型ワークのビビリ止めに最適です。
用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
U型 クランプ 使用ボルト M16 ニューストロング販売U型 クランプ 使用ボルト M16ニューストロング販売
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラスコ品番837-9643
カップリングナット ニューストロング販売カップリングナットニューストロング販売
419税込461
1個
当日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
球面座金 ニューストロング販売球面座金ニューストロング販売
609税込670
1組
当日出荷
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
Tースロットボルト ニューストロング販売Tースロットボルトニューストロング販売
2,598税込2,858
1本
当日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
小豆ジャッキ ニューストロング販売小豆ジャッキニューストロング販売
5,998税込6,598
1個
当日出荷
省スペースでのビビリ対策に最適です。
材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)高さ(mm)33~39質量(g)40ねじ径(mm)8二面幅(mm)14面径(mm)8台座径(Φmm)20
スクリューサポートチップ ニューストロング販売スクリューサポートチップニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
ニューストロング 磁力付スクリューサポート ニューストロング販売ニューストロング 磁力付スクリューサポートニューストロング販売
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
スライドクランプ DGSタイプ ニューストロング販売スライドクランプ DGSタイプニューストロング販売
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様平面用・M8、M12、M16用
スライドクランプ BSGタイプ ニューストロング販売スライドクランプ BSGタイプニューストロング販売
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様黒皮用
ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49ニューストロング販売
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49
Tスロットボルト ネジ M24 全長 150ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M24 全長 150ミリニューストロング販売
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9101セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)800T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 125ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M20 全長 125ミリニューストロング販売
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ねじ径M20トラスコ品番837-9090全長(mm)125
Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリニューストロング販売
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9083セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)294T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 75ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 75ミリニューストロング販売
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9075セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)76T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリニューストロング販売
999税込1,099
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49T溝幅(mm)12に適合
ニュークランプ 働き寸法 0 ~ 75 ニューストロング販売ニュークランプ 働き寸法 0 ~ 75ニューストロング販売
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
トラスコ品番837-9514
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150ニューストロング販売
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4296材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.42高さ(mm)22適合ボルト径M16
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100ニューストロング販売
1セット
取扱停止中
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4229材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.8高さ(mm)19適合ボルト径M16
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100ニューストロング販売
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4199材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)32質量(kg)0.63高さ(mm)19適合ボルト径M12、M14
クランピング スクリュー(BWタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BWタイプ)ニューストロング販売
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
クランピング スクリュー(BRタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ)ニューストロング販売
959税込1,055
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプBRタイプ
クランピング スクリュー(BFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
大型機用スクリューサポート ニューストロング販売大型機用スクリューサポートニューストロング販売
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ径(Φmm)(上部受皿)60耐荷重300kN胴径(Φmm)70
ねじ穴付Uクランプ ニューストロング販売ねじ穴付Uクランプニューストロング販売
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
プレス Uクランプ ニューストロング販売プレス Uクランプニューストロング販売
12,980税込14,278
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ワークサポート ニューストロング販売ワークサポートニューストロング販売
5,998税込6,598
1個
当日出荷
傾斜の付いた加工物を支えます。3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。クランプによるヒズミを抑えます。
用途加工物に角度がある場合に。加工物の平行芯出しに。トラスコ品番380-2582直径(Φmm)上面/44.8高さ(mm)30質量(g)360傾き角(°)7
センタージャッキ ニューストロング販売センタージャッキニューストロング販売
9,998税込10,998
1組(2個)
当日出荷
加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具